20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
469 税込516
翌々日出荷

接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続外ネジ×ドレン口 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラストップレベルの読み取り、操作性、耐久性を実現したコンパクトハンディスキャナ。 最新のデコード技術により高速読み取り、大深度読み取り、幅広コード読み取りに対応。 かすれやにじみ、ボイドなど、難読バーコードもの読み取りに対応。 軽量・コンパクト設計。手のひらにフィットする、握りやすいふくらみ形状採用により長時間の使用でも問題ありません。 耐落下1.8mの高耐久性能。製造現場での使用に最適です。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【PCS値】0.3以上 付属品インターフェイスケーブル 角度(°)(傾角・仰角)±50 保護等級IP42 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃/10~90%RH(結露・氷結不可) 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

LION (ライオン事務器)キーボックス
オフィス内の共用カギを誰が使用しているのか管理、把握できるキーハンガー・キーボックスです。カードキーを差し込むことでカギを取ることができます。カギ使用中はカードキーが常にキーハンガーに差し込まれているので、カギ使用者を把握できます。カードキーは全種共通です。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直流電圧信号・熱電対・測温抵抗体のいずれかから入力選択ができ、個別に仕様を設定できます。 見やすい5.5型TFT液晶で、簡単操作のタッチパネル式です。 Ethernet(Modbus/TCP)を標準装備していますので、パソコンでリアルタイム監視が可能です。 直流電圧入力4チャンネル以下の場合、高速サンプリングモードで100ミリ秒のデータ収集が可能です。
仕様●入力種別:アナログ信号/直流電圧・熱電対・測温抵抗体、デジタル信号/トリガ入力(1点)●収録周期:0.1、0.5、1、2、5、10秒、1分、10分(電圧入力の場合)●Ethernet通信:10BASE-T/100BASE-TX(自動切替)、IEEE802(10BASE-T)、IEEE802.3(100BASE-TX)規格準拠●供給交流電源:許容電圧範囲/AC85~264V 47~66Hz、AC100V 約25VA、AC240V 約35VA●保護等級:IP65準拠 ●警報機能付 ●演算機能付 寸法(mm)151.5×172×151.5
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 入力点数6点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240 サンプリング周期0.1秒 言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語) 仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB 質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し) 外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む) 表示色16色
1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷

二次元コードスキャナのスタンダードモデル。 縦でも横でもどの方向からでも高速読取対応の二次元コードリーダー。 落下2.0mの高耐久性能。 最大三段までの多段バーコードの一括読取可能。 幅広バーコード読取対応。 液晶画面のバーコード読取対応。 画像撮影のイメージキャプチャ機能有り。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理) 仕様【確認】青、赤、緑3色LED、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)、【イメージキャプチャ】有り(BMP,JPEG出力、サムネイル機能有り) タイプLEDマーカタイプ 角度(°)(傾角・仰角)±50、(スキュー角)360 保証期間5年 動作温湿度範囲-5~50℃、10~90%RH(結露・氷結なし) 防塵・防滴JP42 使用周囲照度(Lx)0~10000(昼白色蛍光灯) コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)
1個
68,980 税込75,878
当日出荷

1台
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れやかすれのある難読コードに対しても圧倒的な読み取り性能を有します。 グローバルシャッターによる毎秒60回の高速フレームで、手ブレを抑制し、高速な読み取りを実現します。
寸法(mm)71×160×104 防塵・防滴IP41 撮像素子CMOSイメージセンサー、1280×800画素 読み取り速度可能移動速度:4m/秒(UPC100%) アズワン品番1-2885-12
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証
付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド 規格FCC Part 15 ClassB、 CE 消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC) 湿度(%RH)~95(結露なきこと) 照度(Lx)0~100000 保証期間5年(ケーブルを除く) 防塵・防滴IP40 安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-40~60 RoHS指令(10物質対応)対応 イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px) ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサブラケット(反射板用)RB-L型タイプ 岩田製作所 CADデータあり
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5 タイプRB-LX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
4,890 税込5,379
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 使用圧力(MPa)0.98MPa以下 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS2208は、女性でも楽に操作できるコンパクトデザインの手持型レーザスキャナです。耐久性は、1.5mの落下にも耐えるタフなデザインです。5年間の無償保証が付いていますので、いつまでも安心してご使用になれます。視認性の高い650nmの半導体レーザと100スキャン/秒の高速スキャンにより、読取性能にも優れています。 視認性の高いレーザスキャン。 大きな読取深度。 軽量・コンパクトサイズ。 GS1-128データ編集機能(オプション)。 最新シンボルGS1 Databar(RSS)対応。 マルチインターフェース機能。 ハンドフリー読取機能。
用途通常のオフィスおよび工場の照明条件下、および直射日光下で利用可能 使用温度範囲(℃)0~50 保証期間5年 光源(nm)可視光半導体レーザ/650(CDRH Class II、IEC Class 2) 安全規格UL1950、CSA C22.2 No.950、EN60950/IEC950、EMI/RFI、FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class B、European Union EMC Directive、AustralianSMA、Taiwan EMC、Japan VCCI クラスB 読み取り速度100 スキャン/秒(通常) 反射率(%)(最小PCS値差異)25 耐静電気放電(気中放電)15kV、(接触放電)8kV 使用湿度範囲(%RH)5~95(氷結・結露無し)
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B5 SMC CADデータあり
・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動
1個
73,980 税込81,378
24日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (275種類の商品があります)

高速モータと新アルゴリズムにより、小型ながら、66000個/時レベルの高速タクト装置でも、安定読取りが可能です。 小型ながら、新アルゴリズムを搭載したV500-R2は、難読コードの読取りにも適しています。ラスタスキャンにより、バーコードの一部が汚れていたりかすれていても読取りができます。 80,000lx以下(太陽光)まで対応しているため、光電センサをコードリーダの近くに設置しても、反射光の影響を受けにくく安定読取りが可能です。 読取り距離は、60~270mmと広く、同じ設置のまま、搬送ばたつきやワークの高さ変化にも対応できます。 本体にあるスキャンボタンを押すだけで、読取りテストができます。結果は、読取り確認LEDとブザー音でお知らせします。取り付け作業の効率が誰でも簡単に扱えるように、シンプルな操作を実現しました。 ナローバーが0.15mmのバーコードでも読取りが可能です。 専用の照合機を用意することなく、あらかじめ設定したマスタデータと同じ文字列かをチェックできます。
保護構造IEC60529規格 IP54
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷