名前の書けるキーホルダーです。
ご家庭の鍵の管理・保管に便利です。
色青
付属品「番号」「階数」「取付場所」を記入できる名刺カード11枚付き。1~42までの番号シール付き。
材質頭部:ABS樹脂ホルダー:ポリエチレン樹脂フィルム:A-PETE
寸法(mm)53×22.5
表示サイズ(mm)38×14
寸法(縦×横)(mm)53×22.5
カードサイズ(mm)42×17
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
ワイヤー入りのスパイラルと頑丈なメタルクリップの組み合わせで、業界最高の安心を約束する最強スパイラルストラップです。
強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時にも地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン(ワイヤー入)
コード長さ(cm)(ストラップ)約11
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)(最長)約50
再生紙使用マーク適合
マウスやキーボードなどのUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB2.0延長ケーブル(延長コード)。
USB(Aタイプ:オス)のインターフェイスを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB2.0ケーブルです。
※最大転送速度480Mbpsに対応しますが、USB2.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
対応機種USB(Aタイプ)を持つパソコン及びUSB HUB、USB仕様の周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)480
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
「SPIRAL STRAP BASIC」は使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップで、
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず、必ずもとに戻ります。
また新開発のスリムイージークリップは強度も耐久性も抜群ながら、ワンタッチのクリップ開閉で、装着も一発簡単装着。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
先端形状クリップタイプ
コード長さ(cm)(ストラップ)10
直径(mm)(スパイラルコード)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)約75
再生紙使用マーク適合
とても丈夫なメタルクリップを使用しているため、クリップが小さくスマート。強度・耐久性は抜群。装着も一発簡単装着。
メイドインジャパンのスパイラルコードは引っ張っても伸びきらず必ずもとに戻ります。
ズボンのベルト位置から万が一の落下時も地面に携帯電話がつかない安心設計。
使いやすさと強度をまじめに考えた伸びるストラップです。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプカールコード式
色ブラック
材質クリップ:メタル、カールコード:ポリウレタン
コード長さ(cm)(ストラップ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
伸長(cm)(最長)約60
再生紙使用マーク適合
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
指を通して落下を防止するリングストラップ。指を引っかけてポケットやバッグなどから取り出し易く、とても便利です。
軽量でスマホ本体にキズをつけにくい樹脂素材を使用しています。便利なカラビナタイプ。
用途スマートフォン・鍵・定期入れ等身近で使う小物類の落下・紛失防止に
タイプフィンガーストラップ
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)800
タイプ4000通り以上
表面処理(施解錠)7500以上
周囲環境-25~65℃
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーボックス
モノタロウ
¥2,888~
税込¥3,177~
持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
色アイボリー
奥行(mm)53
把手高(mm)35
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ヒートシンクおよび放熱パッド装備のM.2 NVMe SSD NGFF Mキー SST-ECM24-ARGB PCIe x4 ARGBアダプタカード
エコ商品
・ ARGB LEDライティング設計、4-1ピンARGBケーブル付属。・ 1基のM.2ポート(Mキー)を1基のPCIe x4インタフェースに変換。・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備で優れたM.2 SSD冷却効果。・ 長さ2230,2242,2260, 2280のM.2 PCIe/NVMe SSDに対応。・ オプションでロープロファイル拡張スロット装備。・ ドライバのインストールは不要
仕様●M.2 SSD対応長さ:30mm, 42mm, 60mm, 80mm●モジュールキー:PCIe x4 NVMeベース Mキー
厚さ(mm)サーマルパッド(放熱パッド):0.75、1、1.5、1.75
質量(g)ブルーパッド1:3.2、ブルーパッド2:4.61、グレーパッド1:2.53、グレーパッド2:5.52、ヒートシンク付きPCB:110
型番SST-ECM24-ARGB
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブルーパッド1:70×1×20、ブルーパッド2:70×1.5×20、グレーパッド1:70×0.75×20、グレーパッド2:70×1.75×20、ヒートシンク付きPCB:121×20×130
インターフェースSSD:M.2 (NGFF)、PCI Express x 4
コネクタ4-1 Pin 5V ARGB
熱伝導率(W/mk)サーマルパッド:1.5
動作温度(℃)サーマルパッド:-40~180
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。
USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。
※最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB3.0は規格上、延長が認められていません。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオス
ケーブル長(m)2
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格Certified SuperSpeed USB(USB3.0)
対応機種USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.7
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)5(最大)
USBタイプUSB3.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプメス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-A
コストパフォーマンスを追求した、鉛フリーハンダ対応精密ハンダゴテ。
ビットとヒーター、およびセンサを一体型にすることでコテ先の温度変化をすばやくキャッチし、温度制御。コテ先温度の低下による作業ストレスを低減します。
断熱効果に優れた新設計のコテは、長時間作業でも作業者に不快な熱さをあたえません。
ビットの交換作業は工具なしでスピーディーに行えます。
作業温度の管理に必要な設定ロック機能を搭載。カードやキーが不要な暗証番号方式です。
スリープ機能付(スリープ感度・時間設定式:0~20℃・0~999分)
電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ機能(0~999分 時間設定式)。
ステーションはスタッキング可能。複数台の使用でも、作業デスクのスペースをとりません。
消費電力(W)80(コテ部72)
設定温度(℃)50~450
仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ω、ESD対策品
付属品コテ台(コテ先クリーナー)
質量(kg)1.8
外形寸法(mm)(ステーション部)115(W)×98(H)×146(D)、(コテ部)長さ158×グリップ部外径16
電源コード(m)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
暗証番号はお好きな番号に設定可能。何度でも変更OK!
ボタンを押すだけの簡単操作(夜間やお子様にも簡単にご利用可能)
カードも鍵も複数本を保管可能。
内部に仕切りを付けており、鍵の出し入れが大変スムーズ。
掛け金と裏面を樹脂で保護しており、設置場所に傷がつきにくく安心。
屋外でもご利用可能。
用途賃貸住宅、建築現場に、巡回介護に
ロックプッシュ式
材質【本体】亜鉛合金/ステンレス【ボタン】POM
質量(g)900
タイプ4000通り以上
周囲環境-25~65℃
動作回数(回)(施解錠)7500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
試験環境雨風OK、【塩水噴霧】96時間
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
重ね合わせ機能/熱画像(赤外線センサ)と可視画像(イメージカメラ)を重ね合わせて表示します。重ね合わせの割合は6段階で切り替えができます。容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出に役立ちます。
3点の温度表示/最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示します。各々の測定箇所は、液晶部にマークで表示します。
microSDメモリーカード保存/本体部のトリガーを押すと、測定画面をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像は、キー操作で表示可能です。
パソコン転送/microSDメモリーカードに保存した画像は、USBケーブル(標準付属)でパソコンへ転送可能です。
オートパワーオフ機能/最後のボタン操作から設定時間が経過したとき、自動的に電源OFFにすることができます。1分、2分、5分、10分、OFF の5種類から設定できます。
放射率設定/測定対象物にあわせて放射率を設定できます。任意設定の場合は、0.01~1.00の範囲で0.01単位で設定可能です。
日時設定/現在の日付と時間を設定することができます。設定値は保存画像のファイル名に反映されます。
付属品取扱説明書 1部、単4形電池 4本、USBケーブル 1本、microSDメモリーカード 1枚、収納ポーチ 1個
材質ABS樹脂、TPE樹脂
質量(g)約174(電池含む)
寸法H(mm)175
電源単4形電池 4本
測定範囲(℃)-20.0~650.0
測定精度±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
寸法W(mm)43
センサー熱解像度 32×32pixels、熱感度(NETD) <150mK、測定波長 6.5~14μm、視野角 33°×33°、検出素子 赤外線サーモパイルアレイセンサ
分解能0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
メモリーmicroSDHCメモリーカード ※SDXCは使用できません
ディスプレイサイズ・解像度 1.8型 カラー TFT(128×160pixels)、画像周波数 9Hz
表示範囲(℃)-22.0~655.0
電池寿命約6時間(常温、アルカリ電池使用のとき)
サイズD(mm)68
放射率設定0.01~1.00の範囲で設定可能(主な物体の放射率の目安は取扱説明書に記載されています)
使用環境条件10~40℃ 85%rh以下(結露なきこと)
保管環境0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)
インターフェイスUSB Mini-B(データ転送) ※充電はできません
RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ仕様画像解像度 640×480pixels、フォーカス 固定焦点
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。
整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
色メタリックブラウン
付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度HD(1366×768ドット)、1677万色
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
ディスクシリンダー方式の普及型キーボックスです。
外せて持ち運べるキーハンガー仕様で、落ちない名刺ホルダー、整理に便利な整理カードと名刺ホルダー仕様。
色メタリックブラウン
付属品ディスクシリンダーキー×2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度HD(1366×768ドット)、1677万色
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●ディスプレイサイズ:14型●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●WWAN:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●最大消費電力:74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●VCCI:対応 VCCI ClassB●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●VRAM容量:メインメモリと共用●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●ストレージ容量:256GB●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●メインメモリ(最大):16GB●標準消費電力:約3.0W
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約891
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
付属品ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
最大消費電力(W)74
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWindows11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●メインメモリ(標準):16GB●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイサイズ:13.3型●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●標準消費電力:約3.0W●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●VCCI:対応 VCCI ClassB●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●電気通信事業法:適合●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージ容量:256GB●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●国際エネルギースター:登録●最大消費電力:74W●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●PCI-Expressスロット:なし●WiMAX:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●最大消費電力(備考):約74W●WWAN:なし●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●PCグリーンラベル:適合●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●タッチパネル:非搭載
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥204,800
税込¥225,280
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz
本体質量(g)約900
解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル B660
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●ストレージ容量:512GB●最大消費電力:74W●電気通信事業法:適合●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●WWAN:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●WiMAX:なし●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイサイズ:13.3型●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●PCグリーンラベル:適合●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●J-Moss:対応●標準消費電力:約3.0W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●最大消費電力(備考):約74W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●国際エネルギースター:登録●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●メインメモリ(最大):16GB●VCCI:対応 VCCI ClassB
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量16GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●PCI-Expressスロット:なし●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●国際エネルギースター:登録●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●PCリサイクル:対応(有償)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●WWAN:なし●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイサイズ:13.3型●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ストレージ容量:512GB●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●タッチパネル:非搭載●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:74W●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):8GB●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●標準消費電力:約3.0W●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●メインメモリ(標準):8GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●VRAM容量:メインメモリと共用
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約879
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥204,800
税込¥225,280
8日以内出荷
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%
本体質量(g)約4900
解像度DisplayPort×2 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI×1 最大4096×2160ドット/1677万色
スピーカーなし
OSWin11 Pro 64bit
チップセットインテル Q670
キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付
ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブスーパーマルチ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応
無線LANなし
USBType-A:USB 2.0×7(フロント×3、リア×4)、USB3.2(Gen1)×2 (リア×2)、USB3.2(Gen2)×1(フロント×1)、Type-C:USB3.2(Gen2x2)×1(フロント×1)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約919
メモリー容量8GB
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●ディスプレイサイズ:14型●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●PCグリーンラベル:適合●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):16GB●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:74W●標準消費電力:約3.6W●WiMAX:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●ストレージ容量:512GB●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●PCリサイクル:対応(有償)●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●J-Moss:対応●CPU詳細:インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●エネルギー消費効率:12区分 15.5kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●電気通信事業法:適合●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●最大消費電力(備考):約74W●VCCI:対応 VCCI ClassB●WWAN:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約891
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約931
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●標準消費電力:約3.6W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●PCグリーンラベル:適合●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●CPU詳細:インテル Corei7-1370Pプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大5.20GHz)●PCI-Expressスロット:なし●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 15.5kWh/年 (AAA)●WiMAX:なし●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ストレージ容量:512GB●VRAM容量:メインメモリと共用●プロセッサーテクノロジー:第13世代●VCCI:対応 VCCI ClassB●バッテリ:リチウムイオン 64Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●最大消費電力:74W●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●メインメモリ(標準):16GB●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●電気通信事業法備考:無線LAN●電気通信事業法:適合●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●WWAN:無線WAN(LTE)4G●メインメモリ(最大):16GB●最大消費電力(備考):約74W●対応SIMサイズ:nanoSIM●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●PCリサイクル:対応(有償)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●J-Moss:対応●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約931
メモリー容量16GB
ディスプレイ14.0型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i7
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
LTEモデル 本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリと共用●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●メモリカードスロット:あり microSDメモリーカード×1スロット●メインメモリ(最大):8GB●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●電気通信事業法備考:無線LAN●附属品:USB Type-C ACアダプタ、電源ケーブル、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、HDMI出力端子×1●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、WUXGA(1920×1200ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●プロセッサーテクノロジー:第13世代●CPU詳細:インテル Core i5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大4096×2160ドット/最大1677万色●WWAN:無線WAN(LTE)4G●ストレージ容量:256GB●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応 VCCI ClassB●メモリタイプ:オンボード/増設交換不可●バッテリ:リチウムイオン 60Wh(大容量バッテリー)取り出し不可●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●最大消費電力(備考):約74W●エネルギー消費効率:12区分 14.4kWh/年(AAA)●J-Moss:対応●対応SIMサイズ:nanoSIM●ディスプレイサイズ:13.3型●本体サイズ(H×W×D):308.8(W)×209(D)×15.8~17.3(H)mm●グラフィックコントローラ:Intel UHD Graphics(CPU内蔵)●PCグリーンラベル:適合●PCリサイクル:対応(有償)●標準消費電力:約3.0W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●電気通信事業法:適合●最大消費電力:74W●WiMAX:なし
電源USB Type-C ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約919
メモリー容量8GB
ディスプレイ13.3型
解像度WU×GA(1920×1200ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、86キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約207万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面奥)
オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)
1台
¥224,800
税込¥247,280
翌日出荷
2ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるデュアルポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット装着済み、小型コンピュータやサーバー用に2個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター
付属品2x ロープロファイルブラケット、1x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド
質量(g)57
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)
インターフェースシリアル
保証期間2年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102x105x16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部ポート:2x DB-9 (D-Sub、9ピン)
コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
4ポートPCIeシリアルカード:各DB9シリアルポートのモードを個別に設定(RS-232C、RS-422、RS-485)できるオンボードDIPスイッチ搭載。データの送受信をモニタリングするLEDインジケータ付き。電源設定オプション:補助SATA電源でDB9ピン9への電力供給を設定できるクアッドポートPCIeシリアルボード。12V(各ポート1.5A)、5V(各ポート1.5A)、または電源なし(RI)が可能。ポート毎の電源モードはジャンパーにより個別に設定。標準&ロープロファイルブラケット付属:標準プロファイルブラケット2個装着済み、小型コンピュータやサーバー用に4個のロープロファイルブラケットが製品に付属。TAA準拠シリアルアダプターカード
用途製造業(CNC機械、プロセス制御機器、バーコードスキャナー、シリアルプリンター)。POS(クレジットカード/デビットカードリーダー、レシートプリンター、バーコードスキャナー、キャッシュレジスター、計量器)。警備(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダー、モデム)。ヘルスケア(患者監視装置、ナースステーション、モデム)
仕様【バスインターフェース】PCI Express 【対応規格】PCI Express バージョン 2.0 x1 【シリアルプロトコル】RS-232/422/485 【最大ボーレート】921.6Kbps 【データビット】5、6、7、8、9 【FIFO】256バイト 【フロー制御】ハードウェアとソフトウェア 【パリティ】Odd、Even、Mark、Space、None 【ストップビット】1、1.5、2 【UART互換性】16C450、16C550、16C650、16C750、16C950 【システム要件】PCI Express x1以上のスロットが利用可能なコンピューター
付属品4x ロープロファイルブラケット、3x リボンケーブル、1x クイックスタートガイド
質量(g)60
ポート数4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2016/2019/2022、Linux 2.6.13 以降 (LTS バージョンのみ)
インターフェースシリアル
保証期間2年間
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)109x121x16
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート外部ポート:4x DB-9 (D-Sub、9ピン)
コネクタタイプ1x PCI Express x1
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
・ 拡張カードスロットを利用してリムーバブル2.5 SATAハードディスクドライブベイを追加。・ 最大SAS 12 Gbit/sまたはSATA 6 Gbit/sの高性能を提供。・ 2.5 SAS/SATAドライブが後部フルプロファイル拡張カードスロットにフィット。・ キーロック設計で強化されたセキュリティ。・ 最大9.5mmの2.5” HDD/SSDに対応。・ インストールおよびメンテナンスに便利なリムーバブルドライブトレイ設計
仕様●HDD Drive Support:SATA 6 Gbit/s, SATA 3 Gbit/s, SATA 1.5 Gbit/sSAS 12 Gbit/s, SAS 6 Gbit/s, SAS 3 Gbit/s●ドライブサポート:2.5 SAS/SATA HDD/SSD、最大9.5mm●ハードディスクのドア安全:トライアングルキーロック設計
材質金属製
色ブラック
質量(g)実質量:200
備考SAS HDDの使用を希望する場合、SASコントローラを装備する必要があります サポートされるハードディスクドライブ容量およびRAIDは、使用されるSASまたは SATAコントローラに依存します 12Gb/秒のパフォーマンスには、12Gbit/秒Mini-SAS HDコントロールカードとケーブルが必要です (例:SilverStone ECS05&CPS05)
型番SST-EXB02
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120.5×21.5×137.3
インターフェース7ピンSATAコネクタx 1
保管温湿度範囲温度 : -10℃~70℃ (14°F~158°F)、湿度 : 5%~90% 非凝結
動作温湿度範囲温度 : 0℃~65℃ (32°F~149°F)、湿度:10%~90% 非凝結
コネクタ電源:SATA 15ピン x 1
データ転送速度最大12 Gbit/sまたは 6 Gbit/s (ドライブ速度に依存)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2
インジケータ【LED】電源オン:緑色の光、HDDアクセス:オレンジが点滅
1台
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
鍵付仕様でセキュリティ面でも安心です。『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。
書類やメディアの整理に役立ちます。
鍵カギ付き
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属。ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ。パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応。シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応。工業規格16C450/16C550 UARTに対応。SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応。PCI Express Base Specification 1.0a準拠。各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載。シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続。製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。
付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード
色アイボリー
タイプダイヤル錠式
奥行(mm)53
把手高(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
関連キーワード
1
2
3
4
次へ