221件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽にカギ管理 暗証番号を合わせるだけの簡単操作 暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能 ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。 カードやUSB認証キーなどの保管。 オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部 設置方式壁掛け RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダイヤル錠
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉部の管理シートで鍵の管理ができます。病院、学校、工場やアパートなどの多くの鍵を集中管理できます。フックとフックの間は30mmの間隔があります。付属の鍵で開閉できます。
用途鍵の集中管理に。 付属品壁取付用ねじ×4本、専用プラグ×4個、鍵×2個 材質本体:スチール、鍵:クロームメッキスチール
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式壁掛け・携帯兼用 施錠方法シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LION (ライオン事務器)キーボックス
鍵の管理に便利なキャビネットタイプのキーボックスです。
仕様カギ付・キーハンガー付 タイプキャビネット
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚) 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂 仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能) 紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値) トレー内寸(mm)114×240×70mm
1台
67,980 税込74,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 寸法H(mm)180 ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200) 保護等級IP54 寸法I(mm)180 扉開閉方式片扉 設置場所屋内、屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)220×220
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

仕様キータイプ = Switch Key; Panel Key; Multi-Purposeボディ材質 = 亜鉛ダイキャスト仕上げ = クロム六角から1/4インチ角へのドライブアダプタ、7 mmマイナスブレード及びNo.2 Pozidrivドライバビット。. RS Pro多目的キャビネットキー. RS Pro多目的キャビネットキーです。4ポジションのアーム工具で、5種類のドライブ機能を提供します。この万能クロスキーは優れた仕上がりの合金製で、耐久性に優れています。角形、三角形、丸形のキーホールは、多数の特殊ラジエータや電気制御キャビネットに適しています。コンパクトサイズで持ち運びや保管が簡単なため、保守用途に不可欠な工具です。. 特長と利点. 6.5 mm及び8.1 mm角形ソケット 6.4 mm (1/4インチ) AF六角ソケット 9.8 mm三角ソケット 9 mmウィングキードライブ 六角-1/4インチ角形ドライブアダプタ 7 mmマイナスブレード Pozidrivドライブドライバビット. 仕上げオプション. クロム - RS品番: ; 439-3019 439-3019 つや消し - RS品番: ; 439-3025 439-3025. 用途情報. RS Pro多目的キャビネットキーは、保守 / 点検用途向けに設計されています。
1個
3,660 税込4,026
欠品中

1個ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に アイボリー 設置方式携帯・固定兼用 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 施錠方法シリンダー錠 グリーン購入法適合
1台
特価
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上スチール 設置方式壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm)53 把手高(mm)35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様キープロファイルの数 = 4キータイプ = クロスレンチボディ材質 = アルミニウムRSユニバーサルキャビネットクロスレンチキー. ガス、電気、及び水道機器収納棚や、エアコン、停止バルブ、配電盤などの技術機器のロッキング機構の操作用に設計された高品質ダイキャストアルミ製クロスレンチキーです。. 頑丈なダイキャスト製 両端ドライバビット、PH1プラス及び1 x 7 mm マイナス アダプタを取り付けるこどでポケットドライバに
1個
4,610 税込5,071
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)キャビネットキー
汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。
トラスコ品番195-5239 材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック 質量(g)107 アズワン品番64-8319-51
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 20mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 20.5 mm キャビネットロック、ノブでロック解除します信頼性の高い RS Pro シリーズのこの小さくて完璧に成形されたキャビネットロックは、キャビネットをしっかり閉じるために使用できます。ノブを回してロックを解除するだけです。 パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm で、ロックは 16.2 mm x 14.2 mm の穴に収まります。ロックは亜鉛合金製のダイキャスト製で、非常に耐腐食性があり、ノブは保護性能を高めるために粉体コーティングが施されています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、このラッチはエンジニアによってストリングテストされ、安全基準を満たしていることを確認しています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格の欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。また、 RoHS に準拠した規制対象の有害物質も含まれています。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットを安全に閉じるために使用されます。特長と利点.キャビネットロック .ロック解除するためのノブ .パネルからタングまでの奥行きは 20.5 mm です . 16.2 mm x 14.2 mm のパネル切抜き .黒粉体コーティングノブ付きダイキャスト亜鉛合金 .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = スクエアヘッドパネル深さ = 20.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 16.2 Dia. x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm仕上げ = クロム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 13mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様パネル深さ = 32mm材質 = ステンレススチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 16.5mmパネルカットアウト = 20.2 x 17.2mmパネルカットアウト長さ = 20.2mmパネルカットアウト幅 = 17.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 19.5mmパネルカットアウト = 16.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 16.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = ノブパネル深さ = 13.5mmパネルカットアウト直径 = 16.2mmパネルカットアウト長さ = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 20mmパネルカットアウト = 17.2 x 14.2mmパネルカットアウト長さ = 17.2mmパネルカットアウト幅 = 14.2mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

1個
8,010 税込8,811
8日以内出荷

1個
6,510 税込7,161
欠品中

6種類のドライバーがついたスイッチキャビネットキーです。
セット内容-7.0/PH2/T20/Square-nut 5-8/Triangular-nut 9/Slotted-nut 3-5 各1本
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷

RS PRO 9
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 26mm材質 = ステンレススチール仕上げ = ステンレススチール色 = 銀IP評価 = IP54 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

RS Pro パネル - タング深さ 28.5 mm 黒色キャビネットロック、キー - ロック解除RS Pro シリーズのこの 1/4 回転キーラッチには、標準ユーロキーが 2 つ付属しています。キャビネットのロックに使用できます。このキャビネットロックは耐腐食性を高めるために亜鉛ダイキャスト製で、ウィングノブは絶縁体及び快適な手の回転を可能にする黒色ポリアミド製のオーバーモールドになっています。28.5 mm グリップ用に設計され、シール性を高めるゴム製ガスケットと固定ナットが付属しています。 信頼性の高い RS Pro シリーズの一部として、ラッチはエンジニアによってストリング式的にテストされ、安全性と信頼性が保証されています。これは、米国規格協会の静電気放電協会( ANSI/ESD S20.20 : 2014 )規格及び英国規格欧州規格( BS EN61340-5-1 : 2007 )の静電放電規格に準拠しています。 RoHS にも準拠しています。つまり、最小限の有害物質しか含まれていません。この種類のキーロックは、通常、電気キャビネットや産業用キャビネットの保護に使用されます。特長と利点.キャビネットロック .キーを使用してロックを解除する:標準のユーロキーが 2 つ付属しています .亜鉛合金ダイキャスト .黒色ポリアミド製のウィングノブオーバーモールド .パネルからタングまでの奥行きは 28.5 mm です . 22.2 mm ( L ) x 20.2 mm のパネル切抜き ( W ) .黒色 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 28.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

この1/4回転ラッチはキーが付いてウィングノブを備えています。粉体コーティング仕上げのダイキャスト亜鉛合金製です。8.5 mmグリップ用に設計されています。標準欧州仕様キーが付属します。密閉性を高めるゴム製ガスケットが付属します。
仕様アンロックメソッド = キーパネル深さ = 8.5mmパネルカットアウト = 22.2 x 20.2mmパネルカットアウト長さ = 22.2mmパネルカットアウト幅 = 20.2mm色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

8個のロッキング ヘッド、10 個の異なるロックに対応。ロックの寸法をキーに直接刻印。持ち運びに便利な制御キャビネットのキー、 折りたたんで省スペースに保管可能。360°回転可能なキーキャリアを備えた2つの折りたたみ式回転アーム、それぞれに4つのキープロファイルが付いています。標準ビット用のユニバーサル1/4インチビットホルダーと1/4インチソケットレンチホルダーが付属しており、Tハンドルによる効果的な動力伝達が可能です。
用途建築技術(暖房および配管、空調および換気技術、電気工学)、ガスおよび水道の分野における遮断システムおよび閉鎖用。 寸法(mm)161×50×40 質量(g)105 使用範囲(mm)三角部:5~10、四角部:5~9
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)ユニバーサルキャビネットキー
海外製の蛇口にあるM24、M28の水栓泡沫(外ネジタイプ)の脱着ができます。一般的なキャビネットや遮断システムの開閉に使えて便利です。ポケットサイズで7つの使用方法があります。四角8mm部に差込角6.35mmビットが装着できます。ポリマー樹脂は軽くて丈夫です。吊り下げに便利なフック付きです。
トラスコ品番473-0796 材質ポリマー樹脂
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

1個
3,860 税込4,246
翌日出荷