1,164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等 質量(g)81 適合板厚(mm)9.5(最大) 材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。
用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き) 質量(g)31.4 材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Zn キー番号225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷

リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni キー番号035 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
欠品中

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
9日以内出荷

小型でセキュリティの高いTAK60シリンダーが組込まれています。 錠前は防塵シャッター付きリバーシブルキーです。 鍵は90°回転で、施錠時・解錠時ともに抜差しできます。 平面ハンドルと組合せて使うことにより、同一鍵番号で統一することができます。
用途サーバーラック・情報処理機 付属品キー2本・止め金 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)48 締付トルク(N・m)(M19推奨トルク)4 表面仕上げ表面クロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード23456
1個
1,088 税込1,197
欠品中

キーはスムーズなリバーシブルタイプです。キーの回転は、A・B間90°です。キーの抜差しは、A点でのみ可能です。(1点抜き)
用途自動販売機・両替機・コインロッカー・情報端末機等 材質/処理(ロック)C3604/Cr (取付ナット)ZDC/Zn (回転規制カム)SPCC/Zn (歯付座金・六角ナット)鉄系ねじ/Zn (キー)C3713/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配電盤施錠用ハンドルのキー(No.200)が、使用できます。シャッター付なので、異物の進入を防ぐ構造です。 キーの回転はA・B間90°回転です。キーの抜差しは、A点、B点共に可能です(2点抜き)。
用途配電盤・分電盤・受電設備内の蓋や扉の施錠用 材質SUS304/ZDC、ZDC、SPCC、S、SPHC、C3713P 質量(g)74 部品名称ロック、ケース、取付ナット、回転規制カム、座金組込十字穴付なべ小ねじ、止め金具、キー 表面処理3価クロメート、Cr、Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠 材質(本体)真鍮 ロックキー式
1セット(2個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シブタニシリンダー錠
エコ商品
止め金の回転は裏の止め金の付け替えで右回転・左回転の変更が可能です。2カ所抜きです。EL-321-2は、カバー付きです。左右兼用型です。
用途建築設備、機械など 付属品止め金(t=3.2)1枚,キー(No.200)2本,スペーサー(t=4)1枚(EL-321-1のみ) 材質本体:亜鉛ダイキャスト(ZDC),止め金:スチール(SPCC) 寸法(mm)図面通り 仕上本体:クロームメッキ,止め金:有色クロメート キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。 外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。 (NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関 材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製 仕様スペーシング:55.5mm シリーズ7680Eシリーズ 仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P) シリンダーNXシリンダー 取付扉厚(mm)36
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を差し込んで回すシリンダータイプの錠前です。鍵は2本付属しています。鍵を差し込んで回すと解錠します。差し込んだ鍵はツマミの役目をします。
操作方法解錠の仕方:扉を閉めた後、鍵をかけます。施錠の仕方:鍵で解錠しますので、暗証番号で解錠するタイプより防犯性があります。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
1個
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ローコストタイプ。ディスクシリンダー錠式キーボックス
トラスコ品番683-2613 材質 アイボリー 高さ(mm)415 タイプディスクシリンダー錠式 奥行(mm)53 間口(mm)200 ホルダー数15個
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷

マスターキーシステム MK3に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK3(0601-2600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
749 税込824
23日以内出荷

マスターキーシステム MK2に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK2(0201-0600)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
749 税込824
23日以内出荷

マスターキーシステム MK1に対応、サイモロックとロータリーハンドル用
用途サイモロックケースに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮 仕様左用、右用、差し込み、鍵番号:MK1(0001-0200)、ロックシステム:6枚プレートタイプ
1個
319 税込351
23日以内出荷

RS Pro円筒型カムラッチ
仕様材質 = ダイカスト亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Proポリカーボネート製プッシュトゥクローズカムロック. このRS Proのポリカーボネート製の押して閉じるラッチには、2つのキーとキャッチャーとハンドルプルが付いています。
仕様アンロックメソッド = キー材質 = ポリカーボネート色 = Black RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

リバーシブルシリンダータイプのサークル錠。補修用に最適。
キー方式リバーシブルシリンダー式 付属品キー3本 取付Φ13固定バンド 内寸(mm)80.5 開口寸法(mm)51 材質(ボディ)スチール
1個
919 税込1,011
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扱いやすいシリンダーキー採用のワイヤーロック。軽量・コンパクトで携帯しやすい。
セット内容キー2本付き ブラック 長さ(cm)約60 キー方式シリンダー 太さ(mm)約10
1セット(2本)
649 税込714
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
エコ商品
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸 付属品リング1個、受金具1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難防止対策用パソコンセキュリティケーブルです。シリンダー錠一体型で施錠も簡単です。鍵は2個付いていおります。
用途パソコンの盗難対策として 適合機種セキュリティスロット(サイズ約 3mm×7mm )を持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど シルバー ワイヤー長さ(m)約1.2 ロックシリンダー錠
1個
799 税込879
当日出荷

1パック(2個)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
1セット
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途鋼製家具引き違い戸(センター付) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約120通りです。鍵は2本付属しています。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-30 材質真鍮 幅(mm)60 ツル径(Φmm)8 クリアランス(縦×横)(mm)31.4×32.3
1個
3,470 税込3,817
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-28 材質真鍮 幅(mm)50 ツル径(Φmm)7.1 クリアランス(縦×横)(mm)24×25.4
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-22 材質真鍮 幅(mm)70 ツル径(Φmm)3.5 クリアランス(縦×横)(mm)10.5×9.3
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-27 材質真鍮 幅(mm)45 ツル径(Φmm)6.3 クリアランス(縦×横)(mm)24×23.6
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-25 材質真鍮 幅(mm)35 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)15.8×18.4
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-23 材質真鍮 幅(mm)25 ツル径(Φmm)4.0 クリアランス(縦×横)(mm)11.4×12.2
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-31 材質真鍮 幅(mm)70 ツル径(Φmm)9.5 クリアランス(縦×横)(mm)40.4×38.5
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

ロックキー式 仕様同一キー 付属品鍵3本 エスコ品番EA983TC-24 材質真鍮 幅(mm)30 ツル径(Φmm)4.8 クリアランス(縦×横)(mm)13.4×14.4
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷