取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数2
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
ベゼルサイズ(mm)Φ24
機械的寿命(万回)25以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数3
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)
ノッチ数3
形状キー付(金属リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式3ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)
ノッチ数2
形状キー付(樹脂リング)
保護構造IP65防油形
耐電圧充電部とアースの間/AC2200V 1分間
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作方式2ノッチ手動復帰
温度上昇40K以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~55
接触抵抗(mΩ)30以下
耐寒耐熱温度(℃)-40~70
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
機械的耐久性100万回
電気的耐久性100万回
取付方向コンタクトユニット/横取付(端子方向/左右)
標高(m)2000以下
耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500
耐振動(m/s2)(耐久)15
定格通電電流(A)10(接点部)
開閉頻度(回/時)1800
強度(操作部)2.5N・m 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間
キー番号701
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)
耐温性40℃ 93% 96時間
操作力(N・m)約0.16(接点構成1a1b)
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
操作部形状鍵操作形
保護構造IP65
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
品名キー形セレクタスイッチ
保護構造IP66
端子種別ねじ締め端子
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
操作部キー形
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16
胴体形状丸胴形(Φ16mm)
保護構造IP66
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
保護構造IP66
動作方式セレクタ
キー番号NO.1
品名キー形セレクタスイッチ
保護構造IP66
端子種別プッシュインPlus端子台
キー番号NO.1
材質(ベゼル)金属
胴体形状丸胴形(Φ30mm)
操作部キー形
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)16
胴体形状丸胴形(Φ16mm)
品名操作部
保護構造IP66
保護構造IP65
本体形状分離形
接点材質金接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)25.3
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
本体形状分離形
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
動作方式各位置停止
保護構造IP65
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)16
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP66
端子形状ねじ(M3.5)
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)22.3
接点材質銀接点
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
保護構造IP65
照光種別LED
本体形状分離形
取付穴径(Φmm)25.3
操作部形状鍵操作形
操作方式セレクタスイッチ
動作方式各位置停止
ノッチ数2
仕様IDEC
型式ASN2K11N-NO24401
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
取付穴径(Φmm)22
保護構造IP65
動作方式各位置停止
操作部形状鍵操作形
仕様カム指定記号:無指定
適合-
適合機種-
形状-
文字内容-
品名鍵付セレクタスイッチ
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
ボタン形状-
端子形状Push-in式
ボタン色-
定格絶縁電圧(V)600
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
動作方式各位置停止
ランプ電圧(V)-
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀接点
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格通電電流(A)10
操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)
回路-
鍵標準鍵(231)
耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)
電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
操作部形状角丸形(鍵付)
操作部色黒
耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)
ベゼルサイズ(mm)□24
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm
定格通電電流(A)3
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関連キーワード
1
2
次へ