29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】キーストンプレート 日昭商会 カスタマイズ可
床板・現場囲い、コンクリート止め型枠。軽量で経済的、応用範囲の広い商品です。
材質亜鉛めっき鋼板 製品幅(mm)650 山高さ(mm)25 働き幅(mm)630 サービス分類オーダー・加工
1セット(5枚)
6,998 税込7,698
11日以内出荷

角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質ガルバリウム鋼板 形状角波 幅(mm)650 ガルバリウム素地 ピッチ(mm)62.6 山数11山 板厚(mm)0.27 山高さ(mm)9 働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 ガルバリウム素地 材質ガルバリウム鋼板 形状丸波 板厚(mm)0.27 幅(mm)650 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出) ピッチ(mm)33 山高さ(mm)9 山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

昔ながらのトタン波板、波板の定番品です。獣害対策用としてもご使用いただけます。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 亜鉛めっき素地 ピッチ(mm)33 山数19山 板厚(mm)0.19 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(10枚)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラートタンの角波になります。板厚0.19mm×巾620mm×長さ1829mm 10枚セットになります。
板厚(mm)0.19 働き幅(mm)620 長さ(mm)1829 質量(kg/セット)23 材質トタン 寸法(長さL×幅W)(mm)1829×620
1束(10枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千代田鋼鉄工業W800型角波 0.50mm L=2000mm
W800型角波 板厚0.50mm L=2000mm カラーGL全8色
板厚(mm)0.5 働き幅(mm)800 長さ(mm)2000 質量(kg/枚)7.5 寸法(長さL×幅W)(mm)2000×800
1枚
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブルー 材質硬質塩化ビニール(PVC) 付属品ジョイントスペーサー 厚さ(mm)48
1セット
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレー タイプ中空形 仕様溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等 材質亜鉛めっき鋼板 形状角波 ピッチ(mm)62.6 山数11山 山高さ(mm)9 働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1組(2枚)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サンワ(電動工具)キーストンカッター
・キーストン切断のベストセラー機。小型軽量で波板切断に最適。・軟鋼板、ステンレス、非鉄金属、軟質プラスチック、デッキプレート、折板等の縦、横、斜め、中抜き切断が出来ます。・切断部分(ツールホルダ)の向きが45°毎に変えられます。・モーターは小型で使いやすい。
切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス1 切断能力(mm)アルミニウム2 最小切断半径(mm)40 R 定格電圧(V)100 定格電力(W)400 切り幅(mm)5 切断速度(m/分)1.8 下穴径(Φmm)22以上 質量(kg)2.3 トラスコ品番166-0608
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625 山数6山 規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980 税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック 寸法(mm)304×304×50 質量(kg)1.5
1枚
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

流行りのシャンパンゴールド 。周囲の景観にもマッチング。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材 材質亜鉛めっき鋼板 形状丸波 幅(mm)650 シャンパンゴールド ピッチ(mm)33 山数19山 板厚(mm)0.2 山高さ(mm)9 働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)
1箱(10枚)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 ポリカーボネート
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など 寸法(mm)146×31 長さ(m)2 質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1枚
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーメットチップソー 極薄刃 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 動画あり
国内有名メーカー製造の高品質商品! 鉄・ステンレス兼用タイプ。 刃先は欠けに強く摩耗しにくい超硬質合金サーメットチップを採用。 薄刃設計により切断抵抗を低減し、軽くてシャープな切れ味で切断スピードを向上します。 切断時の火花や粉塵も少ないクリーンカット。 素早い切断で焼け・バリ・カエリを残しません。 刃室を浅くし、本体剛性をアップさせることで、振れを抑制し直進性が向上しました。
用途アングル鋼、グレーチング、丸・角パイプ、塩ビパイプ、チャンネル鋼、C型チャンネル鋼、ハンガーレール、小径丸棒、アルミサッシ、鉄筋、平鋼、ライニング管、鋼管、しま鋼板、電線管、デッキプレート、キーストンプレート、フロアダクト、金属サイディング、その他の切断に最適。 内径(Φmm)20
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

パウダーチタンチップソー(プロメタル) Y'sGOD 動画あり
刃先に新開発特殊パウダーチタンチップを採用、長寿命です。新開発特殊段付加工で1.3mmの薄刃を実現しました。切削摩擦を抑え、切れ味・耐久性を高めたプロ仕様のチップソーです。
用途一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレスの切断に。 穴径(Φmm)20 適合材一般軟鋼材・縞鋼板・アングル・チャンネル鋼・デッキプレート・キーストンプレート・ライニング管・VLP管・電線管・塩ビパイプ・ステンレス 最高使用回転速度(min-1)6000 切断能力(mm)ステンレス3 切断能力(mm)鉄鋼6
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワ(電動工具)ダクトカッタ SD-20
タテ型のため狭いところの作業が可能です。 長いホルダーにより深いところの作業が可能です。 折板、デッキプレート、キーストンプレート、スパイラルダクトの切断が可能です。 チップ受け付で上向きの作業でも切りくずが飛び散りません。
用途軟鋼、ステンレス、アルミニウム板の切断に トラスコ品番816-6635 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モーター外郭:樹脂、配線:銅 質量(kg)2.2 電源(V)100 消費電力(W)400 定格電流(A)4.2 切断能力(mm)軟鋼板2.0 切断能力(mm)アルミニウム2.5 切り幅(mm)5 最小切断半径(mm)50 切断能力(mm)ステンレス1.2 切断速度(m/分)2.1
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。 ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワ(電動工具)キーストンカッタ
デッキプレート、Cチャンなど凹凸した厚板の切断に優れます。中抜き切断が可能です。(中抜下穴29mm)
用途デッキプレート・リップミゾ形鋼(Cチャン)・キーストンプレートや折板・波板の重ね切り。スパイラルダクト・自動車バンパーガードレール・平板などの切断が可能です。 トラスコ品番163-1799 セット内容動刃1個、受刃1個(本体にセット) 材質本体外郭:アルミ、本体内部:鉄、モータ外郭:樹脂、配線:銅 質量(kg)2.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0389
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 板金の切断や窓抜き作業に コードレスならではの取り回しながらAC機と同等の切断厚を実現 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途軟鋼板、ステンレス板、キーストンプレート、デッキプレート、銅板、アルミ板、ジュラルミン板などの切断および窓抜き作業 蓄電池電圧(V)36/18 蓄電池容量(Ah)2.5/5.0 付属品急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用、ケース、電池カバー 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)ステンレス板1.2 無負荷ストローク数(min-1)2500 最小切断半径(mm)40
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝入り加工加工面と加工無しの面を好みで使用可能
用途笠木、幕板、フェンス横貼り部材など 寸法(mm)146×11 長さ(m)2 質量(kg/本)5.23
1セット(6本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

サンワサプライキーストンジャック
エコ商品
カテゴリ6Aに対応したキーストンジャックです。 オフィス・工場でのケーブル配線をすっきりまとめる情報コンセントです。 JIS対応ファイスプレートに簡単取付けが可能なモジュール付きです。 22AWG~26AWG導体の単線、より線ケーブルに対応します。
付属品ケーブルタイ1本 規格カテゴリ6A 構造単線、より線 コネクタ形状RJ-45シールドジャック ケーブル外径(Φmm)5.5~8.5 適合プレートLA-FP-J1K/J2K RoHS指令(10物質対応)対応 適合伝送帯域カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)10 伝送帯域(MHz)500 導体サイズ(AWG[mm2])22~26
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷