ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)310
最大長(mm)1100
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)25
芯径(mm)0.8
コード径(Φmm)2.0
高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。
コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内)
使用荷重(kg)0.5まで
自然長(mm)約320
材質(コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工
コード径(Φmm)約2.0
最大長(mm)約1100
種類ワイヤーキャッチ
材質(ねじ部)真ちゅう
仕上研磨
材質(ワイヤー部)ステンレス
ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。
ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。
最大使用荷重(kg)2
自然長(mm)410
最大長(mm)1600
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)70
芯径(mm)1.2
コード径(Φmm)4.0
携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る!
キーホルダーとしても便利です。
材質カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン
タイプカールコード式
耐荷重(kg)0.2
落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm)330~350
材質(コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄
質量(g)25
径(Φmm)1.65
最大使用荷重500g以下
芯材Φ0.6mm
最大長(mm)1100~1300
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。
ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。
用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に
最大使用荷重(kg)0.5
最大長(mm)1250
自然長(mm)320
材質芯:ステンレスワイヤ
質量(g)21.5
芯径(mm)0.54
コード径(Φmm)2
こんなお得な商品も!

キーホルダー リール式
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
伸縮自在のワイヤがついている便利なキーホルダです。ベルトクリップ付です。
用途鍵や工具などを取り付け、キーホルダや安全具に。
仕様引込力120g
トラスコ品番356-8750
材質(本体)スチール(ライン)ステンレス(ビニールコート仕上げ)
幅(mm)52
厚さ(mm)約19
高さ(mm)157
質量(g)79
コード長さ(m)1.20
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。
使用荷重(kg)1
自然長(mm)380
材質芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン
質量(g)54.5
芯径(mm)0.81
コード径(Φmm)4
最大長(mm)約1300
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。
コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。
スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に!
最大使用荷重(kg)0.8
自然長(mm)370
最大長(mm)1500
付属品接続ワイヤ2本付
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)41
破断強度(kg)(ワイヤーロープ)50/(金具)24
芯径(mm)0.75
ワイヤー長(mm)(ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170
コード径(Φmm)1.7
丈夫でサビない真鍮製チェーンが最大90センチまで伸ばせます。
ワイヤーに比べて絡まりにくく切れにくく耐久性に優れています。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
本体背面にベルトクリップ付。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして
材質真鍮製チェーン
本体外径(Φmm)60
全長(cm)最大90
リング外径(Φmm)30
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。
最大使用荷重(kg)0.5
自然長(mm)320
最大長(mm)1300
材質(芯)ステンレスワイヤ
質量(g)18
芯径(mm)0.75
コード径(Φmm)1.7
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
こんなお得な商品も!

セイフティコード
モノタロウ
¥599
税込¥659
付属品接続コード
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。
倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC)
線径(Φmm)4.8
表面処理ユニクロメッキ仕上げ
120センチまで伸びるビニールコーティングワイヤーを使用。
ベルトに固定出来るベルトクリップとしっかり接続出来るOリング付。
取り出したチェーンは離せば戻るクイックリターン方式。
用途車のキーや軽量工具の落下防止、キーホルダーとして
材質ステンレスより線、ビニールコーティング
本体外径(Φmm)60
全長(cm)最大120
リング外径(Φmm)30
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。 。スマホケースに貼るだけで使える、スマートフォンの落下防止用キーリングハンガーチェーンです。 。パールとゴールドの金具で上品な印象です。カジュアルやエレガントなど幅広いファッションスタイルにマッチ。お手持ちのスマホケースを自分好みにアレンジできます。 。耐久性の高いステンレスワイヤーを使用しています。 。チェーンの両端はカラビナになっているので簡単に外すことができて、ワイヤレス充電や電子決済を邪魔しません。 。貼り付け位置や充電器の大きさで充電ができない場合があります。 。交換用両面テープが付属しているので、スマホケースを変えても付け替えられます。 。強力な粘着テープでしっかりと固定できます。 。ケース背面に貼り付けてご使用ください。スマートフォン本体には直接貼り付けないでください。 。ケース背面が硬い素材のものを推奨します。 。シリコン製のケース、背面に湾曲や特殊加工が施されたスマートフォン本体およびケースには使用しないでください。 。貼り付け面の形状および素材によっては使用できない場合があります。 。耐荷重は約2.5kgまでです。また、250g以上の機器本体には使用しないでください。 。落下や破損の原因となる恐れがあるため、引っ張るなどの無理な力をかけないでください。
セット内容キーリングハンガーチェーン、吸着強化フィルム、交換用両面テープ
材質ABS、亜鉛合金
全長(mm)約170
色パール
耐荷重(kg)約2.5まで ※機器本体は250g以下のものをご使用ください。
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
伸ばして離せば戻るワイヤー付きの便利なキーホルダーです。
ベルト通しやバッグに取り付け可能なフックおよびベルト掛け用クリップ付きなので携帯に便利です。
キー吊り下げに便利なナスカン付きです。
吊り下げる物が120gを越えてくるとリールが縮まりにくくなります。
用途鍵など軽量な小物向き
材質(本体)スチール、(ワイヤー)ステンレス
厚さ(mm)約19
Dimeキーチェーンマルチツールキーチェーンに最適なポケットサイズ工具で、Gerber制限付き永久保証があります。小型軽量設計ステンレススチール製特長:プライヤワイヤカッターファインエッジブレードパッケージカッターはさみ中型マイナスドライバプラスドライバ栓抜きピンセットやすり
タイプマルチ工具/キーチェーンあり
全長(inch)4
材質(ブレード)ステンレス鋼
長さ(inch)2.75(クローズ)
強靭さとしなやかさを兼ね備えた、車両に合わせて選べる2カラー
内容:ロック本体(キーシリンダーカバー付き)/カギ 3本
サイズ:スチールリンクΦ22
素材:リンク:スチールQ235/スリーブ:PP
特徴
・22mm径の極太スチールリンクを採用。しなやかな動き。
・ウェーブキーを採用でカギの抜き差しがスムーズ!南京錠アームにもチェーン同様の熱処理強化を施しています。
・シリンダーヘッドが回転することで、車両取付けや収納時の取り回し性がUP!
・スリーブに反射材を採用。暗闇での装着アピールで抑止効果を高める!
硬質ステンレス製で、19個のマルチ機能を備えています。コンパクトで、キーチェーンとして簡単に持ち運び、使用できます。
セット内容六角ボルトレンチ×2(1/4、7/16)、ドライバー×6(+0+1+2、-2.4MM、-1/4、-1/8)、ペンチ、爪ヤスリ、ワイヤークリンパー、ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、ハンドドリル、栓抜き、定規×2(インチ、ミリ)、延長定規×2(インチ、ミリ)
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
4ケタのダイヤル式チェーン錠。少し長めの100cm
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×1000
質量(g)120
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1000
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 38mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 30mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 28mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 20mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 16mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 32mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
RS Pro 交換用スプリットリング. RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。 スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。 RS Pro 交換用スチール製スプリットリング製品は、さまざまな直径 9.5 → 38 mmスプリットリングキットについては、品番を参照してください 866-608 の場合。 オプション: ; 866-490 866-490 .外径 9.5 mm 、内径 7.95 mm 、ワイヤサイズ 0.92 、リング厚: 1.75 mm ; 866-513 866-513 - 外径 16 mm 、内径 13.4 mm 、ワイヤサイズ 1.22 、リング厚さ 2.35 ; 866-529 866-529 - 外径。 20 mm 、内径 17.2 mm 、ワイヤサイズ 1.37 、リング厚さ 2.6 ; 866-535 866-535 - 外径 25 mm 、内径 21.2 mm 、ワイヤサイズ 1.84 、リング厚さ 3.3 ; 866-541 866-541 - 外径 28 mm 、内径 24.5 mm 、ワイヤサイズ 1.62 、リング厚 2.94 ; 866-557 866-557 - 外径。 30 mm 、内径 26.0 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-563 866-563 - 外径。 32 mm 、内径 27.6 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚さ 3.56 ; 866-579 866-579 - 外径 38 mm 、内径 33.9 mm 、ワイヤサイズ 1.98 、リング厚 3.7. 特長と利点:. カーボンスプリングスチール素材 ニッケルめっき仕上げ アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング スプリットリングは 20 個入りパックで販売しています. 代表的用途:. スプリットリングは、物体をしっかりと取り付けるのに最適なキーリングとして使用されるため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリング内容量 = 20直径 = 9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。スライド開閉。前面にはA6(ハガキサイズ)の印刷物が入るように透明のケースがついています。情報盗難防止のための穴が空いているので、キーやチェーン、ワイヤーなどを通してカウンターやレジなどと連結できます。
材質PVC2mm(t)
寸法(cm)15×15×15
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
RS Pro スプリットリングキット. RS Pro スプリットリングキットには、スプリットリングの各種サイズと交換用パックの品番情報が入ったプラスチック製コンパートメントボックスに入っています。このキットには、最も一般的なサイズのスプリットリングが含まれていて、今後の用途に必要なサイズの接続リングが分からない場合に特に便利です。 RS Pro スプリットリングはキーアクセサリで、さまざまなプロジェクトに使用できます。スプリットリングは割りリングとも呼ばれ、円形形状のワイヤ留め具の一種で、通常、アイテムをキーリングに取り付けるために使用されます。 スプリットリングは、標準のキーチェーンとして使用できます。 スプリットリングの設計では、張力を使用してコイル状の金属製スプリットリングに対象物を固定します。. 特長と利点:. 炭素鋼製 ニッケルめっき仕上げ コンパートメントボックス入りで、簡単に識別できます スプリットリング アイテムはしっかりと固定できます さまざまなサイズと厚さのスプリットリング. キットの内容: 直径 9.5 mm x 20 直径: 13 mm x 20 直径: 16 mm x 20 直径 20 mm x 20 直径 25 mm x 12 直径 28 mm x 12 直径 30 mm x 15 mm 直径 32 mm x 15 直径 38 mm x 20. 代表的用途:. スプリットリングは、キーリングとして使用されるか、物体を安全に取り付けるのに最適な留め金を接続するため、さまざまな用途で普及しています。スプリットリングはにあります 鍵 - 鍵束をまとめて保持します キーフォブ 袋の魅力 工芸、宝石加工プロジェクト ストラップ. 交換用スプリットリングは別売り: ; 866-490 866-490 - 直径 9.5 mm ; 866-507 - 866-507 - 直径 13 mm ; 866-513 866-513 - 直径 16 mm ; 866-529 866-529 - 直径 20 mm ; 866-535 866-535 - 直径 25 mm ; 866-541 866-541 - 直径 28 mm ; 866-557 866-557 - 直径 30 mm ; 866-563 866-563 - 直径 32 mm ; 866-579 866-579 - 直径 38 mm RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様種類 = スプリットリングキット内容量 = 154
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
角型シャックルと角型チェーンの組み合わせたロック
角型シャックル+角型チェーンで極めて高い耐切断性を発揮。ロック部分にアルミカバーを配したスタイリッシュなデザイン。チェーン部分には車体への傷付きを防ぐナイロンカバーを装備。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付き。
ロック部には14mm角型バー、チェーンにも10mm角型を採用。どちらも特殊焼入れ処理で強化し、対切断性が向上。
ロック部分にはアルミカバーを配したスタイリッシュデザイン。鍵の差込口には砂などの侵入を防ぐ、スライド式シャッターを装備。
チェーン部分には車体への傷付きを低減するナイロンカバーを装備。また、万一の紛失にも安心なスペアキー4本付き。
付属品スペアキー4本
質量(g)4000
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)1800
サイズ(mm)直径10×長さ1,800 ※直径はチェーンの太さです
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1730
幅(mm)560
質量(kg)17.5
高さ(mm)980~1000
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
適応身長(cm)150~
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)740~850
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900
変速段数6
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
材質鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)500
呼び寸法500mm
ロックダイヤル式
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車
その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他
付属品取扱説明書・保証書・組立工具
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)18
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ26インチ
本体高さ(mm)970~1020
適応身長(cm)150~
本体長さ(mm)1720
適応体重(kg)75以下
サドルの高さ(mm)780~860
本体幅(mm)560
【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車
仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード
付属品取扱説明書 簡易工具
長さ(mm)1460
幅(mm)550
質量(kg)14.5
高さ(mm)840~880
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ22インチ
適応身長(cm)120~
適応体重(kg)50以下
サドルの高さ(mm)590~700
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840
変速段数6
関連キーワード
1
2
次へ