ちょっと便利なキーホルダー。缶の開封に。水栓器具の溝に。バッテリーキャップの開閉に。
用途缶の開封・水栓器具の溝・バッテリーキャップの開閉等に。
トラスコ品番851-0981
種類特殊形状
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
マルチキーツール。24役こなす優れものです。
用途カッター、ドライバー、測量などなど
材質ステンレス
寸法(mm)30×50×70
質量(g)25
プラス・マイナスのネジ回しの他に、カンのふたあけにも使用可能。
用途キーホルダーとして携帯して使用できるドライバー。
トラスコ品番493-7015
質量(g)21
種類特殊形状
材質(軸)鋼板
先端形状プラス、マイナス
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット
¥379
税込¥417
当日出荷
3ヵ所使えるちょっと便利なキーホルダー。よく使うプラスネジ(+)#1、#2。よく使うマイナスネジ(-)6.0mm、8.0mm。大きめのマイナスネジ・缶のふた開けなど
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
プラスねじ(+)2に対応!
用途水栓器具など大きなマイナスねじに。爪のお手入れに。缶開けに
商品構成単品
6in1の機能を備え、コンパクト、多目的で使えて便利なデザインです。キーチェーンとして持ち運びしやすいです。180度回転できます。クイックリリースができます。
セット内容マイナスドライバー、プラスドライバー、精密ドライバー、波刃ナイフ、栓抜き、直刃ナイフ
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
36日以内出荷
キーホルダータイプの緊急脱出用ツール。
わずか18gと非常に軽量で小さいので、鍵に付けて持ち歩いても全然気になりません。
使い方も簡単で、女性の力でも問題なくウィンドウの破砕、シートベルトのカットができます。
ゲリラ豪雨での水難事故対策に装備しておきたいアイテムです。
ビーホルダーに装着することにより、キーホルダーとしてもお使いいただけます!
用途ビーホルダー用ジョイント棒。
仕様専用ジョイント棒
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。
着脱式静電気除去プレート付です。
通常時約20cmが約160cmまで伸びる。
除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通に
色イエロー
トラスコ品番852-1625
材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC
幅(mm)200
高さ(mm)7
質量(g)25
奥行(mm)7
1セット(25個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
ボルトやナットのサイズ計測ツール。キーホルダーとして携帯にも便利です。見た目の質感、手触り最高!高級サテンクローム仕上げ
使用方法スライド用取手部分を親指でスライドさせながらボルトやナットの対辺部分にきっちりと合わせてください。ボルトの対辺にきっちりと合っている事を確認し、スライド用取手部分がさしている数字を読み取ります。
質量(g)55
目盛範囲ミリサイズ(表側):8~25の18サイズ、インチサイズ(裏側):5/16~1インチの13サイズ
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
折り畳み式で携帯に便利!キーホルダーとしても使えます。
全長(mm)(使用時)65
刃わたり(mm)17
材質(刃先)420T-2ステンレス、(本体)ABS樹脂
質量(g)6.5
全長×幅W×厚さ(mm)44×16×10
1袋(2本)
¥379
税込¥417
当日出荷
PBスイスグリップドライバーのハンドル型キーホルダー。
色レッド
全長(mm)70
質量(g)13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16mmの六角穴に対応したワンキーリリースキャップツール。
8mmのヘックスレンチに対応。
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
硬質ステンレス製で、ポケットサイズ、とてもコンパクトなキー型デザインですクイックリリースの仕組みで瞬時にツールを変更できます。キーリングでしっかりとロックします。
セット内容ワイヤーカッター、ワイヤーストリッパー、栓抜き、プライヤー、ワイヤークリッパー、#1プラスドライバー、#2プラスドライバー、#1マイナスドライバー、#2マイナスドライバー
材質硬質ステンレス鋼
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ドライバー バッテリーメンテナンス用
モノタロウ
¥499
税込¥549
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。
大きな刃幅・厚い刃厚で大型マイナスネジのマイナス溝を傷つけず、安定してまわせます。
せまい場所でも作業しやすいショートタイプです。
用途ストレーナー清掃・メンテナンス時などの止水栓・流量調節栓や逆止弁の締めゆるめ。
大型マイナスネジの締めゆるめ。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番810-6913
軸径(Φmm)8
全長(mm)134.5
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
8種の機能(ボックスカッター、ボトルオープナー、摺り切りエッジ、マイナスドライバー、プラスドライバー、ボルトレンチ、釘抜き、定規)が備わったマルチツールです。
トラスコ品番253-7546
材質ステンレススチール
幅(mm)18
色ステンレスシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
差込角(inch)1/4
全長(mm)85
トラスコ品番853-1846
1個
¥1,488
税込¥1,637
3日以内出荷
こだわりが形になった。
多様するシーンに対応するRAUZシリーズ。
アクティブに動く人ほど、身につけるモノにはこだわりがある。
そんな人々の感性を動かす、優れたクオリティーとデザイン。
豊富なバリエーションであなたのニーズに応えます。
寸法(mm)110×50
適合ベルト幅(mm)70まで可能
適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットに最適。セキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
ワイヤー太さ(mm)4.5
ワイヤー長さ(m)2
種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)
シリンダー径(Φmm)12.5
セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本、アジャストツールキー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:44.3×12.5×22.4(シリンダーΦ12.5)
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
色【ワイヤー】ブラック
質量(g)約130
その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。
材質ヘッド部:亜鉛合金
タイプ統一
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番783-5248
質量(g)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×66×3
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合キーロックインサート:KIC1216・KIC1216-SUS
材質フェノール樹脂
d9.8
L45
質量(g)65
L110
D19
D115.8
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0610・KIC0610-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)27
L17.5
D13
D19.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
適合キーロックインサート:KIC0408・KIC0408-SUS
材質フェノール樹脂
d3
L42.5
質量(g)18
L17.5
D11
D17.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
切る、回す、開ける、基本的な機能をコンパクトにまとめ新世代のマルチファンクションキーツールです。
トラスコ品番783-5264
セット内容ボトルオープナー、ボルトレンチ、ルーラー、マイナスドライバー、ボックスカッター、クリップ
材質スチール
色ブラック
質量(g)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)18×66×3
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
適合キーロックインサート:KIC1014・KIC1014-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)51
L17.5
D17
D113.9
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC2030・KIC2030-SUS
材質フェノール樹脂
d16.9
L45
質量(g)221
L110
D33
D129.9
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0814・KIC0814-SUS
材質フェノール樹脂
d6.3
L42.5
質量(g)50
L17.5
D17
D113.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0508・KIC0508-SUS
材質フェノール樹脂
d3.8
L42.5
質量(g)19
L17.5
D11
D17.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0510・KIC0510-SUS
材質フェノール樹脂
d3.8
L42.5
質量(g)26
L17.5
D13
D19.9
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC2433・KIC2433-SUS
材質フェノール樹脂
d20.4
L45
質量(g)270
L110
D36
D132.9
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0812・KIC0812-SUS
材質フェノール樹脂
d6.3
L42.5
質量(g)38
L17.5
D15
D111.9
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC0612・KIC0612-SUS
材質フェノール樹脂
d4.6
L42.5
質量(g)37
L17.5
D15
D111.9
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1622・KIC1622-SUS
材質フェノール樹脂
d13.5
L45
質量(g)123
L110
D25
D121.9
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
適合キーロックインサート:KIC1016・KIC1016-SUS
材質フェノール樹脂
d8.1
L42.5
質量(g)64
L17.5
D19
D115.8
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1
材質アルミニウム合金
サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm
質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85
差込角(mm)六角:6.35、丸:7
耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ