1,316件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上梨地ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット 材質亜鉛ダイキャスト 仕上クロームメッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 質量(g)54 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

材質防水キーロット用ハンドル:亜鉛ダイキャスト 仕上防水キーロット用ハンドル:梨地+クロームメッキ
1個
529 税込582
10日以内出荷

1個
499 税込549
当日出荷

ホシモトキーハンドル
エコ商品
用途AB-81-L/R,AB-83専用開閉ハンドル 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、持ち手:ABS樹脂 質量(g)140 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 質量(g)41 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷


1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷

地下式消火栓用のT字型キーハンドルを壁掛けるための受け金具です。
材質鉄製 高さ(mm)50 穴ピッチ(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐塩・耐薬品・耐酸です。 扉面からの突起が少ないハンドルです。 デテント機構付きです。
用途小型配電盤・分電盤・制御盤等 材質SUS303、SUS304、SUS 質量(g)60.1 部品名称回転軸、取付座、取付ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、六角ボルト、キーハンドル 表面処理バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

地上式キーハンドルです。
寸法(mm)79×30 質量(kg)2.6 黒塗 主材質SS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
8日以内出荷

報商製作所地上式キーハンドル
エコ商品
地上式キーハンドルです。
寸法(mm)40×21 主材質FCD450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

地下式消火栓用T字型キーハンドルの土台となる受けゴムです。
材質ゴム製 幅(mm)70 高さ(mm)35 奥行(mm)70 ゴム厚(mm)底部:10
1個
779 税込857
5日以内出荷

用途簡易ロック等 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類屋内用 仕上クロームメッキ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット 材質亜鉛ダイキャスト 仕上クロームメッキ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

「KSNAE」「KSNAER」の刻印がされた排水共栓の交換に使用できます。鎖タイプをご要望の場合はKSNAERの商品ページをご覧ください。※鎖タイプ・キーハンドル開閉式ともに排水共栓の寸法は同様になります。
用途排水、改修 種別排水共栓 材質主栓:クロロプレンゴム、補助栓:黄銅鋳物
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品六角板ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー、M8ナット 材質SUS304 仕上ガラスビーズショット加工
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 塗装色
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷

1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マンホールを取り外しができる差込付き地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 仕様メッキ
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm)805
1本
9,398 税込10,338
3日以内出荷

従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
材質 寸法(mm)1010
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ハンドルの先端分がコの字になっているので、深い所にある地下式消火栓の丸ハンドルを開閉できます。
材質
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

用途簡易ロック等 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類屋内用 仕上クロームメッキ 材質(フタ)SUS304
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

従来のキーハンドルはT字型なので嵩張って収納が大変でしたが、こちらはハンドル部分を折りたためるので、収納や移動に大変便利です。
材質
1本
5,098 税込5,608
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)キーレスハンドル
キュービクル 関連パーツ。ハンドル型のキュービクルキーです
材質SUS
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス 仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。 質量(g)47 材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷