SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー
材質S50C
公差h9
形状両丸キー
材質SUS304
規格新JIS規格
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靱性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
ステンレス(SUS316)冷間引抜材を使用しているので強靭性と耐食性に優れています。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
公差JIS B 1301
SEIKIのSUS316材は耐蝕性と強度に優れています。強度はS50C相当以上です。
形状両角キー
材質SUS316
公差h9
両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。
形状両丸キー
材質機械構造用炭素鋼(S45C)
タイプ両丸タイプ
公差JIS B 1301
形状両丸キー
材質S45C
規格新JIS規格
関連キーワード