ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠
取扱説明書(0.8MB)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
オフィスや事務所などの鍵を集中管理できます。マットでスタイリッシュなデザインです。お好みの数字3桁の暗証番号を設定できます。
用途鍵の集中管理に。
付属品壁取付用ねじ×2本、専用プラグ×2個
セット内容壁取付用ねじ×2本・専用プラグ×2個
材質本体:スチール
奥行(mm)80
間隔(mm)【フック】23
色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。
材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン
施錠方法ダイヤル錠
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。
住宅展示場等、不動産業の物件管理に。
緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。
ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。
カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。
伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。
材質(本体)亜鉛ダイカスト
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105
ロックダイヤル式
材質(ツル)スチール(焼入れ処理)
クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
こんなお得な商品も!

キーボックス ダイヤル式
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
手軽にカギ管理
暗証番号を合わせるだけの簡単操作
暗証番号は自由に設定、何度でも変更可能
ビスまたはマグネットシートで簡単取り付け
カードやメモなども収納できるケース付き
用途カギの保管、管理を要する全ての場所に最適。
カードやUSB認証キーなどの保管。
オフィス、工場、学校、駐車場、マンション共有部
設置方式壁掛け
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠方法ダイヤル錠
使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質亜鉛ダイキャスト
質量(g)372
内形寸法(mm)57×27×77(H)
外寸(mm)61×36.5×85(H)
アズワン品番64-2296-50
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。
握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。
ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。
U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。
ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。
ロックダイヤル式
付属品ダイヤル設定ピン×1
材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC
色ブラック
質量(g)約474(本体のみ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70
金具高さH(mm)51
金具幅(mm)42
金具径(Φmm)約8
取扱説明書(3.8MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーセイフティボックス
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
安全に収納できるボックス付き南京錠。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することができます。ダイアルは「0」でストップになります。夜間でも合わせやすくなっております。
用途留守中でのカギの保管・受け渡しに。スタッフ内の共有物の管理に。その他、ガレージの施錠・管理、住宅展示場や倉庫、工事現場などの共有するカギの保管、伝言メモや、小物類の受け渡しなどに。
ロックダイヤル式
材質(ツル)ハーデンド鋼
手軽に社内のセキュリティ強化!鍵の保管・情報保護対策に最適。
オフィスや施設の鍵の管理の他、USBメモリーの管理にも重宝。
キーボックス本体はダイヤルで施錠できます。
材質本体:ABS、キーホルダー:PP/スチール
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)277×599×64
鍵2本、ネームタグ20個、取付アンカー、取付ねじ2個付
壁掛け式
4桁ダイヤル式、番号設定可能
色分類できるキーホルダーが便利です。
キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):185×90×250(H)●重量:1.5kg●材質:スチール
ホルダー数20
設置方式壁掛け型
アズワン品番65-2293-42
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×90×250
1個
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
ダイヤル鍵式:キーボックスの鍵をもつ必要がなくなります。より安全で便利な鍵の管理がおこなえます。持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
その他ダイヤル錠の番号変更はできません。
付属品名刺ホルダー:鍵を取り付けるホルダー番号シール:1~50までの番号シール名刺カード:「番号」「階数」「取付場所」を記入できるカード整理カード:鍵を番号順に分類できる整理カード
色アイボリー
タイプダイヤル錠式
奥行(mm)53
把手高(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。ダイヤルキータイプです。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができ、そのまま開閉ができます。キーボックスの扉は施錠できます。色分けされたカードには整理番号が入り、分かりやすい機能的な分類ができます。キーボックス内のキーラックは、上に押し上げると外れます。中のカードを抜き取る時は、サイドの止め具を横に引き抜いてください。設置方法:付属品のねじ3本を丈夫な壁にねじ込み本体裏面穴に引掛けます。
仕様ダイヤルキータイプ(キーボックス本体)
施錠方法ダイヤル錠
2018年トラスコ掲載ページ10 0230
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
住宅や店舗、自動車のキー、メモ、小物類を収納できる、コンパクトなボックス付南京錠。アイデア次第で用途は大きく拡がります。施錠、解錠は4桁のダイヤルを合わせるだけでOK。キーが不要です。鍵の暗証番号は可変式で、お好きな4桁の番号を設定できます(何度でも)。暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構。
用途留守中のキー保管、受け渡しに。ガレージの施錠、キー管理に。住宅展示場や倉庫のキー保管、受け渡しに。伝言メモや小物類の受け渡しにも便利。
ロックダイヤル式
トラスコ品番431-3798
寸法(mm)(つる)31×48
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上げ
質量(g)380
寸法H(mm)135
寸法D(mm)30
寸法W(mm)62
つる径(Φmm)8
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに
付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット
質量(g)150
ロックダイヤル式
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-2
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H)
質量(g)440
有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
スリムタイプで場所をとらないキーボックスです
仕様シャックル内径:Φ35mm
材質本体:亜鉛ダイキャスト、ツル:スチール
幅(mm)60
質量(g)270
内形寸法(mm)40×15×75(H)
外寸(mm)45×18×90(H)
アズワン品番64-2296-49
クリアランス(mm)タテ:42、ヨコ:35
ツル径(Φmm)6
1個
¥2,830
税込¥3,113
当日出荷
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
仕様4
寸法(mm)75×22×145
色ブラック
質量(g)300
ロックダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤル可変式安全キーボックス。
便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。
鍵をまとめて保管するのにとても便利です。
工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。
材質(本体)亜鉛合金
桁数ダイヤル4桁
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。
ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。
暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。
ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。
壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。
付属品ビス、プラグ(各4本)
材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP
色黒
質量(g)約650
番号(暗証番号)10000通り
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130
ロックダイヤル式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。本体内部に保管できるため、外観からは保管物が見えなく、屋外に取り付けても安心してご使用いただけます。また、本体は衝撃に強いアルミニウム合金製。耐腐食性、対候性が高くより安全にご使用いただけます。4桁のダイヤル錠は可変式でお好きな番号を組み合わせて選べます。10,000通りの番号を選べるので高いセキュリティを維持します。ダイヤル部を目隠しできるダイヤルカバー付きです。カバーを閉めることでほこりの侵入も防ぎます。初期暗証番号は「0000」のため、変更してご使用ください。定期的にパスワードを変更することで、より安全にご使用いただけます。
付属品壁取り付け用ネジ×4、プラグ×4
施錠、解錠はダイヤル式でキー不要、暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます、ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。設置場所が「ドアノブ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」との取付の2通りの方法を選べます。
用途事務所、賃貸住宅等の管理、受け渡しに最適
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂
奥行(mm)(本体)32
本体高さ(mm)83
本体幅(mm)68
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小物類を収納できるボックス付南京錠です。
ボックス部分と「つる」に4桁の番号可変式ダイヤル錠付です。
用途住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しに、伝言メモや小物類の受け渡しなど。
ロックダイヤル式
仕様ダイヤル/4桁
トラスコ品番292-8329
幅(mm)68
質量(g)360
寸法B(mm)41
寸法C(mm)33
つる径(Φmm)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。
用途合鍵の保管
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色塗装
車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。
用途カギの安全な保管場所
仕様番号可変式(4桁ダイヤル式)
エスコ品番EA983ZA-1
材質亜鉛合金
寸法(mm)83×35×155(H)、【ボックス内】63×25×70(H)
質量(g)465
有効内寸(mm)55×15×37(H)
ツル径(Φmm)10
ツル幅(mm)47
ツル長(mm)36
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部分がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質亜鉛合金
幅(mm)81
電源CR2032電池x1個(別売)
外寸(mm)90×55×140(H)
内寸(mm)72×29×121(H)
1個(1個)
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
キーボックス 4ダイヤル
用途鍵の鍵。セキュリティー対策に。盗難防止用に。
ロックダイヤル式
アズワン品番65-2350-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
シャッター付き。ライト付き。(ダイヤル下のスイッチをタッチするとダイヤル部がしばらく光ります)。番号設定可能。
材質【本体】亜鉛合金【ツル】スチール
幅(mm)81
電源CR2032電池x1個(別売)
外寸(mm)81×55×187(H)
内寸(mm)72×29×121(H)
寸法(縦×横)(mm)【クリアランス】45×40
ツル径(Φmm)11
1個(1個)
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。 暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。4桁ダイヤル錠(暗証番号 任意設定可能)。防塵カバー付
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本
色ブラック
質量(g)560、(ネジ等付属品)11
ワイヤー長(mm)400
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)90×120×40
設置方式吊り下げ式
関連資料(14.83MB) 商品パンフレット(8.39MB)
施錠方法ダイヤル錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×120×40
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・暗証番号は変更可能です。・LEDライト付きです。ボタンを押すと、ダイヤル部分が光ります。
用途合鍵の保管
付属品電池1個(CR2032)
材質アルミニウム(Al)+ポリプロピレン(PP)
仕上黒色
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
ツルは取外しが可能です。屈強な亜鉛ダイキャストを使用しており丈夫です。暗い場所でもダイヤルを合わせやすい「0」ストップ機能付です。ダイヤルカバーが付いています。ダイヤルは10通りから選べます。お好みの4桁の数字からダイヤル番号を選べます。
用途貴重品の管理・受け渡しなど。
桁数ダイヤル:4
合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
用途鍵の受渡、防犯対策等
寸法(mm)155×80×28
色ブラック
質量(g)325
ロックダイヤル式
材質(吊)亜鉛合金
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
複数の鍵はもちろんカードキーやタグ付きキーを収納できる大容量のボックス付南京錠です。防犯性にも優れておりカギの受け渡しや、倉庫や展示場など共有するカギの保管に最適です。ダイヤル「ゼロストップ機能」搭載!!ダイヤルは上方向に回すと「0」で止まるので、夜間などの視界が悪い時でもダイヤルが合わせやすい!。ダイヤル目隠しカバーが解錠番号を人目から隠す!。大容量の収納力、大きなダイヤル・優れた操作性、防犯性に優れた頑強設計、レバーハンドル対応
用途留守中でのカギの保管・受け渡し。物件管理や倉庫、工場などの共有するカギの保管。伝言メモや、小物類の受け渡しなど
ロックダイヤル式
付属品取扱説明書
材質ツル:ハーデンド(PVC被膜)、本体:亜鉛ダイカスト、レバーハンドル用リング:ナイロン、ダイヤルカバー:アクリル
リング寸法(mm)(レバーハンドル用)Φ27
収納寸法(mm)縦約112×横約72×深さ約28
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様ツルサイズ:径:7.93mm、長さ:250mm
材質本体:亜鉛合金、ケーブル:スチール(ビニールコーティング)
幅(mm)68
寸法(mm)外寸:77(W)×45(D)×132(H)、内寸:688(W)×25(D)×110(H)
クリアランス(mm)タテ:117、ヨコ:42
1個
¥6,860
税込¥7,546
当日出荷
マグネットシートでピッタリ固定。
取り外しもカンタン!
便利な番号錠はキー設定1000種類OK.家具を傷つけずに金属家具に固定できます。
不正解錠や破壊に強い金属製ダイヤル錠。
お好きな番号に設定できます。
特殊形状のフックで、ゆらしたり傾けてもキーホルダーが外れにくい!
手で外すときはスムーズに外れます。
用途壁付・携帯兼用キーボックス
材質本体:スチール製、塗装仕上げキーハンガー、キーホルダー:樹脂製ロック:樹脂製
4桁ダイヤル式、番号設定可能。色分類できるキーホルダーが便利です。鍵2本、取付アンカー、取付ねじ2個、強力マグネット(Φ40×52mm)2個付。キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。付属の取付ねじで壁掛け、強力マグネットで金属面に取付可能です。
材質スチール
質量(kg)1.5
サイズ(mm)185×90×250(H)
数量(個)キーハンガー:20
1セット
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ