20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本アイ・エス・ケイ指紋認証式キーボックス
指紋認証により高いセキュリティを実現します。履歴閲覧ソフトRSF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
仕様認証方式:指紋認証 付属品単3乾電池×4本、ボタン電池(CR2032) トラスコ品番251-1388 材質電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 ホルダー数10個(10連×1)
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷

鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。 付属の履歴閲覧ソフトで、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。(KB-RFE-40,KB-FPE-40N用は別売)
間口(mm)400 高さ(mm)410 奥行(mm)146 材質/仕上電気亜鉛めっき鋼板 質量(kg)10 ホルダー数40
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指紋認証(32個まで指紋の登録可能)で行うため薬品の管理等に適しています。緊急用の暗証番号、物理キーも使用できますので万が一の場合も安心です。指紋登録で管理しやすい!
仕様登録数: 32データ、アンカーホール: 背面2穴(Φ20mm)※取り付けキット付属 材質スチール 質量(kg)10 電源単3乾電池×4本(別売) 内寸法(mm)325×245×230 1段 外寸法(mm)350×250×262 アズワン品番4-2884-01
1個
29,997 税込32,997
当日出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 キーホルダー名札24個吊りで大容量。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数24 材質(本体)PP・スチール・ABS、(キーホルダー)PMMA・スチール 寸法(mm)215×315×98 使用電池単三電池4個使用(別売り) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×315×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

指紋をカギとして利用することで見積書、請求書等、顧客情報の社内重要書類の紛失対策に最適です。 学校などの場合、生徒の住所録・成績表の管理書庫としてもご利用いただけます。
用途指紋認証装置付き書類保管に。 施錠方法指紋認証 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×348×H149 開口部(mm)233×H121 速度認証:3秒以内 精度認証:他人誤認率0.001%、本人拒否率0.1%、照合:本人拒否率(FRR)1%以下 電源ACアダプター 付属品ACアダプター、開錠用カギ×2 センサー指紋センサ:ライン式 応答速度他人受入率(FAR)0.1%以下 2.0秒以下 仕様認証ロジック:特徴点抽出方式
1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数48 仕様壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(mm)253×360×98 使用電池単三電池4個(別売) 設置方式壁掛け型 施錠方法テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×360×98
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)キーポスト
カギを持ち歩く煩わしさや、紛失の心配がない、暗証番号式の保管庫です。 4桁の機械式番号ボタンで暗証番号をリセットすることで、収納物が取り出せます。 カギ、カードは投入口から入れるポスト式です。カギ2本、カード2枚程度の収納容量です。(JISⅡ型カード相当) 亜鉛ダイキャスト製で剛性に優れ、簡単に破壊されません。 オプションのタンパースイッチを使用することで、警備システムとの連動が可能です。
ロックボタン式 質量(kg)約1.5 設置場所屋内・半屋外 (直接雨がかからない場所)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

FP-RD3 指紋認証リーダー サンワサプライ 動画あり
サンワサプライ指紋認証リーダー
商品タイプ指紋認証 仕様(登録件数)10 付属品USB延長ケーブル、ソフトウェア(Windows版12cmCD) ブラック 質量(g)11 コネクタ形状USB(Aタイプ) 接続方式ワイヤレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×36×19 精度(%)(本人拒否率)0.1以下、(他人受入率)0.0001以下 通信方式RF方式 消費電力(mA)(最大)19 解像度508 アズワン品番64-0898-19 スワイプレート(mm/秒)250
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

カギやJISⅡ型カードを収納できるキーボックスです。カギの受け渡しや手間がいらない、4桁のダイヤル式を採用しています。 ダイヤルが光るので、暗所でのカギの保管に適しております。 スライド式のダイヤル保護カバーによりダイヤルの動作不良の原因となるホコリやチリ等の混入を防ぎます。
用途暗所でのカギの保管 ロック4桁ダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、鉄、TPR、ダイヤル:ABS樹脂、フタ・フタ開けレバー:亜鉛ダイカスト、ダイヤル保護カバー:PP、シャックル:鉄、TPR、アダプター:ABS樹脂 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×85×45 電池CR2032(1個) 電池寿命点灯約5000回(2年間程度)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンドアロンで動作するRFID技術を使った鍵管理装置 タッチスクリーンパネルを採用 セットアップウィサードで簡単にセットアップ可能 LEDランプにより鍵の抜き差しを簡単に把握可能 ユーザーごとに取り出せる鍵を設定可能 使用履歴はスクリーン画面で確認、USBメモリにエクスポート可能 緊急解放機能付 アラーム機能付
仕様●寸法(mm):W246×H427×D95●質量:約3.5kg●材質:スチール、樹脂●管理本数:21本●通信:スタンドアロン アズワン品番67-3091-03
1個
359,800 税込395,780
33日以内出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。 履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体 寸法(mm)400×146×410 アズワン品番7-3398-01
1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式 付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本 トラスコ品番251-1389 材質スチール(ウレタン樹脂塗装) 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250 ホルダー数10個(10連×1) 施錠方法ICカード式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

利便性の高いテンキー式ロックタイプです。 壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。 シンプルでスタイリッシュなデザインです。 鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。 取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。
用途オフィス内での共用鍵の活用・管理に。暗証番号で開錠するテンキータイプ。 材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP 電源単3形アルカリ乾電池4本(お試し用付属) 施錠方法テンキータイプ グリーン購入法適合
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質(本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×360×90 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書(0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイ指紋認証式セキュリティ保管庫
生体認証により、厳密な管理が可能です。 履歴閲覧ソフト(付属)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。 施錠管理が必要な薬品等の保管にも適しています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×413×550 仕様【履歴件数】10000件 付属品棚板×1枚、履歴閲覧ソフト×1本 材質スチール 質量(kg)16 高さ(mm)550 電源単3形乾電池×4本(テスト用付属) 対応OSWindows(R)8/10 内容量(L)60 アズワン品番7-3400-01 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×321×460 錠前指紋錠・テンキー錠・非常解錠 登録人数20名(管理者3名、一般使用者17名)
1個
289,800 税込318,780
22日以内出荷

日本アイ・エス・ケイ履歴テンキー式キーボックス
鍵の持ち出しを管理するキーボックスです。扉の開閉履歴を記録し、付属の履歴閲覧ソフトで履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
仕様認証方式:履歴テンキー式 付属品履歴閲覧ソフト トラスコ品番251-1390 材質電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 ホルダー数10個(10連×1)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

キーボックス 壁取付型 ダイヤル保護カバー付 モノタロウ 動画あり
カードやカギを複数保管、大容量のキーボックス。 ダイヤル式のカンタン操作で複数のカギやカードをしっかり保管できます。 暗証番号はお好きな番号に何度でも設定可能です。 ダイヤル保護カバー付。ゴミや埃の侵入を防ぎます。 壁取付部にクッション付で傷防止加工を施し、物件に傷がつきにくい。
用途防災・備品倉庫・不動産仲介業者・設備業者・マンションの管理室などの鍵管理に。 付属品ビス、プラグ(各4本) 材質(本体)亜鉛合金、(ダイヤル)ABS、(カバー)PP 質量(g)約650 番号(暗証番号)10000通り 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×43×130 ロックダイヤル式
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式壁掛け型 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法シリンダー錠 取扱説明書(1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キーセイフティボックス モノタロウ 動画あり
工事現場、賃貸住宅や事務所などの鍵の受け渡しを行うための、鍵などの収納用セキュリティボックスです。 握り玉タイプ(レバー式でない)のドアノブなどにお使いいただけます。 ボックス自体は4桁のダイヤル錠なので、鍵忘れなどなく使用できます。暗証番号は任意に設定できます。 U字型金具部分にはキズ防止のためビニルで被覆しています。 ダイヤル位置が上にあり、数字も大きいので非常に使いやすいです。
用途工事現場、賃貸住宅、事務所など鍵などの管理に。 ロックダイヤル式 付属品ダイヤル設定ピン×1 材質本体:亜鉛メッキ、側面滑り止め:NBR、U型金具:ステンレス(SUS303)、U型金具保護:PVC ブラック 質量(g)約474(本体のみ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×34×170 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×32×70 金具高さH(mm)51 金具幅(mm)42 金具径(Φmm)約8 取扱説明書(3.8MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷