254件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク 使用荷重(kg)4
1個
93 税込102
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
1パック(5本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(1個)ほか
72 税込79
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-93 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)39 種類リンク 内径(Φmm)25.4 線径(Φmm)3.8 表面処理研磨 寸法C(mm)3.8
1個
345 税込380
当日出荷

エスコ品番EA638DN-4 材質ステンレス(SUS316) 形状(線)三角 種類リンク 内径(Φmm)22 線径(Φmm)2.3 使用荷重(kg)4 表面処理研磨
1セット(10個)
510 税込561
当日出荷

手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-92 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)20 種類リンク 内径(Φmm)19 線径(Φmm)8 表面処理研磨 寸法C(mm)3
1個
270 税込297
当日出荷

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 トラスコ品番126-6257 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(100個)
2,698 税込2,968
当日出荷

プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(3個)ほか
83 税込91
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

外れる心配のない二重リングです。キーの種類や用途に合わせてサイズバリエーションをそろえています。
材質スチール
1パック(200個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA638DN-91 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 質量(g)8 種類リンク 内径(Φmm)12.7 線径(Φmm)2 表面処理研磨 寸法C(mm)2
1個
190 税込209
当日出荷

ベルト通しやバッグにつけられるキーホルダータイプ 鍵をフックするために、6色のプラスチックカラビナ(レッド・ブラック・パープル・ライム・オレンジ・ライトブルー)各1個ずつ付いています。 カラビナは取外し可能。 本体もカラビナ状で、さまざまな場所にフック可能
仕様●サイズ:本体:30(W)×72(H)mmカラビナ:約7×13×29(H)mm●最大開口:本体:10mmカラビナ:4mm●材質:本体:ステンレススチールカラビナ:プラスチック●重量:20g アズワン品番65-2241-97
1個
825 税込908
当日出荷


仕様G型リング エスコ品番EA638DM-43 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)20 線径(Φmm)1.8 表面処理研磨
1個
530 税込583
当日出荷

仕様Q型リング エスコ品番EA638DM-53 材質ステンレス(SUS304) 形状Q型リング、【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)18 線径(Φmm)1.2 表面処理研磨
1パック(10個)
425 税込468
当日出荷

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-42 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)14 線径(Φmm)1.2 表面処理研磨 質量(g/個)2
1個
285 税込314
欠品中

仕様G型リング エスコ品番EA638DM-41 材質ステンレス(SUS304) 形状【線】丸 種類リンク 内径(Φmm)8 線径(Φmm)0.8 表面処理研磨
1個
220 税込242
当日出荷

両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)約600
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1パック(5個)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェーン、ワイヤーロープの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) 参考使用荷重(kg)4 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392
1パック(3個)ほか
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレス。 電解研磨仕上げを施した美しいパーツです。
材質ステンレス(SUS316) 種類リンク 仕上電解研磨
1箱(10個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ニッサチェインステンレスキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パックほか
72 税込79
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”エスビナー”が6個付いているので、鍵がたくさんある方におすすめです。 丈夫で長く使えます。
仕様エスビナー(S字カラビナ)6個付 長さ(mm)61 幅(mm)33 奥行(mm)13
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで鍵などの取り付けが可能、Oキーリング×2個入り。キーホルダーによく使われるダブルリングがナイトアイズの技術とデザインで究極の進化系として登場。頑丈なステンレススチールのリングには小さなゲートがついており、鍵やアクセサリーをワンタッチで取り付け可能。
材質ステンレススチール 質量(g)約7 開口部(mm)3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×35×6 表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1セット(2個)
1,298 税込1,428
欠品中

材質ステンレス 寸法(mm)57×84 リング内径(Φmm)50 開口幅(mm)6
1個
1,680 税込1,848
当日出荷

丁寧に鍛造されたステンレス(SUS316L)製で非常に頑丈で安全に使用できます。
用途船舶艤装用として。ロープ、チェーン、ワイヤーなどのと締結金具として。キーホルダーとして。 材質ステンレス(SUS316L)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重ゲートで鍵などの大切なものを紛失から守る、デュアルパス キーリング。高品質なステンレススチールのボディを、引っ掛かりの少ない滑らかなフォルムに仕上げました。上部のカラビナクリップは、ベルトループやバッグストラップ、Dリングなどに取り付けて、簡単に取り外し可能。カギの取り外しが簡単にできるカラビナクリップとカギの紛失を防ぐインナーゲートの2段階設定。カギを上部のカラビナに通し、内側のゲートを通して下までスライドさせるだけのシンプル構造。幅広いサイズのカギに対応可能。
材質ステンレススチール 質量(g)約10 開口部(mm)6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×60×6 表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)50×20×83 開口幅(mm)大:17、小:4.5
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)39×78 開口幅(mm)大:9.5、小:4.5
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)キー・リング付ボール・ロック・ピン
エコ商品
材質ブッシュ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、リング:ステンレス鋼、ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 質量(g)15 最高温度(℃)250 耐荷重(N)(最大)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
欠品中

ニッサチェインステンレスQリング
物を通しやすくする為に先端を内側に曲げたタイプです。 曲げた後に折り返した形状になっている為、キーリングの用途でポケットに入れても引っかかりにくいです。 ステンレス製でサビに強いです。
用途鍵用のリングとして、チェーンの連結金具として 材質ステンレス(SUS304) 種類リンク
1セット(8個)ほか
259 税込285
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 種類リンク
1パック(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルトキークリップとキーリングのセットです。 本体はベルト通し部分とキーリングフック部分から成っています。 フック部分の幅は8mm、最大開口は8mmです。 本体をベルトに挟みこんで使います。
材質ステンレス エスコ品番EA916ZL-55 全長(mm)75 質量(g)19 本体寸法(mm)20×11×48(H) リング内径(Φmm)28 リング線径(Φmm)2
1個
800 税込880
当日出荷

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質鉄(ユニクロメッキ)
1セット(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストッパー付。JIS1級品。0点補正移動爪。キーホルダー付。テープを止めたい位置でストップできるのでとても便利です。
仕様●全長:2m●幅:6mm●材質:テープ:スチールバネ:ステンレス アズワン品番65-3888-62
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です。
用途門扉・建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に。 チェーン長(mm)600
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインと機能性、Oリング キーチェーン。Oキーリングにストラップが付属。ストラップにゲート部分をすっきりと収納可能。ダブルリングの代替品としておすすめです。
材質ステンレススチール、ポリエステル(ストラップ) 質量(g)約8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)37×91×6
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷