キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
使用荷重(kg)4
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
種別リンク
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
鍵の入れ替えに便利です。ディスプレイや展示台に吊り下げ、展示ができる商品です。
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
大切な鍵やキーホルダーの綴じ具として便利な螺旋形の二重リング。
エスコ品番EA638DN-4
材質ステンレス(SUS316)
形状(線)三角
種類リンク
内径(Φmm)22
線径(Φmm)2.3
使用荷重(kg)4
表面処理研磨
1セット(10個)
¥510
税込¥561
当日出荷
プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。
材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上
種類リンク
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS316)
材質/仕上ステンレス(SUS316)
種類リンク
1袋入数(個)10
使用荷重(kN)0.04
キーリングや二重リングは、キーホルダーやチェーンの連結に使用できます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
手軽に連結作業ができます。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
黒色加工された二重リングです
仕様線形状:丸
材質スチール
色黒
内径(Φmm)21.5
線径(Φmm)1.6
アズワン品番64-2252-79
入数10個
1パック(10個)
¥170
税込¥187
当日出荷
使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。
用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。
種類リンク
二重ゲートで鍵などの大切なものを紛失から守る、デュアルパス キーリング。高品質なステンレススチールのボディを、引っ掛かりの少ない滑らかなフォルムに仕上げました。上部のカラビナクリップは、ベルトループやバッグストラップ、Dリングなどに取り付けて、簡単に取り外し可能。カギの取り外しが簡単にできるカラビナクリップとカギの紛失を防ぐインナーゲートの2段階設定。カギを上部のカラビナに通し、内側のゲートを通して下までスライドさせるだけのシンプル構造。幅広いサイズのカギに対応可能。
材質ステンレススチール
質量(g)約10
開口部(mm)6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35×60×6
表面処理(カラー)ステンレスシルバー
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
100デシベル、高周波二重管セキュリティ・ホイッスル。軽量で耐久性のあるアルミニウム製。緊急・防犯の協力発信に。キーリング付き。
材質アルミニウム
色シルバー
質量(g)9.9
サイズ(mm)15.8×7.9×57.1
リング径(Φmm)22
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
マットブラックカラーの重厚感のあるメタルキーリングです。カーボン調の立体的な凹凸がアクセントです。
材質【本体】亜鉛合金【二重リング】真鍮
縦(cm)7.2
厚さ(cm)0.6
横(cm)3.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
リング内径17mm
カード寸法42×17mm
表示価格は1個当たりの価格です。
材質PE
種類片面表示用
寸法(縦×横)(mm)60×21
リング内径(Φmm)17
外寸法(mm)60×21×t3
カードサイズ(mm)42×17
カラーバリエーションがワイドなため、色分けによる鍵の保管ができます。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PE
リング内径(Φmm)17
カードサイズ(mm)42 x 17
外寸法(mm)60 x 21
寸法(縦×横)(mm)60×21
●色分けによる鍵の保管ができます。
●ネーム紙の出し入れも容易です。
●キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
ネーム紙の出し入れも容易です。
キーリングおよび二重リングの採用で、鍵の入れ替えも手間がかかりません。
材質PP
種類両面表示用(小)
寸法(縦×横)(mm)43×25
リング内径(Φmm)20
外寸法(mm)43×25×t4
カードサイズ(mm)23×17
キーリングや二重リングを開くのに便利。バネ付き。圧着・切断もできます。アクセサリー作りだけでなく釣りなどでもご使用頂けます。
全長(mm)150
質量(g)72
切断能力(mm)Φ1.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ワリカンリングはキーリングや二重リングと違い、キーホルダーやチェーンの連結に一度加工したら固定になります。プライヤー等で締めつけて使用します。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス
種類リンク
クルマの盗難、防犯対策用スマートキーケースです。
内ポケットに電波シールド素材を使用し、スマートキーが発する電波を遮断します。
取り付けに便利なカラビナフック付きです。
スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付きです。
家のカギなどを付けられるキーリング(二重リング)付きです。
コンパクトで持ち運びやすいサイズです。
質量(g)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトネームホルダー
モノタロウ
¥129
税込¥142
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくいオレフィン系樹脂を採用しています。
材質オレフィン系樹脂
厚さt(mm)表/0.3、裏/0.2
二重リングで、鍵の入れ替えも簡単。
表面には、インキが付着しにくい特殊軟質透明塩ビを採用しています。
仕様片面表示用
材質オレフィン系樹脂:表t0.3mm、裏t0.2mm
寸法(縦×横)(mm)57×22
リング内径(Φmm)11
外寸法(mm)57×22
カードサイズ(mm)42×17
二重リング5個付なので鍵の集中管理に便利です。
スナップタイプなので一つの鍵を簡単に外すことができます。
長さ(mm)80
幅(mm)65
材質/仕上スチール
・カギの管理や保管などに便利なホルダー。・車のカギ、ロッカーキー、いえのカギ、バックのカギ。・色ごと保管、上手に整理・取り付け、取り外しが簡単に行える二重リング式。・ネーム紙の両面に名前などを書き込みできる
材質本体/PP、金具/スチール、中紙/紙
色ブルー・イエロー・オレンジ・ピンク
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
車のリモコンキーのような凹凸のないシンプルデザインのライトです。最大1000ルーメンの点灯が可能なほか、数種類の点灯方法を備えております。二重リング付きなので、お気に入りのカラビナなどに引っ掛けて持ち運び・使用ができます。クリップや磁石がついており様々な用途に対応します。電池残量表示で充電量が一目でわかります。雨での使用可能な防水・防塵仕様(IP66)。
用途《多様なライティングで様々なシーンで活躍します。》。・自転車のサドル後方に設置しバックライトに。・夜のランニングや暗い所での作業に。
付属品USB Type-C 充電ケーブル(MAX INPUT 5V/2A)
材質ABS+ステンレス
寸法(mm)40×30×40
質量(g)33
保護等級IP66
機能電池残量表示・磁石・クリップ
充電時間約1時間(電池残量・充電器によって異なります)
電池リチウムポリマー電池/500mA
LED白色・暖色・赤色のコンビネーションCOB(色温度:[白色] 6000K [昼光色] 4500K)
明るさ(Lm)白色+暖色:1000、白色HI:675・LOW:30、暖色HI:600・LOW:30、赤色:点灯・点滅
電球の種類LED
駆動時間(時間)約1~4.5(点灯モードによって異なります)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです。商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色ブラック
直径(Φmm)約55
包装袋入
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
キャッチコピー:ブレスレット型のキーリングです。商品説明:紛失防止の為腕に通したりして使えます
セット内容本体×1
材質コイル部分:EVA、フック部分:亜鉛合金、二重リング:ステンレス
色クリア
直径(Φmm)約55
包装袋入
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
こんなお得な商品も!

二重リング
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質硬鋼線ニッケルメッキ仕上
関連キーワード
1
2
次へ