キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
トラスコ品番469-7685
全長(mm)70
質量(g)104
対辺寸法(mm)6.35 六角軸
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
こんなお得な商品も!

キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
内部に多数のスラストボールを使用しておりますので、ハンドルその他の一切の工具が不用で、指先だけで刃物の着脱が容易にできます。チャックの把握力は、切削力の増加と共に合理的な自動締りを生じます。
振れ精度(mm)0.05以下
ドリルドライバー、インパクトドライバー用のドリルチャックです。
用途ドリルドライバー、インパクトドライバー用。
ドリルでの穴あけに。
軸径(Φmm)6.35
耐荷重N・m(kgf・m)70
小型チャックで狭い所での作業もOKです。キーレスチャックなので手締めで簡単に装着できます。
軽量タイプなので女性でも楽に使用できます。チャックハンドルが不要です。回転部を右の方向に廻すと締まり、左に廻すと緩みます。
充電式ドリルドライバー・電気ドリルに取り付けて各種先端工具を把握するドリルチャック。
仕様正回転専用
適合機種充電ドリル・電気ドリル
軸径(Φmm)6.35
取付可能寸法(mm)1.5~6.5
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
クッショングリップ、キーレスチャック。
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ。
寸法(mm)48×107
質量(g)220
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。
従来品に比べ60%アップ。
使いやすさを極めたコンパクトボディ。
従来品に比べ8%短く、10%軽い。
本体カバーの破壊トルク50%アップ。
解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)100
チャック能力(mm)1.5~13
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに
材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼
対辺寸法(mm)6.35
こんなお得な商品も!

ドリルチャック インパクト用 キーレス
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
用途充電ドリル・インパクトドライバー用
仕様-
軸径(Φmm)6.35
優れた振れ精度。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性切削抵抗により自動的に把握力が増加し、ハンドルは不要です。
SPが付いている品番は付属のフックスパナを使えばタップ加工や主軸の急停止にも緩みません。
用途ドリルの把握用
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)黒
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.4MB)
簡易型キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番270-9406
全長(mm)70
質量(g)95
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

キーレスチャック
モノタロウ
¥10,980
税込¥12,078
締めつけのキーが不要で迅速、確実なドリルの着脱が出来ます。
セルフタイト機能により切削力が大きくなってもドリルはゆるみません。
高精度で耐久性があり、長期間の使用でも当初の高精度を維持します。
用途ボール盤、フライス盤用・一般用
キーレス仕様、解除キー付の兼用タイプです。
ドリルがかみついて外せなくなった時は、インパクトドライバーの衝撃回転で外せます。
解除キーも使えます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番270-9422
全長(mm)100
質量(g)329
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。キーレスタイプ。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。
トラスコ品番270-9414
全長(mm)98
質量(g)206
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
インパクトドライバーに直接装着できない丸や六角などの軸のドリルを掴んで使用することができます。
手で締めるだけで簡単にドリルを掴めます。
スーパーフェーイスギア採用で噛み込みを軽減。
54枚ギアがしっかりロック、ゆるみや噛み込みを軽減します。
オートロック機構で使用中の緩みも軽減。
用途ドリルでの穴あけに。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35
色(本体)赤
適応充電ドリル・インパクトドライバー
取扱説明書(0.5MB)
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
キーレスタイプドリルチャック。靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
トラスコ品番493-7368
全長(mm)100
質量(g)346
適合サイズ(mm)1.5~10
六角軸シャンク径6.35(mm)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転モードでご使用ください。
適合機種HR3541FC
穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13
穴あけ能力(mm) 木工Φ32
1個
¥7,498
税込¥8,248
3日以内出荷
穴あけ・研磨・面取り作業に!
強力型ジョイント付。
高精度先端爪。
内部逆ねじ付。
インパクトドライバー用(対辺6.35mm)
先端径(mm)1.0mm~10mm
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
強靭六角シャンクを使用したキーレスドリルチャック。キーなしで簡単に取り付け可能。
トラスコ品番774-4218
質量(g)222
適合サイズ(mm)0.8~10
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端工具を取り付けて、ドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨、ビットでネジ締めなど、いろいろな作業が可能になります
用途エアー・電動ドライバー用
インパクトドライバーに取り付けて、丸軸ドリルなどが装着できます。チャックハンドル不要、手締め式。先端工具を素早く交換できます。先端側のリリースナットで、噛みこみ時の解除がしやすい。内部ハウジングは錆に強いニッケルメッキ。
用途丸軸ドリルで穴あけ、軸付磁石での研削などに。
SDSプラスシャンクのハンマードリルで異なるシャンクの先端工具が使えるドリルチャック。ハンマードリルに装着してドリルでの穴あけやビットでのねじの脱着が可能です。
材質本体:炭素鋼(45C)、軸:クロム合金鋼(40Cr)r、パーカー処理
軸径(Φmm)10
取付可能寸法(mm)2-13
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様先端工具つかみ範囲:口径1.5~13
トラスコ品番284-5130
質量(g)318
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ソフトグリップ、ロック機能付、2ピースタイプ、解除機能付。
用途回転専用。
仕様チャック許容範囲/(回転専用)1.5~13mm
トラスコ品番776-8699
質量(g)330
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
丸軸タイプのドリルや先端工具に使用
用途6.35mmワンタッチチャックの充電工具用
軸径(Φmm)6.35六角軸
寸法(mm)97×40×40
質量(g)216
タイプキーレス
範囲(mm)【先端工具のつかみ】口径0.8~10
適合工具インパクトドライバー
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換。噛み込みにくい高精度ギア
寸法(mm)170×80
軟質樹脂で手が痛くなく、使用時の回転熱を防ぐ!
ハンマードリル用SDSシャンク。
強力型シャンクにより耐久性UP!
締付け最終位置でロックするロック機能付き。
工具が抜けなくなったとき解除できる解除機能付き。
軸径(Φmm)10
質量(g)330
タイプ回転専用
寸法A(mm)54
寸法B(mm)114
最大口径(mm)13
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
把握能力1~13
付属品フックレンチ
材質SCM415
質量(kg)1.3
振れ精度0.05mm以内
関連キーワード
1
2
3
4
次へ