発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質ポリウレタン
タイプ連番印刷
番号なしタイプです
材質塩化ビニール
タイプ番号なし
発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質塩化ビニール
タイプ連番印刷
取り付けできるキーの長さは穴先距離48mmまで可能。
材質塩化ビニール
色グレー
タイプ番号なし
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)12
下穴径(Φmm)14
外径(Φmm)30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
欠品中
発注方法について:No1~10までの商品の購入をご希望の場合、バスケットに数量「10」をご入力いただき、No入力欄に「1」とご記入ください。
材質ポリウレタン
タイプ連番印刷
材質バンド部分:塩ビ、リング:鉄(ニッケルメッキ)
外寸(mm)バンド:約Φ52、リング:約Φ25
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
首下長(mm)1.4
材質PE
色ナチュラル
頭径(Φmm)12
適合穴径(Φmm)4.5
1パック(50個)
¥449
税込¥494
当日出荷
買物などのときに手首に付けるキーホルダー、これで紛失から開放されそうです。
材質ポリウレタン
寸法(mm)67×40×7
色黄色
質量(g)5
アズワン品番64-9547-60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
ファイルやボックスなどの留め具として、多目的に使えます。
材質PE
頭径(Φmm)14
適合穴径(Φmm)7
ポリカーボネート樹脂製で品質の劣化が少なく軽量で強く取り付け簡単です。
用途シート、テント穴の補修に。
質量(g)20
使用厚さ(mm)3.5
適合工具THP-JH10・THP-JH12
錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。
材質ステンレス(SUS304)
錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に
材質アルミ(A1100P)
適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
アルミ製に比べ強度に優れた素材です。
用途装飾性があり、書類とじ、文具、バック、靴などの補修、補強、製作に適しています。
材質真鍮
適合工具HP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~8mm)・THP-HP(内径8~15mm)
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
関連キーワード