1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
ガラス破りによるクレセントの不正・解錠を防ぐ補助錠です。
大型のクレセントにも対応可能です。
材質本体 亜鉛ダイカスト ロックバー 鋼板
質量(g)285
穴あけ不要。
寸法(mm)90×35×30、引き寄せ:17~26
取付寸法(mm)(ビス)42~62
日本製引違窓のアルミサッシ全体の約90%に適合。
取替用アルミサッシのカギ。スタイリッシュでスリムなボディ、ロック機構付。
寸法A(mm)40~60
寸法B(mm)16.5~23
寸法C(mm)20~30
ビスピッチ(mm)40~60
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本
質量(g)51
勝手右
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。
勝手右
1個
¥23,880
税込¥26,268
5日以内出荷
トステム(LIXIL)・トーヨーサッシ金具
備考サッシ名(アトモス)
材質(本体)SUS304
仕上電解メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
・右勝手です。
用途鋼製建具等
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
・左勝手です。
用途鋼製建具等
付属品鍵2本
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サチライトクロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に。クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP。さまざまなアルミサッシに取付可能。窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます。スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます。鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます
材質(本体)亜鉛ダイカスト
サイズ【付属ネジ】M4、M5
対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm
材質亜鉛ダイカスト
仕上サチライトクロム
。鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~42●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:08FE/08LEF/LEF/LE-03/LE-11/LSP/SWLSP●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-71
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~43●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-72
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):30~40●取付適合品:●▼メーカー名:GOAL●▼錠前型式:AS LX/LG/LGK/LX●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-70
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
キーインノブタイプケースロック。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。取り替えられる条件。扉厚/25~43mm。バックセット/64mm。取付けビスピッチ/110(mm)。本体ビスピッチ/42・44・50(mm)。フロントサイズ130×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
アズワン品番65-6672-44
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
各社アルミドア対応タイプ。室内側、二重ロック機能付。リバーシブルキー、5本付き。ピッキングに強い、ディンプルキー
仕様●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズ
アズワン品番65-6672-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
キーインノブタイプケースロック。ピッキングに強いディンプルキー5本付。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-6672-23
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。ピッキングに強いディンプルキー5本付。取り替えられる条件:扉厚:22~35mm、切欠穴高さ:110~150mm、切欠穴幅:20~26mm、チリ寸:12mm以下。玄関引戸
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
使用場所推奨:腰高窓、小窓
隙間(mm)取付:28~45
サッシ用補助錠。窓の防犯、補助として。サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます。取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です。屋内用。補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください。掃き出し窓に使える大型タイプ。鍵付きなので、より防犯効果が高まります。窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください。固定後に鍵を抜くとつまみは空転して締める、緩める作業ができなくなります。上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)。ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます。鍵2本入り(合鍵作成は不可です)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
色アンバー
使用場所推奨:掃き出し窓
隙間(mm)取付:28~52
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
関連キーワード