ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。多段ギヤボックスは4.6:1、5.1:1、9.7:1、10.8:1、20.4:1、22.6:1、42.8:1、47.5:1、89.9:1、99.8:1、188.7:1、209.7:1の12種類のギヤ比が選択可能。2箇所の取り付け位置が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約30×17×30
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
内部のギヤが、太陽のまわりを回る惑星と同じように自転と公転をしながら動くことでその名が付けられた遊星ギヤーボックスの組み立てキット。精密機械などに使われる精度の高いギヤボックスです。セットには4:1と5:1のギヤボックスがそれぞれ2個ずつあり、組み合わせることで4:1から最大400:1まで8種類のギヤ比が選べます。
全長(mm)(完成時)90
全高(mm)(完成時)38
取付幅(mm)(完成時)40
ギヤ比4:1,5:1,16:1,20:1,25:1,80:1,100:1,400:1
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
互いに直角になった2本のシャフトで動きにあふれた工作が楽しめるギヤボックス。ギヤ比は3段階に変えられ、さらにシャフトの1本は縦、横それぞれ2カ所ずつの取り付け位置が選べ、動きを工夫する楽しみが広がります。プラスチック製ギヤを使用して動きはスムーズ、組み立ても簡単。FA-130モーター付属。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
取付姿勢水平取付
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイパワータイプギヤボックスの組み立てキット。両端に3mmのねじ切り加工を施した金属製出力シャフトを2種類、I字タイプ、十字タイプ、そして円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセットしました。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
幅(mm)47
高さ(mm)28
回転数(min-1[r.p.m])242/156
横(mm)60
トルク(gcm)532/784
ギヤ比41.7:1/64.8:1
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。減速比を大きくとったゆっくりしたスピードが特徴。71.4:1、149.9:1、314.9:1、661.2:1の4種類のギヤ比が選べます。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×24×30
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
ミニモーターを採用、コンパクトサイズのギヤボックス。RC化やセンサーを使った工作、ロボット工作などにも幅広く使えます。標準ギヤボックスは7.5:1、9.5:1、15.7:1、19.9:1、32.9:1、41.8:1、79:1、87.8:1の8種類のギヤ比が選択可能。ケースやギヤは高精度なプラスチック製、3mm六角出力シャフトは金属製。クランクプレート付。ギヤケースはクリヤーカラーを採用。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ギヤボックス)約20×18×50
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
全長(mm)75
回転数(min-1[r.p.m])227/65
全高(mm)23
シャフト長さ(mm)100(出力)
取付幅(mm)50
トルク(gcm)419/1404
ギヤ比58.2:1/203.7:1
1個
¥799
税込¥879
欠品中
ケースは焼付塗装をした耐触性アルミニウム合金を使用しているため軽量で耐久性に富んでいます。
全方向の取付が可能でしかも取付が簡単です。
スパイラルベベルギヤを使用し、熱処理後ラッピング仕上を施してあり、円滑な運転が得られます。
高級グリースを封入していますので、長期使用に耐えます。
軸端キーフラットキー
塗装アルミ地肌
取付姿勢自由
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)アルミニウム合金鋳物、(軸)機械構造用炭素鋼
ギヤを組みかえることで6種類のギヤ比が選べるギヤボックスの組み立てキット。コンパクトサイズで縦置きでも横置きでも取り付けできます。出力シャフトの位置は3ヶ所が選べ、I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。幅広い動きの様々な工作が楽しめます。付属のアダプターを使えばRE-140モーター、FA-130モーターも使用可能。
幅(mm)45
高さ(mm)27
回転数(min-1[r.p.m])約870/約338/約132/約51.3/約19.9/約7.8
横(mm)68
トルク(gcm)161/415/1032/2400/(2306)/(2306)※()内の測定値はクラッチ作動時のものです。
ギヤ比11.6:1/29.8:1/76.5:1/196.7:1/505.9:1/1300.9:1
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ケースにABS樹脂、ギヤに摩擦抵抗の少ないポリアセタール樹脂を使用し、高い精度を持たせたハイスピードタイプギヤボックスの組み立てキット。モーターまでユニット化したギヤボックスはコンパクトな仕上がり。ギヤボックスにがっちりと挟み込まれ、ピニオンから2枚のスパーギヤを介してパワーを出力します。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
コンパクト:構造が簡単でケースはアルミダイカスト製。
低騒音・高効率:特殊鋼を浸炭焼入れしたスパイラルベベルギヤを使用。
取付け方向自由:全方向取付け可能でしかも取付けは簡単。
メンテナンスフリー:潤滑剤は高級グリース封入出荷。
歯数比:歯数比1、2を用途に合わせ選択可能。
乾電池(1.5~3.0V)はもちろん、低電圧・低電流のソーラーパネル(0.5V、1.5Vタイプ)でも作動するエコロジカルなモーターを搭載したギヤボックス。3種のギヤ比を用意して幅広い工作に使え、また消費電流が少ないので長時間作動するのもポイント。
仕様出力シャフト3mm角
付属品RC300タイプモーター付属、クランクプレート2枚入
寸法(mm)52×35×26(シャフト含まず)
ギヤ比114.7:1、38.2:1、12.7:1
1個
¥809
税込¥890
欠品中
軸端キーJIS B 1301-1996(新JIS)
塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)
取付姿勢水平取付
軸の形状中実軸
材質(大歯車)Cr-Mo鋼、(小歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼・合金鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄
コンパクトなサイズで大きなギヤ比が得られるギヤボックスの組み立てキットです。モーターからの力は伝えても、タイヤなどが付く動力側からの力が伝わらないウォームギヤを使用。精度も高くスムーズで確実な動きを生み出します。I字タイプ、十字タイプ、円形タイプの3種類のプラスチック製アームもセット。付属のアダプターを使えばRE-140モーターも使用可能。
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
スムーズな作動と高い信頼性が特長のギヤボックス。 ギヤ比は16.6:1、58.2:1、203.7:1の3種が選べ、高速回転が 必要な工作から、パワーが必要な工作まで幅広く応用可能。 さらにクランクアームでユニークな動きも工夫できます。 ギヤとケースは強化樹脂製で確実な組み上がり。 FA-130モーター付き。
1個
¥629
税込¥692
欠品中
4速パワーギヤボックスHEは、モーターピニオン(10T、12T)の交換とスパーギヤの位置変更、そして中間と最終段のギヤの組み替えで39.6:1、47.6:1、61.7:1、74.1:1の4種のギヤ比が選べ、パワーを必要とする工作に適しています。ネジ付の直径4mm出力シャフトは2箇所の位置が選択可能。クランクアームや六角ハブもセット。260タイプモーター付。アダプター部品を使用すれば、別売の130タイプモーターや140タイプモーターも取り付けられます。
1個
特価
¥849
税込¥934
当日出荷
「WK-MAY01」のベースとして使用されているDCモーター付きギヤボックスです。6軸仕様で先端部はタイヤ型と虫の足型の2種類から選択が可能です。DCモーター2個付きで左右それぞれ独立しています。夏休みの工作やオリジナルロボットの製作に最適な素材です。
種類工作キット
仕様出力軸/6(先端部はタイヤ型・虫の足型の2タイプ付き)
回転数(min-1[r.p.m])出力/200
モーター2個
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×120×50(タイヤ型時)
モーター電圧(V)定格/DC4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
減速比1
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
減速比1
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
減速比2
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
減速比2
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
減速比1
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
減速比2
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
減速比1
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
減速比2
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ