仕様アクセサリタイプ:ギアボックス●併用可能製品:モータ●ギアボックス/モータアダプタキット. ギアボックスは、ねじとピニオンが含まれる適切なアダプタキットを使用してモータに取り付け ピニオンは高強度リテーナー(別売、品番 ; 473-417 473-417 など)の補助でモータ出力シャフトに接続
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
減速比2
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
減速比1
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
減速比1
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
減速比2
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
減速比1
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
減速比1
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
減速比2
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
減速比1
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
減速比1
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
減速比2
枠番15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
減速比1
枠番10
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
減速比2
枠番40
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番32
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番25
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比2
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比1
枠番19
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)70×Φ6
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
主な適合純正品番2567、3357
全長(mm)60
サイズM16
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
サイズ8×10・10×12・11×13・12×14
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
ギヤ歯数72
RoHS指令(10物質対応)対応
湿式クラッチのギアボックス用に開発された2ストロークモーターサイクル用ギアオイルで、
高い耐極圧性でのギアチェンジをよりスムーズにします。
湿式クラッチではないギアボックスの場合には、「GEAR 300」「MOTYL GEAR」 もしくは「GEARBOX」をご利用ください。
用途2サイクル2輪トランスミッション用
APIGL-4
ベースオイルミネラル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。
低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
用途MT/デフ用(ストリート系)
ベースオイル化学合成
APIGL-4/GL-5
タイプMIL-L2105D
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE75W-90
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(1L×12缶)
¥37,900
税込¥41,690
翌々日出荷
高荷重のミッション、ハイポイドギア用に開発された高粘度マニュアル・トランスミッション用ギアオイル。
幅広い潤滑特性を発揮します。耐高温性、耐極圧性、対磨耗性、耐腐食性耐泡立ち性に優れた性能を発揮します。
プジョー、シトロエンのマニュアルギアボックスに最適。
用途MT/デフ用(ストリート系)
SAE75W-80
ベースオイル化学合成
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
ギア廻りのフリクションロスの低減をテーマに開発された、化学合成ギアオイル。
低温時の流動性に優れ、あらゆるタイプのギアボックスに使用可能。
化学合成オイル(テクノシンテーゼ)
マニュアル・トランスミッション/ディファレンシャル用オイル。
用途MT/デフ用(ストリート系)
APIGL-4/GL-5
ベースオイル化学合成
適合レース/ラリー用、高性能スポーツ車
タイプMIL-L-2105D
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード
1
2
3
4
次へ