22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本機は単体型ですので主に機械等にセットし使用されております。 ギヤーには独自のインボリュート歯型を採用し、軸受には燐青銅含油、すべり軸受を採用しておりますので、スムーズな回転、耐久力等においては抜群です。
その他Vプーリーは付いていません。性能は標準の性能として、マシン油(#120、20度)による試験データです。 接続ねじ管用並行ネジ 常用圧力(MPa)0~0.2
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW)0.2 寸法E(mm)35 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 最高使用温度(℃)60 寸法G(Φmm)12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター、エンジンを共通ベースに取り付けた型で、ベースは大小モーター、いずれも取り付けできるスライド式を採用しました。 Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0~0.3
1台
139,000 税込152,900
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用のオールステンレスポンプとして幅広く使用されています。構造は極めてシンプルで分解洗浄が容易です。パッキン類は、全てPTFE製です。正逆回転が可能です。ポンプ本体のみです。
用途腐食性化学液、食品関係、潤滑油などの液体移送。船舶での機械設備への潤滑油の圧入や作動油の移送に。非常用の給油に。 出力(kW)- 使用温度(℃)40以下 常用圧力(MPa)0~0.2 騒音値(dB)-
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 軸の形状平軸(二面取り) 最高圧力(MPa)0.5 回転方向駆動軸から見て左回転 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃)-20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg)モーター部:7.5 取付横形 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)75 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付
1個
119,000 税込130,900
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

横型タイプです。 吸込口が左右2ヶ所にあるため使用状態によりどちらからの吸入もできます。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3 最高圧力(MPa)0.5
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単独ベース型です。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安全弁には、バイパス方式を採用し自動調整装置が働き圧力の過昇現象を起こさず、必要な圧力と吐出量を一定に保てます。 プーリはついていません。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.2
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ME-1V型の安全弁付のタイプです。 ギヤーはメーカー独自のインボリュート歯型を採用しております。 軸受、及びメタル台には燐青銅含油メタルを採用のため、スムーズな回転、耐久性は抜群です。
用途潤滑油など、油類の移送に 使用温度(℃)60以下 常用圧力(MPa)0~0.3
1個
98,900 税込108,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モーター連結型。 KA-1型をベースに取り付けモーターをセットした型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.2 極数(P)4
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モーター・エンジン連結型。 メタル台付のモーター・エンジン共通ベース型です。 設置に手間がかからず、コンパクト設計です。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
モータータイプ全閉外扇屋内形 方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3 極数(P)4
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

単独ベース型。 メタル台を付けることにより流量・耐久性をアップしています。 軸受・メタル台には燐青銅含油、すべり軸受を使用しています。 正逆回転が可能です。仕様変更で多様な液に対応可能です。
方式軸封:グランドパッキン、駆動:ベルト駆動 接続方法メスネジ 吐出圧力(MPa)常用0.3
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様室内仕様 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)400 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉外扇形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1420(50)/1710(60)/1730(60) モーター定格連続 モーター電流(A)2.2(50)/1.93(60)/1.95(60)
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 質量(kg)モーター部:7.5 取付横形 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)75 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg)モーター部:9.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)200 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60) モーター定格連続 モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オイルポンプモータトロコイドポンプ
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 質量(kg)モーター部:9.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)200 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60) モーター定格連続 モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様 質量(kg)モーター部:8.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)100 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本オイルポンプモータトロコイドポンプ
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg)モーター部:8.0 使用温度範囲(℃)-5~80 モータータイプかご型誘導モータ 回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P)4 相数三相 モーター出力(W)100 使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃)-10~40 モーター絶縁種別型式E種 外被構造全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60) モーター定格連続 モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
1台
55,980 税込61,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギアオイル・エンジンオイルなどの高粘度油のドラム缶からの小分けにご使用に便利なオイルジョッキ受皿付のポンプです。材質:鉄・アルミ
用途ドラムポンプ缶からのエンジンオイルの小分けに トラスコ品番325-3015 種別手動ドラムポンプ 材質鋼製 全長(mm)1380 吸入管径(mm)外径32 アズワン品番64-8314-06
1台
21,980 税込24,178
欠品中