3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に 仕様単体ポンプ 回転数(min-1[r.p.m])200~600 接続部ねじ管用平行ネジ 吸入揚程(m)4以下 吐出圧力(MPa)0.1~0.3
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)GPA型 歯車ポンプ
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。 低速回転、特殊構造により運転音が静かです。 ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送 材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2 形式全閉外扇形 接続ねじ込み 圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4] 標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1] 取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く) 設置場所屋内 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル 動粘度(mm2/s)1~5(cSt) 液温(℃)0~30
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)