68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アステロ インダクションモーター 住友重機械工業 CADデータあり
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
6,600 税込7,260
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1個ほか
6,990 税込7,689
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
8,500 税込9,350
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
1台
7,600 税込8,360
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
47,980 税込52,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
31日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1台
219,800 税込241,780
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

高輝度で閃光範囲が広い。昼間でも視認性アップ!。モーターレスで静音。モーターを使用せずにマイコンで制御しているため、モーターやギアなどの消耗部分が一切なく、安定した回転動作を行います。また耳障りな回転音がまったくせず、振動もありません。流れるような静かな動作で夜間作業での使用や静かな場所への設置でも支障がありません。屋外使用に対し耐候性、耐水性が優れています。フレネルレンズ採用。
材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂、(取付足)SUS 保護構造IP23 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155 取付穴径(Φmm)6
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:4GN
ギアヘッド取付角寸法(mm)80
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:5GU
電源単相
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:3GN
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)70
1個
7,998 税込8,798
20日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリエンタルモーターレバーシブルモーター
末尾記号: SM・SMF2は電磁ブレーキ付です。RA・RGN・RGKタイプはスピードコントロール用モーターです。 適用ギアヘッド:2GN
電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)60
1個
7,598 税込8,358
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa)0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.055 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)