26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
24,980 税込27,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2Sシリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2S モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (380種類の商品があります)

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターレバーシブルモーター 取付角寸法(mm)90
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (1380種類の商品があります)

三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数9 ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 極数4 定格時間(分)連続 ブレーキ入力(W)- ブレーキ電流(A)- ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9336種類の商品があります)

1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9997種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9778種類の商品があります)

種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (575種類の商品があります)



種類ギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法医薬部外品
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1218種類の商品があります)


1台
45,980 税込50,578
6日以内出荷

オリエンタルモーターK2シリーズ ACモーター
極数4 シリーズK2 モーターインダクションモーター 取付角寸法(mm)90
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (503種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
22,980 税込25,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ 種類ギヤモータ
1台
25,980 税込28,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付 種類ギヤモータ
1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキブレーキ付
1台
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプモータ付
1個
49,980 税込54,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)