モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番18mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)740
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
回転方向両方向(CW)
定格電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)
相数三相、単相
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
欠品中
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)672
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照。ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサー。ジキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)
相数三相
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
枠番22mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2
寸法L(mm)19
電源直流
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
ドライバタイプTPDR-68A
種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)275
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)250
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)180
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)330
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番30mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズFシリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)275
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)36
RoHS指令(10物質対応)対応
枠番25mm(内径)(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
ギア式モータ - 1308シリーズ. 遊星ギア式DCモータ1308シリーズ. 遊星ギア式モータ 公称電圧: 24 V dc コレクタでのVDR干渉抑制 回転方向は極性によって変動 任意の位置に取り付け可能 使用温度範囲: -20 → +60 ℃
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 6 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 1 Nmギヤヘッドのタイプ = スパー形ギア比 = 512.85:1寸法 = 39.6 (直径) x 100.5 mm許容電流値 = 50 mA 、 130 mA長さ = 72mm幅 = 39.6mmシリーズ = 1308
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)155
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)対応
減速比-
径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】26
寸法L(mm)-
電圧(V)24
回転数(min-1[r.p.m])7400
電源直流
回転方向【回転方向+端子+印加】CW
RoHS指令(10物質対応)対応
許容スラスト荷重(N)-
許容ラジアル荷重(N)-
定格トルク(mN・m)-
ドライバタイプTPDR-68A
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
枠番18mm(および出力軸径)
種類ギアモータ
規格CE・UL・CCC
シリーズG3シリーズ(平行軸)
出力軸方向(入力側から見た場合)平行
種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
定格トルク(mN・m)49
許容トルク(mN・m)58.8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ