種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
定格トルク(mN・m)49
許容トルク(mN・m)58.8
寸法(mm)ギア:100×40
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
寸法(mm)ギア:100×40
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)19.6
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
用途自動販売機、ATM、金銭機械、ミニラボ、券売機、ドアロック、カッター、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機
寸法(mm)ギア:100×40
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ
寸法(mm)ギア:□60
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)27
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)19.6
許容ラジアル荷重(N)29.4
用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)630
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)ギア:100×40
種類ギヤードモーター
寸法L(mm)19
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)9.8
許容ラジアル荷重(N)9.8
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
用途ドアロック、ブラインド、防犯カメラ、おもちゃ
タイプギア:ウォーム
種類ギヤードモーター
寸法(Φmm)モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)6.86
許容ラジアル荷重(N)9.8
関連キーワード