87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・先端を薄平たく加工してあります。
先端形状フラットノーズ/ロングノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1540 寸法(mm)185 全長(mm)187 質量(g)130 種類ノーズプライヤ
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

PS-03 ミニチュアロングノーズペンチ エンジニア 動画あり
刃先先端の内側にギザがなく対象物を傷つけないのでフォーミングやリードの修正に最適です。38mmのロングノーズで奥まった箇所の作業も最適です。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。先端部ギザなし。ばね付
仕様落下防止用ストラップ穴付 材質高炭素鋼 質量(g)66 硬度HRC(本体)46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

LINDSTROM(リンドストローム)スニップノーズプライヤー
アクセサリーなどの細かい作業に最適です。
種類ノーズプライヤ/精密プライヤ 仕様ばね付、スニップノーズ 材質特殊工具鋼 先端硬度42~47HRC
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。フラットでギザなしの口です。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)125 質量(g)78
1個
499 税込549
当日出荷

PL-05 リードペンチ エンジニア 動画あり
先端薄型でくわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。先端部ギザなし
用途引抜き、つまみ、折曲げ作業などに。 全長(mm)140 トラスコ品番395-5397 材質ステンレス 質量(g)67 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

KNIPEX(クニペックス)平ペンチ
ヘッドは短く平たい形状です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム鋼。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。・精密機器の分解、組立等に適します。
先端形状ニードルノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1868 寸法(mm)120 全長(mm)131 質量(g)70 種類ノーズプライヤ 先端ギザなし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

くわえの部分が薄く板状なので、狭い箇所での細い線の掴みや板金細工の加工に適しており、掴む物を傷つけません。先ギザ無し。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む作業に サイズ(mm)120 トラスコ品番828-3789 材質MARUTOLOYⅠ 全長(mm)124 質量(g)55 寸法A(mm)124 寸法D(mm)6 寸法B(mm)28.5 寸法C(mm)50 バネ有り(片側固定構造) RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

1丁
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

長尺シートや塩ビシート用ボンドの塗布に最適!!櫛目のため樹脂を均一に振り分けます。
材質プラスチック 幅(mm)150
1枚
259 税込285
5日以内出荷

小型、精密に仕上げてありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 先端を特に細く、長く仕上げてあり、奥深い個所の作業に適し、又先端の靭性は特に優れています。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1884 寸法(mm)150 全長(mm)155 質量(g)80 種類ノーズプライヤ 先端ギザなし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

・事務機器、電気機器のアフターサービスに!。・プラスチックの切断に!。・エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。・プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。・切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。・小型精密機器の分解・組立作業に。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1485 寸法(mm)200 全長(mm)202 質量(g)145 種類ノーズプライヤ
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

軽量かつ先端がほっそりとしており繊細・精密さを要する組立作業等に適しています。 のの字曲げなどにご使用いただけます。 バネ付きで自動的に開きます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。
トラスコ品番195-2112 全長(mm)122.3 材質/仕上特殊鋼、グリップ:プラスチック 質量(g)59 先端寸法(mm)0.79×1.58
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

事務機器、電気機器のアフターサービスに!。プラスチックの切断に!。エレクトロニクス、貴金属、精密機器等の分解・組立・修理に!。プラモデル、マイコン等、趣味の組立てに!。切断、つかみ等の作業が軽くできるように柄を長くしてあります。L 50 の先端を45 °に曲げてあります。
先端形状ニードルノーズ/ロングノーズ 仕様ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番111-1515 寸法(mm)200 全長(mm)198 質量(g)145 種類ノーズプライヤ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。
全長(mm)150 トラスコ品番853-5008 材質S55C 質量(g)125 材質(グリップ)ビニール
1個
1,998 税込2,198
欠品中

刃が薄いので狭いピッチのフィンにもご使用できます。
用途アルミフィン修正にお使い下さい。 全長(mm)160 先端形状フラットノーズ 先端幅(mm)20
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

トップ工業先細ラジオペンチ
エコ商品
3枚合せ構造で長期に渡りガタ無し!。つかんでもキズがつかないギザなしラジオペンチ
呼び寸法(mm)150 先端先細 切断能力(軟線)Φ0.8mm、(銅線)Φ1.2mm バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

PS-04 ミニチュアリードペンチ エンジニア 動画あり
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。 全長(mm)132 トラスコ品番368-8259 材質S58C 質量(g)69 硬度HRC46±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用。 先端部・くわえ・折り曲げ作業に耐久性を持ち刃部の切断能力も抜群。 バネ付(J100R・J115R・J150PS)。
用途ホビークラフトや精密機器などの組立・修理・分解作業に最適
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
用途ホビー作業に。 全長(mm)110 質量(g)38 切断能力(Φmm) 軟線1.6
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

先端部が幅広くなっているので製品を安定してつかめます。
用途針金・ブリキ板等の細工、加工に。熱くて触れない物をつかむ時に。 全長(mm)150 仕様ばね付、先端部ギザなし、ソフトカバー付、落下防止用ひも取付穴無 質量(g)110
1丁
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PM-06 丸ペンチ エンジニア 動画あり
先端ラウンドノーズ型です。線材の曲げ加工やワイヤ成形、コイル巻き作業に最適です。先端部ギザなし。ばね付
用途線材の曲げ加工やワイヤー成形、コイル巻き作業に最適です。 全長(mm)145 トラスコ品番368-8194 材質SCM440H 質量(g)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ギザなし。バネ付。高品質工具鋼。ESDソフトグリップ。ラウンドショートノーズ。
仕様●全長:124mm●先端サイズ(幅×厚み):1.2×1.5mm●材質:カーボンスチール アズワン品番67-2995-43
1個
6,560 税込7,216
4日以内出荷

ギザなし。小さいので片手でもしっかり握ることができます。かしめ玉をつぶすのに最適です。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチとミニニッパーのセット。
用途ホビー作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

狭所に便利な先細タイプ。先端45°ベント。ステンレス製で軽さと剛性を両立。耐錆性にも優れています。バネ付き。先端ギザなし。切断刃なし。先角仕様。
材質本体:ステンレス (SUS420 J2) グリップ:エラストマー 質量(g)64 呼び寸法(mm)全長:150 幅×厚さ(mm)先端:1.0×1.0
1本(1本)
2,310 税込2,541
4日以内出荷

UL94 HB、RoHS、HF(2022年10月現在)。SRT-シリーズケーブルタイ(ギザなし)。SRTケーブルタイは結束用途においてさまざまなソリューションになります。 データ及び光ファイバケーブルとの使用に適している場合もあります。 この製品が備える弾力性は、電極をサポートする
仕様●長さ:180mm●幅:7 mm●色:黒●材質:熱可塑性樹脂ポリウレタン●タイプ:リリース可能●入数:50pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:SRT●引張強度:57N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:820-7000 アズワン品番65-7479-10
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 50mm x 8 mm 黒 ナイロン 66
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。柔軟性が高く、任意の束に合わせて切断できます。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:50mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/S1●コード番号:215-9036 アズワン品番65-7433-87
1個
28,980 税込31,878
欠品中

[セット内容]全長115先端幅2.0-直・細×1本、全長115先端幅0.3-直・鋭×1本、全長110先端幅0.4-曲・鋭×1本、全長115先端幅3.3-直・平×1本、全長115先端幅7.7直・平×1本(mm) ポリエステル製ツールロール入り 導電性 ギザなし
仕様●ケースサイズ:200(W)×30(D)×90(H)mm●材質:炭素繊維強化プラスチック アズワン品番65-2152-99
1組(5本)
8,370 税込9,207
翌日出荷

カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
用途ホビー作業に。 全長(mm)110 質量(g)38
1個
1,098 税込1,208
欠品中

ヘラマンタイトン(タイトン)結束バンド 1袋 200個入
HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。エンドレスストラップ(リールあたり 50 m )と大きな束径に対応する個別のヘッド。高い柔軟性を提供します。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らか
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●固定方法:タイ●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル アズワン品番65-7431-61
1袋(200個)
33,980 税込37,378
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ポリアミド4.6●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9029 アズワン品番65-7427-69
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:337mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ポリアミド 12●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/33●コード番号:215-9028 アズワン品番65-7426-26
1袋(1500個)
859,800 税込945,780
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要です。このケーブルタイは、滑らかなストラップと独自のロック機構で区別します。KR シリーズの特別な設計のケーブルタイは、ケーブルを束ねたり、ステアリングラック、ウォータホース、真空ラインにベローズを固定したりするための安全手段として使用できます。エンドレスストラップタイプは非常に柔軟で、必要な長さに切断できます。ケーブルの損傷を防ぐため、ギザなしのケーブルタイを備えています ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます しっかり固定でき、耐振動固定です
仕様●長さ:426mm●幅:8 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43●コード番号:215-9032 アズワン品番65-7433-91
1袋(50個)
20,980 税込23,078
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要で
仕様●長さ:360mm●幅:6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR6/35 アズワン品番65-7429-60
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要で
仕様●長さ:430mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR8/43 アズワン品番65-7433-90
1袋(50個)
17,980 税込19,778
欠品中

HellermannTyton ケーブルタイは、ギザなしでケーブルの損傷を防ぎます。ストラップは、ガラス繊維強化ピンで所定の位置に固定されます。 しっかり固定でき、耐振動固定です。さまざまな材質、色、ほぼすべての長さを用意しています。PA12 のケーブルタイは、化学薬品、衝撃、紫外線に対する優れた耐性を備えています。組み立てには特殊な KR 工具が必要で
仕様●長さ:360mm●幅:6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:KR6/35 アズワン品番65-7433-22
1袋(50個)
13,980 税込15,378
欠品中