衛生的な使い切り不織布ヘアキャップです。ワンタッチで装着が簡単です。
未使用時は折りたたまれているので、コンパクトで保管も場所を取りません。
用途食品加工、飲食店。
材質ポリプロピレン、ゴム/天然ゴム
サイズフリー
種類ヘアキャップ
RoHS指令(10物質対応)対応
ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。
可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)120
材質(本体)可鍛鋳鉄
レール(mm)幅30×厚さ8
最大締付力(N)7500
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード