「ギスケ レンチ」の検索結果
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
タイプインチ+ミリ
セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め)
先端形状六角
1セット(19本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着に
形状オフセット
寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)
セット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
材質クロムバナジウム鋼
対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24
表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(6本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
奥深い場所も180°に曲がるヘッド部でラクラク作業。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
首振角度(°)180
送り角度(°)5
首振りあり
ラチェット機構あり
小柄なスチール製工具箱に色々な工具をセットしたお手軽セットです。
持ち運びの際、引き出しが飛び出さない安全設計
ソケット、レンチからソフトハンマーまで用途に応じた道具を取り揃えました。
三段目はフリースペース。
用途様々なシーンでの作業に
セット内容【ソケット(6角)(差込角6.35mm) 】5/32、3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm×計20個【ソケット(6角)(差込角9.5mm) 】3/8、7/16、1/2、5/8、9/16、11/16、 3/4、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm、21mm×計15個【エクステンションバー差込角9.5mm/全長75mm 】×1個【ソケットアダプター9.5mm×6.35mm 】×1個【スパークプラグソケット16mm 】×1個【ラチェットハンドル9.5mm/全長約200mm】×1個【コンビネーションレンチ 】5.5/7/8/10/12/13 mm×計6個【ラジオペンチ150mm 】×1本【ニッパー150mm 】×1本【六角棒レンチ】 1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm×計8本【ハンマー 】×1本【ビット用ドライバーハンドル 全長205mm】×1本【ビット 全長25mm(計22個)】 (マイナス)幅4mm/5mm/5.5mm/6.5mm×各1本 (プラス) #1/#2/#3×各1本 (六角) 3mm/4mm/5mm/6mm×各1本 (四角)S1.S2.S3×各1本 (星型)10.20.25.30×各1本 (ポジ)PZ1/PZ2/PZ3×各1本 (ソケット差込用変換ビット)差込角6.35mm×1本【カッター】×1本【カッター替刃 】×1箱(10枚)【ビス・釘類】×1箱【引き出し】×2個
質量(kg)7.5
差込角(mm)9.5
セット商品数82
ケース寸法(mm)355×220×220
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(82点組)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質クロームバナジウム
形状L型ロング、ボールポイント
硬度HRC53
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
6サイズのスパナ、レンチが収納可能です。
寸法T(mm)24
寸法H(mm)42
寸法h(mm)14
寸法W1(mm)27
寸法W2(mm)60
質量(g)55
材質鉄
仕様21世紀バージョン
トラスコ品番373-4111
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。
ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。
耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼
歯数72
表面処理クロームメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
お買い得なインチサイズの六角棒レンチセットです。
持ち運びや収納に便利なホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16 、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
寸法L(mm)サイズ:(1/16)77.6、(5/64)83、(3/32)88.4、(1/8)98.2、(5/32)109、(3/16)118.8、(1/4)141.4、(5/16)160、(3/8)180.5
硬度HRC50-57
寸法l(mm)サイズ:(1/16)15.6、(5/64)17、(3/32)19.4、(1/8)22.2、(5/32)25、(3/16)28.8、(1/4)34.4、(5/16)40、(3/8)44.5
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)Crv
傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)
1セット(9本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。
壁掛け用の穴で、壁面に取り付け可能です。
落下防止カバー付です。
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
仕様目盛り付、JIS規格
材質クロームバナジウム鋼
硬度HRC43
表面処理クロームメッキ仕上
お得な5本10サイズセットです。
用途板ラチェットレンチは薄い構造で締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能で狭い場所で活躍します。
セット内容6×8mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(5本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 両口 セット
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
形状オフセット
寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
トラスコ品番816-5450
材質S53C
質量(g)1050
対辺寸法(mm)8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス
材質(本体)炭素鋼
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
保管に便利なリング付
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)
材質(本体)Cr-V黒染
材質(リング)スチール
1セット(8本組)
¥419
税込¥461
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
材質(本体)Cr-V鋼 黒染め
先端形状六角
材質(リング)スチール
ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
用途六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。
形状L型
先端形状六角
軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状六角
材質(ホルダー)アルミ合金
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状六角
材質(ホルダー)アルミ合金
用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)
仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
本締め可能。首振り角度15°。落下防止コード取付用穴付。ボルト・ナットをしっかり掴む深型ヘッド。複雑な場所や平面でも作業がしやすい。
用途配管・電路支持・設備作業などに。
仕様8、10、12、13mm
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
新開発の360°開閉が可能なコンパクトツールケースにミリサイズ、インチサイズの六角棒レンチがそれぞれ10本ずつ入ったセットです。
サイズ規格ミリ/インチ
トラスコ品番818-3246
セット内容(20本)1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10、1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)985
硬度HRC52-56
表面処理黒染め加工
先端形状六角
1セット(20本)
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
口開きワイド&軽量!落下防止コード取付穴付。
用途狭い場所・配管・高所作業に。
レンチ長(mm)(ギア)17
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格インチ
サイズが見やすく一目でわかる。
材質クロームバナジウム鋼
寸法(mm)21
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
強靭でスパナもかけられる六角軸仕様。握りやすく力の入る三角形状グリップ。
強度のあるアセテート樹脂グリップ採用。
用途ハンマーで叩けるドライバー。サビて硬くなったねじをゆるめたり、はつり作業にも使用可能。
材質(グリップ)アセテート樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロームバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通あり
サビにくいステンレス仕様。
用途レンガ積み・タイル貼りに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
エスコ品番EA573-1.3
軸長(mm)45
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
サビにくいステンレス仕様。
用途ブロック間の塗り込みに。
タイプ#2
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1
2
次へ