47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コントロール部 GAIN(歪み量の調整)、LEVEL(ボリューム)、BASS(低音)、TREBLE(高音) 室内練習や小規模スペースでの演奏に最適な10W小型アンプ。 クリーン/オーバードライブ/ディストーションといった3タイプのサウンドを調節するGAINコントロールを搭載! エフェクターを使わず歪みの効いたロックサウンドを楽しむことができます。 また小型・軽量で持ち運びが楽なうえ、"AUX IN"にポータブルミュージックプレイヤー等を繋ぐことで好きな曲をかけながら演奏可能。 ヘッドフォンを使うことでスピーカーから音を出さずに演奏できますので夜間の練習にも最適です。
出力10W(RMS) 寸法(mm)240×115×255 タイプアンプ単品 スピーカーサイズ(mm)105
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

TDAP-1は、手のひらサイズながらオーバードライブスイッチ、トーン調整、MP3 インプットなど充実した機能を備えたコンパクトギターアンプです。市販のヘッドフォンを接続すれば、夜間の練習も可能です。9V アルカリ乾電池で約6時間*の連続駆動が可能、省スペースで手軽に持ち運びが出来ます。
付属品取扱説明書(保証書兼), 9V 乾電池(動作チェック用), USB ケーブル(1m) 質量(g)340 出力(W)3 出力PHONES (ミニステレオフォン) 電源USB 5V Type-C (1,000mA 以上) または 9Vアルカリ乾電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)筐体:142×72×97 入力GUITAR INPUT (1/4 モノラルフォン), MP3 INPUT(ミニステレオフォン) コントロールGAIN , TONE , VOLUME , DRIVE S/W , POWER S/W スピーカー3インチ 4Ω
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
種類工作キット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2つのモードを備えた王道ディストーションペダル オリジナルの歪みに加え、ヴィンテージアンプをイメージした暖かみのあるメロウな歪みを再現
種類ディストーション 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
マッチングヘッドブラック フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

インプットとアウトプットを一か所に集約するためのジャンクションボックス 電源を必要としないパッシブタイプ エフェクターボードの隅に設置することで、ギター・ベースの入力、アンプへの出力が容易にスタンバイ可能に エフェクターボードを組み上げる際に重宝します
1台
2,898 税込3,188
9日以内出荷

パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
種類工作キット S/N比78dB(IEC) スピーカー4Ω~32Ω 最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時) 周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時) 寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む) 消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時) 電源電圧(V)DC1.8~15 電流(mA)(アイドリング)約7.5 入力抵抗約45kΩ 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場 激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!! ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます 遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう! お子様のおもちゃにも最適!
ピンク フレット数21フレット スケール490mm 仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOn セット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

フォトジェニックから全長72センチミニエレキギターセット登場 激安価格で、女性や、これからギターを始めたい方にオススメ!! ミニエレキギターだから、弾かない時も邪魔になりません アンプはオーバードライブ内蔵だから手軽に定番エレキサウンドが作れます 遊び心がいっぱい詰まったこのセットで楽しんじゃおう! お子様のおもちゃにも最適!
メタリックブラック フレット数21フレット スケール490mm 仕様BODY:SolidWood、NECK:Maple、FINGERBOARD:Maple、PICKUPS:PHOTOGENIC1SingleCoil、CONTROLS:1VolumewithAmplifier、SCALE:490mm/21f、HARDWARE:ChromePlated、NECKJOINT:BoltOn セット内容ギター本体、ミニアンプ、シールド、ピッ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

種類工作キット 材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚) 使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド 質量(kg)19 取付穴径(Φmm)185 付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
種類工作キット 周波数特性70Hz~40kHz(-3dB) 基板寸法(mm)20×26 調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整 消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間) 電源電圧(V)DC3~20 利得(dB)40(1kHz,DC15V時) 定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

Advanced Series は今までのラインナップには無かったトラディショナルなシェイプに加え、厳選された木材、装飾など細部に至るまでこだわりを持ったジャパンデザインのギターです。プリアンプを搭載。ライブイベントやコンサートでアンプから出力して演奏できます。。Specification。 TOP : Solid Mahogany。 SIDES & BACK : Mahogany。 NECK : African Mahogany。 FINGERBOARD : Ebony。 SCALE : 629mm / 20f。 BRIDGE : Ebony。 NUT : 43mm。 POSITION MARK : S.yairi Logo (12F)。 SOUNDHOLE BINDING : Abalone。 PICK UP : FISHMAN Sonitone SON-GT1。 CASE : Original Case。 BODY FINISH : Open Pore Finish
1本
69,980 税込76,978
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 左利きモデル
サンバースト フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
17,980 税込19,778
9日以内出荷

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルや飛び出しの少ないL字コネクタを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なL字タイプのシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー ケーブル径(Φmm)約6.0 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。
対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサー ケーブル径(Φmm)約6.0 パッケージ袋+ステッカー
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
ライトブルー フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

ワンダーピュアステレオアンプ完成品
トーンコントロール(音質調整)機能がついたステレオアンプの完成品!!。デスクトップで手軽に使えるサイズとデザイン。出力5W×2のアナログアンプのクセのない素直な音質。トーンコントロール(音質調整)回路搭載。日本語説明書付属※ACアダプターは付属しておりません。電源 DC12~13.5V(DC12V 2A ACアダプターを推奨)。推奨ACアダプター:WA-12200X-1(DC12V 2A)。出力:・5W×2(8Ω負荷 THD10%)・3W×2(8Ω負荷 THD0.2%)※ACアダプター「WA-12200X」使用時。周波数特性: 40Hz~30KHz(-3dB)。推奨負荷(スピーカー)インピーダンス:4~8Ω。入力インピーダンス:47KΩ。入力感度:270mV(ラインレベル)
質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×96×4(突起部含む)
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

アンプを安全に運び、そのままステージへ。GATOR Cases G-112A 1x12コンボアンプトランスポーターケースは、大切なギターアンプを衝撃から守りながら、ステージ上でのスタンドとしても機能する革新的な設計です。頑丈な木製フレームと耐久性の高いナイロン素材の組み合わせにより、優れた保護性能を発揮。内部の厚さ20mmのフォームはアンプを優しく包み込みます。さらに、牽引ハンドルとホイールを搭載しているため、重いアンプの運搬も驚くほどスムーズ。ケースのトップ部分は補強されたハードトップで、アンプスタンドとして最大70kgまで支え、演奏中の振動によるズレを防ぐレールも備えています。1x12インチのコンボアンプにフィットする専用設計。強化されたハードトップ仕様で、そのままアンプスタンドとして使用可能(耐荷重70kg)。127mm厚の木製フレームと頑丈なナイロン素材の外装で、高い耐久性を実現。内部は**20mm厚のトリコット発泡体(フォーム)**で覆われ、優れた保護性能とアンプへの傷つき防止。持ち運びに便利な牽引ハンドルと**ホイール(キャスター)**を搭載。ケーブルなどのアクセサリー収納に役立つ外部ポケットを装備。アンプのステージ上での安定性を高めるレール付き。ツアーや頻繁な移動を伴うギグに最適な堅牢性と機能性。ブランド: GATOR Cases (ゲイターケース)。製品カテゴリー: ギターアンプケース、コンボアンプトランスポーター。型番: G-112A。素材: 木製フレーム(1/2インチ厚)、ナイロン(外装)、トリコットフォーム(内装20mm厚)。対応アンプサイズ: 1x12インチ コンボアンプ。内寸:。長さ: 635mm (25インチ)。幅/奥行き: 305mm (12インチ)。高さ: 495mm (19.5インチ)。外寸:。長さ: 730mm (28.74インチ)。幅: 415mm (16.34インチ)。高さ: 640mm (25.2インチ)。耐荷重(スタンドとして使用時): 70kg (約154.3ポンド)。重量: 約12.02kg (26.5ポンド)。カラー: ブラック。JANコード: 0716408503875
1台
31,980 税込35,178
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 左利きモデル
ブラック フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
15,980 税込17,578
9日以内出荷

コンパクトかつ非常に扱いやすいディレイエフェクトペダル ディレイタイムは30~340msの間で設定可能
種類ディレイ 質量(g)150 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)93.5×42×52
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

低い位置や近い位置へのマイクセットに実力を発揮する精密感あふれるブラック仕上げのブームタイプ。シビアなセットができるため生ギターやドラム、ギターアンプ用などに最適。
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4429-22
1本
12,980 税込14,278
欠品中

パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現。ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力。均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減。エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト。ハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性
用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。 付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313) 幅(mm)32 高さ(mm)157 質量(g)284 形式Dynamic 奥行(mm)32 周波数(Hz)40 周波数(kHz)15 感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa 周波数特性40 Hz~15 KHz コネクタ(出力) 3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)310
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)コンパクトマイクスタンド
どこへでも連れて行ける、頼れるマイクスタンド。Gator Frameworksのショートマイクスタンドは、省スペースながらも安定したパフォーマンスを提供します。ドラムのキックマイク、ギターアンプ、アコースティック楽器のマイキングなど、低い位置からの収録に最適。持ち運びに便利な折りたたみ式で、ライブ、スタジオ、自宅練習まで、あらゆるシーンで活躍します。・コンパクトな設計: 短い設計のため、限られたスペースでもマイクを効率的に配置できます。ドラムのキックやギターアンプ、カホンなどのマイキングに最適です。・堅牢な構造: 耐久性の高いスチール製で、長期間の使用に耐える頑丈さを備えています。安定したベースで、マイクの転倒を防ぎます。・高さ調整機能: スムーズなクラッチ調整により、マイクの高さを自由に設定できます。最適なポジションでクリアなサウンドを捉えます。・折りたたみ式: 三脚ベースは簡単に折りたためるため、持ち運びや収納に非常に便利です。ライブハウスやスタジオへの移動も楽々です。・汎用性の高い接続: 標準的な5/8インチ-27のネジを備え、ほとんどのマイククリップやショックマウントに対応します。・幅広い用途: ドラムセット、ギターアンプ、ボーカル、パーカッション、プレゼンテーションなど、様々な楽器やシチュエーションでのマイキングに活躍します。
1台
1,298 税込1,428
9日以内出荷

24 mm長寿命ギターポテンショメータ - PDA24シリーズ. Bourns PDA24シリーズの長寿命な高トルクドロップイン交換用ギターポットです。ローレット加工シャフト又はソリッドシャフトを備えています。 PDB24シリーズには、様々な抵抗値のポテンショメータがあり、オーディオテーパー又はリニアテーパーの2種類から選択できます。 用途: エレキギター、ベースギター、ギターアンプなど. カーボンエレメント 黄銅ブッシュ 金属シャフト 長はんだラグ 抵抗値許容差: ±15 % 回転防止ピン
仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = 対数エレメント材料 = カーボン実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = ラウンドシャフト% 抵抗(kΩ)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
5日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マイクスタンド
バスドラムやギターアンプのサウンドを、最適な位置から確実にキャッチ。Gator Frameworksの三脚式マイクスタンドは、コンパクトながらもテレスコープブームを搭載し、限られたスペースでもプロフェッショナルなマイキングを実現します。頑丈なスチール製で、あなたのステージやスタジオを力強くサポートします。・短いマイクスタンド: 低い位置からのマイキングに最適なショートタイプ。バスドラムやギターアンプに特化して設計されています。・折りたたみ式三脚ベース: 安定性に優れた三脚ベースは、コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納に非常に便利です。・テレスコープブーム付属: 伸縮可能なブームアームが付属しており、マイクの距離と角度を自由に調整し、理想的なサウンドを捉えます。・ケーブル管理機能: ケーブルをすっきりとまとめるための機能が備わっており、セットアップを簡素化し、見た目も美しく保ちます。・ヘビーデューティスチール製: 高耐久性のスチール構造により、頻繁な使用や過酷な環境にも耐えうる堅牢性を誇ります。・赤い安全トリム: 脚部には取り外し可能な赤い安全トリムが施されており、暗い場所での視認性を高め、安全性を向上させます。・両規格対応: 米国規格(US)とヨーロッパ規格(Euro)の両方のマイククリップに対応しており、汎用性に優れています。・製品タイプ: 三脚式バスドラム&アンプ用マイクスタンド。・材質: ヘビーデューティスチール。・最大高さ: 約106.6cm(42インチ)。・本体重量: 約3.17kg(7.00ポンド)。・JANコード: 0716408533070。・モデル名: GFW-MIC-2621
1台
8,198 税込9,018
9日以内出荷

ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP 電源電圧DC9~15V 基板寸法(mm)約30×37 取扱説明書(3MB) ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

Frameworks(フレームワークス)マルチマイクマウント
汎用性の高いGator Frameworksマルチマウントは、マイクのセッティングに革命をもたらします。ドラムのリムやパーカッション、その他の機材にマイクを確実に取り付け、不要なスタンドを排除し、ステージやスタジオをすっきりと整理します。複数のマイクを効率的に配置し、クリアなサウンドキャプチャを実現するための理想的なソリューションです。・多機能マウント: ドラムのリム、パーカッション、さらには様々な楽器や機材にマイクを安全に取り付けるための革新的なマウントです。・省スペース設計: マイクスタンドを使用せずにマイクを設置できるため、ステージやスタジオのスペースを節約し、セットアップを簡素化します。・確実な固定: 頑丈なクランプ機構により、マイクを確実にホールドし、演奏中の振動や動きによる位置ずれを防ぎます。・フレキシブルな調整: マイクの角度と距離を自由に調整できるため、音源に対して最適なマイキングポジションを確保し、最高のサウンドを引き出します。・耐久性の高い構造: 高品質な素材で作られており、ライブパフォーマンスや頻繁なセッティング変更にも耐えうる堅牢性を備えています。・幅広い用途: ドラムセットの各パート(スネア、タムなど)のマイキング、パーカッション、ギターアンプ、アコースティック楽器など、様々な場面で活躍します。・製品タイプ: マルチマイクマウント。・材質: スチール、高耐久性プラスチック。・対応パイプ径: 調整可能(ドラムリムやスタンドに合わせた範囲)。・接続ネジ: 5/8インチ-27(オス)。・JANコード: 0716408547992。・モデル名: GFW-MIC-MULTIMOUNT
1台
2,698 税込2,968
9日以内出荷

G10TIIトランスミッターは、Relay G10SおよびRelay G10ギターワイヤレス・システムだけでなく、Line 6 Spider V 60、120、240、240HCアンプ(オリジナルおよびMKII)とYamaha THR-IIに対応しています。 G10Tをお使いの楽器にプラグインし、あとはプレイするだけのシンプルさです。 最大6時間の演奏時間を提供する充電式のバッテリーが内蔵されており、充電は単にG10またはG10Sギターワイヤレスのレシーバーまたは対応する上記アンプのインプットにプラグインするだけで行えます。
対応製品Relay G10、Relay G10S、Spider V 60 MkII、Spider V 120 MkII、Spider V 240 MkII、Spider V 240HC MkII、Yamaha - THR30II Wireless、Yamaha - THR10II Wireless、Yamaha - THR30IIA Wireless
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。特長と利点. . 一体型ストレインリリーフ .ニッケルめっきコンタクト .人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル
仕様オス/メス = オスサイズ = 6.35 mm実装タイプ = ケーブルマウントタイプ = モノ接続方向 = ストレート結線方法 = 圧着表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金ハウジング材質 = サーモプラスチック色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮極数 = 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷

仕様●オス/メス : オス●サイズ : 6.35 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : モノ●接続方向 : ストレート●結線方法 : 圧着●表面処理:コンタクト : ニッケル●ハウジング材質 : 亜鉛●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 2●モノジャックプラグ. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの1/4インチジャックプラグは、堅牢で信頼性の高い製品です。この電話プラグは黄銅コンタクトとニッケルめっきコンタクトを使用しており、費用効果が高く、要求の厳しい用途に適しています。 モノジャックプラグははんだ付けされており、長い寿命を通して信頼性の高い接続を確保するストレインリリーフを内蔵しています。 音楽業界では、モノフォンコネクタが広く使用されています。アンプや、電気ギターやキーボードなどの楽器など、これらのクイックコネクトジャックプラグは、ステージやスタジオで普及しています。. 特長と利点. 一体型ストレインリリーフ ニッケルめっきコンタクト 人間工学に基づいたグリップパターンによる堅牢なシェル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
メタリックブルー フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
ホワイト/M フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Maple、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
ブラック/M フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Maple、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
ブラック フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
サンバースト/M フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Maple、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
レッドサンバースト フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
ホワイト フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
サンバースト フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
12,980 税込14,278
9日以内出荷

アンプやチューナーはお好みで!付属品を極限まで絞ったエレキギター 迷ったらコレで間違いナシ!王道シェイプのストラトキャスタータイプ 演奏の幅を大きく広げるトレモロブリッジ 全19カラーの豊富なカラーバリエーション
ブルーサンバースト フレット数22フレット スケール648mm 仕様Body:Solid Wood、Neck:Maple、Fingerboard:Engineered wood、Pickups:Photogenic 3 Single Coil、Controls:1 Volume / 2 Tone / 5 Way Pickup Selector、Scale:648mm / 22frets、Hardware:Chrome Plated、Neck Joint:Bolt On 付属品ソフトケース、シールド、六角レンチ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷