ギター専用ダンボール。発送時の梱包などに便利にお使い頂けます。
厚さ(mm)5
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
キョーリツ ガット フラメンコ ギター用 ハードケース
全長(mm)1040(ヘッド部:245、ボディ長:510)
色ブラック
内寸(mm)1040×370
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
アコースティックギター用ハードケース
ギブソンJ-45タイプのアコースティックギターが収納可能
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利
材質本体:木製
全長(mm)1120
色ブラック
タイプJ-45タイプ
最大幅(mm)470
1個
¥17,980
税込¥19,778
13日以内出荷
並行段付きヘッドの、変形でないエレキギター(ストラトキャスター/テレキャスターなど)に対応したハードケース
木製、ブラックレザー、クローム金具
小物収納場所には、予備弦やチューナー、シールドケーブル等を収納可能
エレキギターの持ち運びや収納に便利
全長(mm)1000
色ブラック
タイプストラトキャスター/テレキャスタータイプ
最大幅(mm)340
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
エレクトリックアコースティックギター用ハードケース
ヤマハAPXタイプのエレアコなどが収納可能
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
エレアコの持ち運びや収納に便利
材質木製
内寸(mm)1070×390
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
ノックダウン式で簡単に組み立てられます。
図面保管に最適な、経済的なクラフト仕様の角筒です。
仕様インデックスラベル付き
材質クラフトボール
古紙配合率(%)筒・外箱80%
エコマーク認定認定
山高さ(mm)20
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 155
収納物に合わせたサイズの段ボールです。
引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。
厚さ(mm)2.5
長さ(m)50
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
通常のエアー緩衝材と比べ片面ダンボール紙を張り合わせて加工しているため、強度が強い。
用途引越し作業、重梱包作業に適してます。
質量(kg)8.4
加工ラミネート
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)4
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1mm単位でお好きなサイズの段ボール箱を注文できるフリーサイズタイプ。大きくしたり小さくしたり、特注(オーダーメイド/サイズオーダー式)のようにサイズを変更できます。材質、Aフルート(厚み約5mm)、Bフルート(厚み約3mm)、Wフルート(厚み約8mm)から選択できます。持ち手穴を開けることも可能です。
長さ(mm)200~700
深さ(mm)80~550
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
用途引越し、収納、整理
フルートB
環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
用途輸送梱包材に。各種保管用に。
形状A(みかん箱)
2018年トラスコ掲載ページ6 1858
フルートA
ライナーK6
こんなお得な商品も!

エアーグラインダー 軸付砥石用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6
仕様セフティレバー式
質量(g)540
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用ホース内径(Φmm)6.5以上
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75
空気消費量(m3/min)0.076
エアーインレットNPT1/4
排気方式後方排気式
コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
梱包出荷用の無地段ボールです。
幅広いサイズからお選びいただけます。
用途商品の梱包、包装、陳列に。
アコースティックギター用ハードケース
一般的なフォークタイプのアコースティックギターが収納可能
本体:木製
ブラックレザー、ミシン縫い、クローム金具使用
アコギの持ち運びや収納に便利
色ブラック
タイプOOO/フォークタイプ
内寸(mm)1050×400
1個
¥12,980
税込¥14,278
9日以内出荷
関連キーワード