材質真鍮+錫メッキ
使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下
適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG)
使用可能電流(A)4~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子
材質黄銅(スズメッキ)
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ
100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして
材質PVC
使用電圧(V)1000
絶縁抵抗(MΩ)≧1.0
絶縁耐力2500V/Min
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
タイプオス・メス
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ オス&メス セット
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
厚さ(mm)0.3
全長(mm)20.8
使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
¥389
税込¥428
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
適合電線(mm2)0.5~2.0
仕様ギボシ端子
材質黄銅
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。
コードAV(S)0.50~2.00sq
材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール
使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
こんなお得な商品も!
ギボシ端子
モノタロウ
¥469
税込¥516
用途配線コードの接続に
材質黄銅
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
ギボシ端子スリーブの100個入りセット。
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして。
適合サイズAV(S)0.50~2.00sq
仕様ギボシ端子スリーブ
材質軟質塩化ビニール
端子圧着後の絶縁にご使用頂けます。
PVC(軟質)を使用しているので柔軟性が高く、端子によく密着し端子を保護・絶縁します。
用途分離型ギボシ端子圧着後の絶縁に
適合分離型ギボシ端子用
材質PVC(軟質)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(50個)
¥359
税込¥395
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
線径(sq)0.5~2.0
セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個)
タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ セット
モノタロウ
¥179
税込¥197
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
セット内容端子(オス):30個/スリーブ(オス):30個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)34
タイプギボシ/オスセット
端子種別ギボシ/オスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
1パック(30個)
¥469
税込¥516
当日出荷
250型の平型スリーブと合わせて使用するタイプの 250型平型端子です。
用途電装配線作業時に。
材質黄銅
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 分離型
モノタロウ
¥389
税込¥428
適合電線(mm2)0.5~2.0
材質黄銅(スズメッキ)
1袋(50個)
¥879
税込¥967
当日出荷
こんなお得な商品も!
ギボシ端子スリーブ セット
モノタロウ
¥179
税込¥197
スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。
用途配線コードの確実な接続に。
タイプメスセット
使用可能電力DC12V車:200W以下、DC24V車:400W以下
適合電線サイズAV(S)0.5~2sq
ギボシ端子を利用した電源コードの分岐に便利!
用途電装配線作業時に。
材質(端子)黄銅、(チューブ)PVC
全長(mm)約80
付属コード0.75sq
使用可能電力DC12V60W以下/DC24V120W以下
使用可能電流(A)5
1パック(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
絶縁スリーブ ギボシ端子用
モノタロウ
¥279~
税込¥307~
用途配線コードの絶縁に
材質軟質ビニル
適合電線0.5~2.0sq
仕様ギボシ端子スリーブ
スリーブが密着して水の侵入を防ぐ。
用途車外での確実な配線接続に。
防水性IPX3相当
セット内容端子(オス・メス):各5個/ 防水スリーブ(オス・メス):各5個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)24
タイプギボシ端子
特性防水
こんなお得な商品も!
ギボシ端子 Y型 分岐用
モノタロウ
¥499
税込¥549
ギボシ端子を使用して電源コーを分岐できる。
用途電源の分岐に。
適合ギボシ
セット内容ギボシ端子付ハーネス:3個
材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
質量(g)22
タイプギボシ
端子種別ギボシ
使用可能電力DC12V車:140W以下、DC24V車:280W以下
適合電線サイズAV1.25sq
1パック(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。
タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
メーカー日本メーカー
圧着端子(平型)ギボシ20個SET
個数分のスリーブも付属しております。
適合電線(mm2)0.5~2.0
適合車種汎用
圧着端子(円筒型)ギボシ20個SET
個数分のスリーブも付属しております。
適合電線(mm2)0.5~2.0
ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
用途電装品の配線分岐に。
色透明
材質ポリ塩化ビニール
最高使用温度(℃)-20~60
ギボシ端子とスリーブのセット。
セット内容オスギボシ/スリーブ×各4、メスWキボシ/スリーブ×各2
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
ビニールで絶縁されたオス型のギボシ端子です。
用途電線の接続に。
材質本体:銅、被覆:ビニール
長さ(mm)推奨剥き線:6.8
全長(mm)21
外径(Φmm)4
適合サイズ(mm)メスギボシ:3.9
色透明
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)塩化ビニル
寸法l1(mm)2.5
寸法T(Φmm)0.6
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ
セット内容オスメス(各カバー付)×5
寸法(Φmm)3.5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様●内容:ギボシ端子・スリーブセット●適用電線範囲(撚線):-●適用電線範囲(AWG):20-14●電線被覆外形:-●材質:-●表面処理:-●内容:ギボシ端子・スリーブセット
アズワン品番68-2108-82
1個(10セット)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。
●黄銅製スズメッキ
オス端子サイズΦ3.5
ナイロンで絶縁されたメス型のギボシ端子です。
スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途中間接続端子に。
材質端子:銅、絶縁体:ナイロン
全長(mm)25.2
定格電圧(V)600
内寸(mm)3.9
最高使用温度(℃)85
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ