24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ セット内容オスメス(各カバー付)×5 寸法(Φmm)3.5
1セット
399 税込439
当日出荷

1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●防水スリーブが付属したギボシ端子セット。 ●黄銅製スズメッキ オス端子サイズΦ3.5
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線1.5~2.5sq(16-14AWG) 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ギボシ端子スリーブ オス&メス セット モノタロウ 動画あり
電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 タイプオス・メス コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(8セット)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配線コードの接続に 材質黄銅 適合電線0.5~2.0sq 仕様ギボシ端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのそれぞれがセットになっているので、必要な方だけ購入いただけ無駄になる事がありません。
用途配線コードの接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(20セット)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l1(mm)2.5 寸法T(Φmm)0.6
1パック(1000個)
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ギボシ端子 エーモン 動画あり
お得なギボシ端子の100個入りセット。
用途配線コードの確実な接続に。 コードAV(S)0.50~2.00sq 仕様ギボシ端子 材質黄銅(スズメッキ) 使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
1パック(100個)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーブがついているので絶縁も確実にでき、防滴の効果もあります。脱着が簡単。
用途配線コードの確実な接続に。 材質端子:黄銅(スズメッキ)/スリーブ:PVC
1パック(12セット)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頻度の高い用途に合わせた配線配線セット
用途配線コードの確実な接続に。 線径(sq)0.5~2.0 セット内容ギボシ端子(オス・メス各100個)、スリーブ(オス・メス各100個) タイプ自動車用ギボシ端子+スリーブセット
1セット(200組)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具 ターミナル用 多機能電装 モノタロウ 動画あり
端子の圧着やカシメ、被覆むき、ビスカット、ワイヤーのカットが1本でできる多機能な工具です。また大型の端子のカシメも可能です。
用途端子のかしめ、コードの切断、ボルトの切断、コードの被覆取り 適合ギボシ端子:1.25・2.0・5.5mm2ワイヤーストリップ:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2ビスカット:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 材質(本体)カーボン鋼、(グリップカバー)塩化ビニール 全長(mm)213 質量(g)400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1個
429 税込472
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。
用途配線コードの接続に。 適合電線(mm2)0.5~2.0 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(50個)
389 税込428
当日出荷

1セット(50個)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧着接続端子と収縮チューブのセットです。細線にも対応します。
用途配線の接続に 適合電線サイズAV(S)0.25~1.25sq 材質端子:銅スズメッキ、収縮チューブ:難燃性ポリオレフィン 全長(mm)端子:約15、チューブ:約40 使用可能電力DC12V140W以下、DC24V280W以下
1袋(5セット)ほか
特価
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子とスリーブのセット。
適合電線AVまたはAVS0.5~2.0
1セット
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギボシ端子の圧着が簡単です。差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です。コードの切断にも使用できます。コードの被覆取りも可能です。
用途自動車の電装品の配線やホビー等。 仕様ボルトの切断:M2.6~M5、差込端子圧着:1.25・2.0・5.5、コードの被覆取り:07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2 材質
1個
699 税込769
当日出荷

電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。 適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63 適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5 適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ボルトカットもラクラクです。
仕様●型番:T115A●セット内容:ギボシ型端子プラグ(20個)ギボシ型端子ソケット(20個)110シリーズプラグ(20個)110シリーズソケット(20個)250シリーズプラグ(20個)250シリーズソケット(20個)クワ型端子Φ4(20個)クワ型端子Φ5(20個)110シリーズハウジング(4P)(2個)250シリーズハウジング(6P)(1個)絶縁被覆付圧縮スリーブ(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型プラグ用)(20個)絶縁スリーブ(ギボシ型ソケット用)(20個)電装圧着工具(1個)ターミナルキットボックス(1個)●圧着工具全長:235mm●圧着工具重量:295g●圧着範囲:1.25・2.0・5.5mm2●皮むき能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●ビスカッター能力:M2.6・M3・M3.5・M4・M5・ISO●ケースサイズ:244×207×29mm●総重量:900g●ケース材質:プラスチック アズワン品番65-3885-10
1組
9,770 税込10,747
翌日出荷

スポーティな薄型スイッチ 5色のLEDランプがヒーターレベルや電圧レベルを表示します。 押しやすいグリップスイッチはハンドル回りのスペースを最小限に抑え、スイッチの操作も容易に行えます。 防水機能搭載のため雨の日も安心してお使いいただけます。 スイッチは完全防水ではなく、「JISD0203S2」に準ずる仕様です。 【レギュレート機能】 バッテリーが11.5Vまで下がると自動で電源が切れます。 数分後、バッテリー電圧が11.6V以上に戻った状態でスイッチを押すと、温めを再開します。 【バッテリーチェック機能】 バイク本体のバッテリーに異常がないかをチェックできます。キーをONの位置に回すと電圧チェック機能モードになります。 検出した電圧に合わせてLEDライトが点灯することで、車体の電圧を把握することができます。 【山城オリジナルのグリップデザイン】 握り易さ・操作性・疲れ難さ等を考慮したオリジナルグリップを採用。 グリップの外径を約Φ33mmの細めに設計し、握りやすくすることで操作性を高めています。
ブラック 適合サイズ(mm)120~125 構成部品ヒートグリップ(115mm)×2(右・左)、スイッチ、ハーネス、M4イモネジ(ホーローセット)、バーエンドキャップ×2、ギボシセットオス(3.5Φ)×2、ギボシセットメス(3.5Φ)×2、アース端子(6mm)、エレクトロタップ×2、5mm右スペーサー×2、5mm左スペーサー×1、取扱説明書、結束バンド
1セット
7,998 税込8,798
翌々日出荷