コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。
小型化とパワーを両立、さらに高耐久。
さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。
より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。
防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
バッテリー電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500
バッテリー容量(Ah)6.0
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 小ねじ6
最大トルク(N・m)60
充電時間(分)55
付属品プラスビット2-65、フック
質量(kg)1.7(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)
セット内容六角穴付ボルト(M5×35)2本、六角ナット(M5)2本
1個
¥629
税込¥692
10日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
1個
¥12,282
税込¥13,510
7日以内出荷
1個
¥23,363
税込¥25,699
7日以内出荷
1個
¥10,547
税込¥11,602
7日以内出荷
1個
¥24,030
税込¥26,433
7日以内出荷
1個
¥22,695
税込¥24,965
7日以内出荷
1個
¥16,020
税込¥17,622
7日以内出荷
1個
¥14,018
税込¥15,420
7日以内出荷
スタンド付テーブルソー用の平行ガイドです。
用途スタンド付テーブルソー用の平行ガイドとして。
適合機種TBS-255A/TBS-255PA/TBS-255PA2
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥19,358
税込¥21,294
7日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器
からのワークの取出しや保持に使用可。
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ