475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F3 シリーズ S タイプ (中空軸) F3S20N ニッセイ CADデータあり
枠番20mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズF3シリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)


1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSMN-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FSM-20) ニッセイ CADデータあり
枠番20 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FFMN-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ Fシリーズ(FFM-18T) ニッセイ CADデータあり
枠番18 モータータイプギアモータ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

平行軸ギヤモータにおいて最も重要な「全長」にこだわり、高剛性ケーシングの採用と新開発のモータによりコンパクト化を実現しました。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により高い許容ラジアル荷重を実現しました。 コンパクトな端子箱に、配線がしやすい端子台を標準装備しました。 ブレーキ付の場合、ブレーキ電源用整流器を標準で内蔵しました。 出力軸側に長寿命材質のトリプルリップオイルシールを採用しました。 モータ側には長寿命材質オイルシールを2個採用し、信頼性を大幅に向上しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で静かな運転音を実現しました。 低騒音ブレーキを標準採用し、ブレーキ動作音を最大で20dB低減しました。
ブレーキブレーキ無 極数4 モータータイプギヤモータ 使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと) 始動方式直入れ 周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと) 時間定格S1(連続)
1台
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (506種類の商品があります)


「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32T ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32L ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28L ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)1.1/1.0/1.0 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22L ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)左側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (505種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS30N ニッセイ CADデータあり
枠番30mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28T ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)1.1/1.0/1.0 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF28R ニッセイ CADデータあり
枠番28mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)1.1/1.0/1.0 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.001
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS25N ニッセイ CADデータあり
枠番25mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)平行 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF22T ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)0.61/0.54/0.54 定格回転速度(r.p.m)1410/1690/1710 出力軸方向(入力側から見た場合)両側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0008
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ブレーキ付ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
76,980 税込84,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

ギアモータ F シリーズ S タイプ (中空軸) 倍電圧 FS35N ニッセイ CADデータあり
枠番35mm(内径)(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズSタイプ(中空軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


ギアモータ F シリーズ F タイプ (中実軸) FF32R ニッセイ CADデータあり
枠番32mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズFシリーズFタイプ(中実軸) 定格電流(A)2.1/1.8/1.8 定格回転速度(r.p.m)1400/1680/1700 出力軸方向(入力側から見た場合)右側 許容慣性モーメント(kg・m2)0.0015
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)