336件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)108 定格電流(A)1.3/1.15/1.15 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

優れたインバータ駆動特性 三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。 V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。 小形・軽量化 アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。 低騒音、低振動 第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。 ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。 モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし モータータイプギヤードモータ 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)120 定格電流(A)2.2/2.0/2.0 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L18N ニッセイ CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ ブレーキ形式直流スプリング制動 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 始動方法直入れ 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) サービスファクタ1.4 極数(P)4
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
1個
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2kWのプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。 設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなし シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
93,980 税込103,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付 シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなし シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)フランジ取付 G3F18N ニッセイ CADデータあり
枠番18mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。 全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。 ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー ブレーキブレーキなし 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM モータータイプギヤードモータ 寸法D(mm)105 定格電流(A)0.7/0.65/0.65 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填) 塗装色シルバー(マンセルN6.0相当) 周囲湿度(%RH)90%RH以下 外被構造全閉自冷形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) 極数(P)4
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
1台
33,980 税込37,378
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (306種類の商品があります)

インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。 全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付 シリーズVXシリーズ モータータイプギヤードモーター 電極(P)4
1台
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

タフで長寿命 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。 低騒音 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。 豊富なラインナップ フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。 減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
1台
35,980 税込39,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)