86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ 0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。 高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。 M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。 高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。 ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (326種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

付属品軸端キー 極数4P 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 モータータイプギヤードモータ 使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと) 使用周囲湿度90%RH以下 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1,000m以下
1台
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)




モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
34日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)550 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
12日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)90.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)