684件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,500 税込3,850
欠品中
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギアモータ G3シリーズ (平行軸)脚取付 G3L22N ニッセイ CADデータあり
枠番22mm(および出力軸径) 種類ギアモータ 規格CE・UL・CCC シリーズG3シリーズ(平行軸) 出力軸方向(入力側から見た場合)平行
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-DPB
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4 周波数(Hz)50/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス130(B) 始動方法直入れ(0.75~3.7kW) 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219,800 税込241,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)740 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,988 税込4,387
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-D 屋外
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
40日以内出荷

三菱電機ギヤードモータ GM-SW形
エコ商品
減速比1/30 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内・屋外(直射日光を避けること) 塗装色ライトグレー(マンセルN8.0相当) 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])50/60 塗装エポキシ樹脂塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類ギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,088 税込4,497
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱電機ギヤードモータ GM-D 倍電圧
エコ商品
付属品軸端キー 減速比1/3~1/1200(機種構成表参照) 出力(kW)0.4 取付方式脚取付、フランジ取付(同芯) 極数4P 周波数(Hz)50/60/60 電圧(V)200/200/220 保護構造屋内形(IP44相当) 定格連続 適合規格JEC、JEM ブレーキ形式直流スプリング制動 潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください) 相数三相 塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当) 周囲湿度(%RH)90以下 外被構造全閉外扇形 耐熱クラス120(E) 始動方法直入れ 取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種) 設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと) 標高(m)海抜1000以下 振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下 周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
40日以内出荷

1台
10,980 税込12,078
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1台
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
5,798 税込6,378
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)672 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)275 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,798 税込6,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)550 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)2400 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)330 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,500 税込3,850
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)155 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)365 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,998 税込9,898
34日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)550 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

モータータイプギヤードモーター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,698 税込7,368
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷

モータータイプギヤードモーター 定格電流(mA)90.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)