モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
ブレーキ形式直流スプリング制動
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
サービスファクタ1.4
極数(P)4
優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし
モータータイプギヤードモータ
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)740
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
「使いやすさを極めた」プレストNEOギヤモータの90W以下小型シリーズ
0.1~2.2WプレストNEOと同じ設計基準のため、強度に優れ長寿命です。
高負荷容量軸受と高剛性ケーシングの採用により、高いラジアル荷重を実現しました。設計する際の自由度が広がります。
M5×13タップを、出力軸端に標準で加工しています。
高い噛合い率の歯車と高剛性設計で、静かな運転音を実現しました。
ハイポニック・アルタックスNEO・アステロと同じ、□90/取付ピッチΦ140のフランジです。(出力軸寸法・位置、取付穴径は異なります)
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキなし
シリーズVXシリーズ
モータータイプギヤードモーター
電極(P)4
付属品軸端キー
極数4P
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
モータータイプギヤードモータ
使用周囲温度(℃)-15~+40℃(凍結なきこと)
使用周囲湿度90%RH以下
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1,000m以下
優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
モータータイプギヤードモータ
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4
周波数(Hz)50/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス130(B)
始動方法直入れ(0.75~3.7kW)
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)672
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)740
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)
出力(kW)0.4
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4P
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980
税込¥64,878
40日以内出荷
モータータイプギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ギヤードモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
インバータによる可変速運転が可能。周波数が小さくなってもトルク値が下がることなく、出力100%の定トルク運転ができます。
全機種グリース潤滑のため、メンテナンス不要。取付け方向も自由です。
ブレーキブレーキ付
シリーズVXシリーズ
モータータイプギヤードモーター
電極(P)4
付属品軸端キー
減速比1/3~1/1200(機種構成表参照)
出力(kW)0.4
取付方式脚取付、フランジ取付(同芯)
極数4P
周波数(Hz)50/60/60
電圧(V)200/200/220
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
ブレーキ形式直流スプリング制動
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)、オイル潤滑(メーカー推奨オイルを注入ください)
相数三相
塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)
周囲湿度(%RH)90以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在(グリース潤滑専用機種)、制限あり(オイル潤滑専用機種)
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
40日以内出荷
タフで長寿命
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました。
低騒音
最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音化が実現しました。
豊富なラインナップ
フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
減速比1/5~1/240、豊富なラインナップからお選びいただけます。
モータータイプギヤードモータ
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)2400
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)275
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)125
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)180
RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター
定格電流(mA)250
RoHS指令(10物質対応)対応
トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現
業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
付属品軸端キー
定格連続
モータータイプギヤードモータ
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
標高(m)海抜1000以下
寸法KD(mm)27
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
寸法ZH(mm)12
寸法ZT(mm)M8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ