カテゴリ

  • 作業工具(328)
    • ギヤプーラー(275)
    • プーラー部品(48)
    • ベアリングプーラー(3)
  • 整備工具・収納(15)
    • プーラー/引き抜き(15)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「ギヤープーラ」の検索結果

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ギヤプーラ 大阪ジャッキ製作所ギヤプーラ大阪ジャッキ製作所
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取付けることもできます。サドルはネジ込みタイプです。ボルトに反力がとれます。
用途プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。推奨ポンプTWA-0.7・NEX-2・GH-1/2
リバーシブルジョープーラー TMMR SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラー TMMRSKF(日本エスケイエフ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個 SKF(日本エスケイエフ)ベアリングプーラーセット 10 → 100 mm 22個SKF(日本エスケイエフ)
235,900税込259,490
1個
10日以内出荷
ブラインドハウジングベアリングプラーキット SKF TMMD 100は、両方のリングに締まりばめする深溝ボールベアリングを簡単かつ迅速に取り外せるよう特別に設計されています。 このプラーは、ブラインドハウジングとシャフト用途の両方に適しています。 TMMD 100はオープンベアリングの取りはずし以外にも、シールを剥がした後のベアリングの取りはずしにも使用できます。 このプラーキットは、サイズの異なる6本のプラーアーム、2本のスピンドル、1本のハンドルで構成されます。これらすべての部品が、キャリングケースに収納されています。 TMMD 100は、直径10→100mmのシャフトから最大で71通りの異なるSKF深溝ボールベアリングを取り外すのに適しています。 特長と利点:;ベアリングの軌道に正確にフィットするように設計されたクロー ;各プラーアームはスプリングを装備しているので、取り付けが簡単 ;硬鋼製のプラーアームで強度と寿命を向上 ;アームサイズ4、5、及び6は、フィラープレートに適合し、さまざまなタイプのベアリングに対応 ;六角ヘッドスピンドルは滑り止めピンを備えているので、取りはずし時にスパナの滑り落ちを防止 ;クローの回転角度が制限されているので、挿入が簡単 ;指定内容がアームにレーザー刻印されているので、識別が簡単
仕様●能力:10 → 100mm●使用:ハンド●個数:22●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:612-5694アズワン品番68-4149-91
フェンス用プーラー エスコフェンス用プーラーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌々日出荷
高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kgアズワン品番68-1883-73
リバーシブルジョープーラー SKF(日本エスケイエフ)リバーシブルジョープーラーSKF(日本エスケイエフ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
多目的なリバーシブルジョープーラーです。多目的SKFリバーシブルジョープーラーTMMRシリーズは、軸受内輪・外輪の引抜き作業、ならびにギアやプーリなどのその他部品の引抜き作業用にデザインされています。プーラーの2本のアームは爪を内向きまたは外向きにして取り付けることができるため、機械工場にとって応用範囲が広く必須のツールとなっています。
用途軸受内輪・外輪の引抜き用。ギアやプーリなどの部品の引抜き用。トラスコ品番566-1028セット内容1点厚さ(mm)爪先端:4爪の届く長さ(mm)82保証荷重(kN)17適合ベアリング内径(Φmm)引抜:62-87六角(mm)押しねじ:13RoHS指令(10物質対応)対応適合ベアリング外径(Φmm)引抜:23-68
BEST ギヤプーラ(2本爪) ベストツールBEST ギヤプーラ(2本爪)ベストツール
2,398税込2,638
1個
翌日出荷から翌々日出荷
台紙裏面には能力表が記載されており、引抜物に合わせてどのサイズを選べばいいかがすぐにわかるようになっています。さらに作業手順が書いてあり、初心者にも安心してお使い頂けます。
用途ギヤ・プーリー等の軸部からの引き抜きに。
機械式ロックグリッププーラー エナパック機械式ロックグリッププーラーエナパック
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
爪にロック機能と爪連動機能があります。
用途引き抜き作業に。付属品ポイントプロテクタ
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
3,298税込3,628
1個
当日出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼被引き抜き物の直径最小(mm)40被引き抜き物の直径最大(mm)75破断荷重(kN)20
ギャープーラー スーパーツールギャープーラースーパーツール
4,498税込4,948
1個
当日出荷から9日以内出荷
プーリ・ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤー等のあらゆる引抜き作業に最適です。爪の穴を2穴にすることにより、爪の届く範囲が拡大しました。スチールボール入りアダプタにより、摩擦抵抗が大幅に軽減しました。
用途引抜き作業。仕様ニッケルメッキ材質特殊合金鋼
クランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセット ハゼットクランピングディスク、アジャスタブルテンショニングジョーセットハゼット
899,800税込989,780
1セット
59日以内出荷
トラスコ品番868-9326
油圧スクリュー付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スクリュー付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
油圧スピンドル付。
アーム長さ(mm)200最大荷重(t)10
油圧スピンドル付2本アームプーラー KUKKO(クッコ)油圧スピンドル付2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
ロング油圧スピンドルを備えたユニバーサル2本アームプライヤー。 スライド式平行ジョー付き。
2本アームプーラー KUKKO(クッコ)2本アームプーラーKUKKO(クッコ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
サイドクランプ付です。 VW/AUDI(2007~)用。
質量(kg)1.59被引き抜き物の直径最大(mm)外抜き:120アーム長さ(mm)100最大荷重(t)4.5六角(mm)17
3本爪ギアプーラー 300mm JTC3本爪ギアプーラー 300mmJTC
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
大型3本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)18
2本爪ギアプーラー 300mm JTC2本爪ギアプーラー 300mmJTC
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
大型2本タイプ 爪は焼き入れされた強化タイプです。
用途爪の向きを変えて付け替えて、内掛け、外掛けのどちらも使用できます。直径(Φmm)最大使用可能:300耐荷重(t)13
ショートスライドハンマーセット オーエッチ工業ショートスライドハンマーセットオーエッチ工業
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
コンパクトなので、狭いところでも作業できます。持ち運び・管理に便利な樹脂ケース付き。
用途ピンやシャフト・金型部品の引き抜きに。付属品取扱説明書トラスコ品番131-0584セット内容本体・シャフト(150mm・250mm)・変換アダプター(M4・M5・M6・M8)・延長ネジ(M4・M5・M6・M8)・専用樹脂ケース材質S53C・SCM435・その他
ドライブトレインクリーニングブラシ ParkTool(パークツール)ドライブトレインクリーニングブラシParkTool(パークツール)
989税込1,088
1個
3日以内出荷
ドライブトレインの手の届かない部分の清掃用ブラシ。 長く硬いナイロンブラシは間隔の狭い、最新のカセットスプロケットのギアの奥まで届きます。 反対側の薄く仕上げた曲線の刃はディレーラープーリーなどの頑固な汚れを落とします。
アズワン品番64-9603-48
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
89,100税込98,010
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-46入数3本組
リバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラー GROZリバーシブル クイックチェンジ ギヤプーラーGROZ
9,898税込10,888
1台
翌日出荷から翌々日出荷
従来のプーラーの最大5倍の速度で、ギヤプーラーをすばやく簡単に使用できます。 二本爪から三本爪へ迅速で簡単な交換が可能です。 爪の向きを変えることにより内掛作業も可能です。 ジョーは強度の向上と耐摩耗性のために熱処理でクロムモリブデン鋼から鍛造されています。
用途ギア、プーリー、ベアリングフランジ、フライホイール、シャフト、ハウジングの引き抜きに材質クロムモリブデン鋼、スチール
ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOLギヤープーラー 3本爪CRAB TOOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
ギヤプーラー KENOHギヤプーラーKENOH
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
耐久性のある鍛造製。
用途ギヤ、プーリー、ベアリングなどの引き抜きに。材質クロームバナジウム鋼
ギアプーラー(3本爪) SK11ギアプーラー(3本爪)SK11
3,998税込4,398
1台
当日出荷
ギアやプーリーの引き抜き作業に便利です。ギヤ・プーリーを引き抜くことができます。
用途機械の軸部からの、ギアやプーリーの引き抜き作業。材質爪部:クロームバナジウム鋼 ネジ部:炭素工具鋼爪数3本
520mm スライドプーラー(3本爪) エスコ520mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
250,700税込275,770
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600材質ドイツ鋼質量(kg)22.6引張強度15t最大径(Φmm)520アズワン品番64-2213-40爪厚さ(mm)5-20
375mm スライドプーラー(3本爪) エスコ375mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
202,600税込222,860
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500材質ドイツ鋼質量(kg)17.8引張強度15t最大径(Φmm)375アズワン品番64-2213-39爪厚さ(mm)5-20
350mm スライドプーラー(3本爪) エスコ350mm スライドプーラー(3本爪)エスコ
128,100税込140,910
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440材質ドイツ鋼質量(kg)10.5引張強度10t最大径(Φmm)350アズワン品番64-2213-38爪厚さ(mm)5-20
400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ400mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
86,900税込95,590
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)8.05アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-45入数3本組
300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ300mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
79,800税込87,780
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)6.46アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-44入数3本組
250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
66,700税込73,370
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)5.69アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-43入数3本組
200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ200mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
65,200税込71,720
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)3.28アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-42入数3本組
300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
55,600税込61,160
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)2.04アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-41入数3本組
150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
29,400税込32,340
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)1.84アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-37入数3本組
400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ400mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
42,400税込46,640
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.8アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-36入数3本組
250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ250mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
38,300税込42,130
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)2.04アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-35入数3本組
200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
30,300税込33,330
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.69アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-34入数3本組
100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ100mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
16,700税込18,370
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)0.84アーム長さ(mm)100アズワン品番64-2213-33入数3本組
180mm 2本爪プーラー エスコ180mm 2本爪プーラーエスコ
31,900税込35,090
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180質量(kg)3.28引張強度7t最大径(Φmm)180爪数2本アズワン品番64-2212-83爪厚さ(mm)4~13
130mm 2本爪プーラー エスコ130mm 2本爪プーラーエスコ
20,900税込22,990
1台
8日以内出荷
仕様アーム深さ(mm):160爪懐長(mm):38外抜き能力(mm):70~130質量(kg)1.38引張強度5t最大径(Φmm)130爪数2本アズワン品番64-2212-82爪厚さ(mm)4~12
90mm 2本爪プーラー エスコ90mm 2本爪プーラーエスコ
16,700税込18,370
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90質量(kg)0.66引張強度3t最大径(Φmm)90爪数2本アズワン品番64-2212-86最大荷重(t)3爪厚さ(mm)3-9
65mm 2本爪プーラー エスコ65mm 2本爪プーラーエスコ
7,630税込8,393
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65質量(kg)0.2引張強度1.0t最大径(Φmm)65爪数2本アズワン品番64-2212-85爪厚さ(mm)2~4
60mm 2本爪プーラー エスコ60mm 2本爪プーラーエスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60質量(kg)0.21引張強度1t最大径(Φmm)60アズワン品番64-2212-84爪厚さ(mm)2~4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら