構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に
仕様単体ポンプ
回転数(min-1[r.p.m])200~600
接続部ねじ管用平行ネジ
吸入揚程(m)4以下
吐出圧力(MPa)0.1~0.3
リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
5~500mm2/s(cSt)の動粘度に対応できる、豊富な機種を用意しております。
針状ころ軸受の採用により耐久性が増し、自己潤滑のため、保守が容易です。
用途各種機械への給油、各種燃料油の移送、油圧作動用
材質ケーシング:FC200、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:S45C
極数4極
形式全閉外扇形
接続ねじ込み
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]
取扱液A、B、C重油・タービン油(但し、ハイカロリーA重油は除く)
設置場所屋内
構造(軸受)針状ころ軸受
保護方式IP44(屋内)
効率標準効率:0.2kW、IE3(プレミアム効率):0.4kW以上
相三相
ベルト駆動形と電動機直結形の2種類を用意しました。
低速回転、特殊構造により運転音が静かです。
ケーシングはアルミ鋳物、主軸はステンレス、ギヤには特殊表面処理を施しているので、錆が発生しにくく耐久性があります。
用途灯油・軽油・特A重油の移送
材質ケーシング:AC4B(アルミ鋳物)、ギ ヤ:S45C、駆動・被駆動軸:SUS420J2
形式全閉外扇形
接続ねじ込み
圧力(MPa[kgf/cm2])吸込全圧力:-0.04[-0.4]
標準許容押込圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]
取扱液灯油・軽油・特A重油(ハイカロリーA重油は除く)
設置場所屋内
構造(軸封)メカニカルシール
構造(軸受)密封玉軸受・軸受メタル
動粘度(mm2/s)1~5(cSt)
液温(℃)0~30
関連キーワード