種別ベベルギヤ
減速比3
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別ベベルギヤ(マイタギヤ)
材質S45C
減速比1
形状B2
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JISN8級(旧JIS4級)
歯面仕上げ切削
軸穴径公差JIS H7級
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
追加工がしやすいかさ歯車です。
品番末尾Hは、歯部高周波焼入品です。
用途一般産業機械、食品機械、医療機器などに使用。
種別かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
種別かさ歯車
材質機械構造用炭素鋼
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB200 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車
材質S45C
・強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別かさ歯車
材質SCM415
歯数比2
・追加工せずに使える完成品です。・強度、耐摩耗性に優れています。
種別かさ歯車
材質SCM415
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
・リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別かさ歯車
材質S45C
モジュール1
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質SUS303
種別かさ歯車
材質ステンレス SUS303
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3 級
歯面硬度HB187 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
・材料にSUS303を採用し、サビの発生を嫌う食品機械等に最適です。
種別かさ歯車
材質ステンレス
すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質黄銅
減速比1
JIS等級4
材料にMCナイロンを採用した軽量製品で、無潤滑でも使用できます。
種別かさ歯車
材質MC901
・成形加工による量産品で、OA機器等にご利用いただけます。
種別かさ歯車
材質ポリアセタール
形状B9
歯数40
質量(g)6.26
穴径A(Φmm)5
基準円直径(Φmm)32
バックラッシ(mm)0~0.48
ボス径B(Φmm)15
許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ:0.093
歯先円直径D(Φmm)32.47
組立距離E(mm)18
全長F(mm)11.91
歯先距離G(mm)10.47
穴長さI(mm)10
歯幅J(mm)3.5
モジュール(m)0.8
歯数比2
ボス長さ(mm)H:6
おさえ面径(Φmm)K:24.17
許容トルク・曲げ強さ(N・m)0.91
1個
¥349
税込¥384
3日以内出荷
モジュール2.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1
材質ポリアセタール
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
材質S45C
減速比2
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
歯数20
減速比1
材質S45C
種別スパイラルマイタ
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.5
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール2
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール1.5
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール0.8
種別ストレートマイタ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール3
種別マイタギヤ
材質S45C
減速比1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
次へ