189件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (402種類の商品があります)

種別ベベルギヤ(マイタギヤ) 材質S45C 減速比1 形状B2 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
979 税込1,077
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KANA(片山チエン)K ラックギヤ
エコ商品
種別ラックギヤ 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級DIN 3962 Q9 歯面硬度HB210 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 種別ラックギヤ 精度JIS N4級 熱処理焼きならし 表面硬度HS26~31
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・すぐばかさ歯車の普及品として、多くのお客様にご利用いただいております。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KANA(片山チエン)KB かさ歯車
エコ商品
種別かさ歯車 材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3 級 歯面硬度HB200 以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK かさ歯車
・まがりばかさ歯車の普及品として、モジュール、歯数比を多く取り揃えています。
種別かさ歯車 材質S45C
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール5 歯数48 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)250 基準円直径C(Φmm)240
1個
37,980 税込41,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール5 歯数40 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)210 基準円直径C(Φmm)200
1個
27,980 税込30,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数60 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)130 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)250 歯先円直径D(Φmm)310 基準円直径C(Φmm)300 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
70,980 税込78,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数54 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)130 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)230 歯先円直径D(Φmm)280 基準円直径C(Φmm)270 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数52 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)130 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)220 歯先円直径D(Φmm)270 基準円直径C(Φmm)260 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
55,980 税込61,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数48 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)200 歯先円直径D(Φmm)250 基準円直径C(Φmm)240 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数40 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)36 リム径I(Φmm)160 歯先円直径D(Φmm)210 基準円直径C(Φmm)200 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
36,980 税込40,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数36 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)190 基準円直径C(Φmm)180 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
29,980 税込32,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数26 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)140 基準円直径C(Φmm)130 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数25 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)105 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)135 基準円直径C(Φmm)125 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
18,980 税込20,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数23 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)100 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)125 基準円直径C(Φmm)115 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数22 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)95 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)120 基準円直径C(Φmm)110 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数18 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)70 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)100 基準円直径C(Φmm)90 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
10,980 税込12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数17 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)68 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)95 基準円直径C(Φmm)85 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
9,298 税込10,228
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数16 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)65 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)90 基準円直径C(Φmm)80 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
9,098 税込10,008
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数14 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)52 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)80 基準円直径C(Φmm)70 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
7,998 税込8,798
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車 材質S45C
1個
779 税込857
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール5 歯数36 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)190 基準円直径C(Φmm)180
1個
23,980 税込26,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール5 歯数32 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)170 基準円直径C(Φmm)160
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SSA 平歯車
モジュール5 歯数28 仕様追加工:可能 形状S5K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)150 基準円直径C(Φmm)140
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数58 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)130 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)30 リム径I(Φmm)240 歯先円直径D(Φmm)300 基準円直径C(Φmm)290 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
65,980 税込72,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数50 仕様追加工:可能 形状S4K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)-16 リム径I(Φmm)-212 歯先円直径D(Φmm)260 基準円直径C(Φmm)250 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
48,980 税込53,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数45 仕様追加工:可能 形状S2K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) ウェブ厚H(mm)36 リム径I(Φmm)185 歯先円直径D(Φmm)235 基準円直径C(Φmm)225 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数38 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)200 基準円直径C(Φmm)190 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
32,980 税込36,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数35 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)120 ボス長F(mm)21 全長G(mm)71 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)185 基準円直径C(Φmm)175 ねじ穴位置J(mm)10.5
1個
28,980 税込31,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数27 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)110 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)145 基準円直径C(Φmm)135 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数21 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)90 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)115 基準円直径C(Φmm)105 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数15 仕様追加工:可能 形状S1K 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)60 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)85 基準円直径C(Φmm)75 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)SS 平歯車
モジュール5 歯数13 仕様追加工:可能 形状S1K 質量(kg)1.45 表面処理黒染 穴径A(Φmm)22 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズM5 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44 歯幅E(mm)50 ボス径B(Φmm)50 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)75 キー溝幅(mm)6 基準円直径C(Φmm)65 キー溝深さ2.8 ねじ穴位置J(mm)12.5
1個
7,398 税込8,138
11日以内出荷