22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボトル容量:1.5L(ステンレス) 定格電圧:単相100V 50/60Hz 消費電力:270W 処理容量:最大1.0L、最小0.2L(お粥の場合)攪拌2段切換:高速 18、000r.p.m 低速 15、000r.p.m パルス18、000r.p.m 質量:4.3kg・熱い食材に対応したお粥作りに最適なブレード構造。耐久性に優れたオール金属性クラッチ(上下)を採用。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×218×440 TKG品番9-0644-0501 TKG品番(2017)6-0572-0501
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

ジュース、スムージー、スープ作りはもちろん、離乳食や介護食作りにも活躍します。 透明度が高く、耐久性、耐破損性に優れたトライタンボトル。 High・Lowの2スピード(パルス機能付き)。 スイッチは使いやすいタッチパッド方式です。
消費電力(W)900 容量(L)1.75 材質本体/ABS樹脂、容器/トライタン、ブレード/ステンレスボトル 質量(kg)3.6 品番CBT-PRO1500-J 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)190×250×440 無負荷回転数(min-1[r.p.m])Low:14000、High:18000 定格容量1.5L(Cold)、1.0L(Hot) TKG品番9-0655-0101
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

付属品クリーニングブラシ 材質本体ABS樹脂、容器トライタン、ふたポリプロピレン・シリコン・AS樹脂、ブレードステンレス 寸法(mm)391×174×218 容量(mL)1500 消費電力(W)500 回転数(min-1[r.p.m])【高速】15000【低速】9000(※水負荷時) 電源100V(50/60Hz) 本体質量(kg)3.2(本体にブレードユニット、ブレンダージャーをすべてセットした状態)(ブレンダージャー0.7) 電源コード(m)1.5 コーティング【カッター】ステンレス 定格時間4分
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、ブレードクリーナー 容量(L)4.2 消費電力(W)370/480 コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)30 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手部分は、耐油性にすぐれたラバーグリップ。握りやすい、すべりにくい、そして低振動低負担。連日の作業でも疲れにくい。低速~高速の6 段階 。変速スイッチは、手元を見なくても感覚的に操作できる、レバー式。電源コードは前後、左右にフレキシブルに動きます。利き手を問わず使いやすい仕様。天井からのリーラーコンセントにも対応しやすい位置コードを取り付けました。本体後方はフラットな形状。作業を一旦中止したい時も、サッと手軽に置ける。深いボールの底にも、らくらく届くロングビーター。ヘッド部分は、食材をかき込みやすく作業効率のよいビッグワイヤー。洗いやすい衛生的な形状。後方から吸気し前方より排気。作業中に舞った粉などがモーターギア部分への侵入を軽減。電 源:AC100V、50/60Hz。消費電力:175W、定格時間: 10 分。コード長:1.5m。回 転 数350~1100 回転/分の6段階
材質本体:ABS樹脂/グリップ:NBR/ビーター:ステンレス ホワイト 質量(g)1100 消費電力(W)175 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×205×141 アズワン品番64-9291-14 スピード調節6段階 TKG品番9-0505-0101
1個
8,998 税込9,898
欠品中

クイジナートハンドミキサー
付属品ビーター×2、バルーンウィスク×1、ニーダー×2、収納ケース、ヘラ 材質【本体】ABS樹脂【ビーター/バルーンウィスク/ニーダー】ステンレス 寸法(mm)295×95×210 質量(kg)1.1 シルバー 消費電力(W)160(スピード5) 電源AC100V(50-60Hz) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])650~1350 本体質量(kg)1.1 電源コード(m)1.5 回転数約650~1350回/分(無負荷時) コーティング【カッター/ビーター/バルーンウィスク/ニーダー材質】ステンレス 定格時間30分(※最低速度時(スピード1)は5分) スピード調節5段階
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

小規模施設や少量に特化した多機能タイプ。 小型ながら、食材投入口は108mmと十分な大きさ。生姜は一度に500gまでおろすことが可能。 軽くて丈夫な強化プラスチックを採用しており、耐熱性は約120℃まであるので、食器洗浄乾燥機にも対応します。
付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー 質量(kg)5.6 容量(L)1.9 消費電力(W)330 コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×252×348 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)15 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800 TKG品番9-0643-0301 TKG品番(2017)6-0571-0301
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

プロの厨房に革命を起こして、世界中の名シェフに愛され続ける理由が、ここにあります。 パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 消費電力(W)360/380 容量(L)3 付属品メタルブレード、プラスティックスパチュラ―、クリーニングブラシ コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 定格時間(分)25 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルで耐久性に優れたしかも静かなインダクションモーターを装備。機械の心臓部には高出力、長寿命、低騒音の三拍子揃ったインダクションモーターを採用。 フタが閉まらなければ、作動しない安全設計。いずれかのパーツが外れたり、装備していないと作動しない安全設計になっています。 使いやすいピアノタッチのレバー操作。ONは連続使用、PULSE/OFFは瞬間作動と停止に。扱いやすいレバースイッチで仕上がりも思いのまま。
用途食材の下拵え(生野菜・肉・魚)に。 付属品メタルブレード、プラスティックドゥブレード、1mmスライサー、おろし金、ディスク用ハンドル、プラスティックスパチュラー、クリーニングブラシ コード長さ(m)約1.8 電源(単相/V)100 50/60Hz 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1500/1800
1個
98,980 税込108,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,190 税込2,409
当日出荷

付属品ビーター 寸法(mm)305×85×210(ビーター装着時) ホワイト 消費電力(W)180 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~920 本体質量(kg)1.0(ビーター装着時) スピード調節3段階
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

材質:ステンレス・POM樹脂。HM-PRO6J専用生クリーム・卵白用部品。ダブルビーターは直径2.2mmのステンレスワイヤーを使っているのに対して、シェフズウィスクではシルキーな泡立ちを実現するためにステンレスワイヤーを1mmまで細くして、5本のワイヤーにしました。きめ細かさを優先したため、極細ワイヤーを使用しています。ボールに当たってワイヤーが切れる場合がございます。十分に注意してご使用ください。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)70×70×200
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷

クイジナートRPB-100J用フタ(純正)
RPB-100J用フタ(純正)。保存だけでなく、持ち出してそのまま飲める飲み口付き
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1個
2,190 税込2,409
当日出荷

型式:DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他
仕様NXJ・NXJ2用 部品名称プラスチックワークボール TKG品番9-0643-0103 TKG品番(2017)6-0571-0103
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ステンレス製のビーターは長くて幅が広いので、生地に空気を入れやすく、より早く混ぜる事ができます。 。クッキー生地、パウンドケーキの生地、チーズケーキの生地など重たい生地の時に使います。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ハンドミキサー用の深型ミキシングボール 液体や生地を流し入れやすい注ぎ口付 底面と持ち手には滑り止め付きでしっかりとした安定感があります。 深めの形状で容量もたっぷり。飛び散りも抑えます。
材質本体:ポリプロピレン、グリップ:エストラマー 寸法(mm)緑:305×237×H165、青:265×203×H142、黄:205×160×H115 容量(L)緑:4.8、青:2.8、黄:1.4 耐熱温度(℃)本体:110、グリップ:70
1セット
2,998 税込3,298
8日以内出荷