22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業効率UP!ロック解除ボタンを押すだけで固定解除。レバーを握るだけの簡単作業
用途締め付け、押し広げ作業に
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業効率UP!レバーを握り、カンタン作業。ボタンを押すだけで固定解除。
用途2way!締め付け・押し広げ作業に。 種類バークランプ 最大口開き(mm)(締め)約100/(広げ)約185 寸法(mm)100
1個
499 税込549
当日出荷

手早く作業! 締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ! 先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。 種類バークランプ 寸法(mm)100
1セット(2個)
739 税込813
当日出荷

長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
用途長尺ものの固定。 種類バークランプ 材質(本体)樹脂
1個
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

締付強度抜群です。長い物の固定が素早く簡単に行えます。ラージパッド採用でしっかり締め付けが出来ます。締め付ける作業と、広げる作業に使用出来ます。
用途長物の固定。 種類バークランプ 材質(本体)ナイロン/グラスファイバー 材質(パッド)TPR樹脂 材質(ハンドル)TPR樹脂 最大締付力(kg)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。 ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。 歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。 引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。 ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TPE(熱可塑性エラストマー)素材を採用した新開発のパッドは軟らかく、材料にしっかり密着。 滑り止め加工によりグリップ力抜群、さらにV溝加工で曲面形状のものもガッチリつかみます。 材料の固定や接着時の締め付け作業に便利。 上部部品を取り外して反対側に取り付けると、材料の締め付けだけでなく、押し広げることも可能。 片手でレバーを握るだけで簡単に締め付けられます。 空いた手で材料を押さえながら作業できるので、しっかり固定できます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロン 材質本体/ナイロン、パッド/TPE(熱可塑性エラストマー)、バー/スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類バークランプ アゴの深さ(mm)約60 材質(本体)ナイロン樹脂
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レール先端についているクランプは手動で取り外しができるので、ドライバーやレンチが不要。 クランプの取り付け位置を変えるだけで締める作業と広げる作業ができるので、1本で作業幅が広がる。 レール幅が8mmなので作業台の穴に入れて締める作業もできる。 解除はボタン1つで簡単。 クランプ部分はPE素材を使用しているので、木材などを締めたり開いたりする場合でも跡が残りにくい。
用途材料を作業台に固定したり、広げたりする際に使用できます。 接着剤が乾くまでの間、材料を圧着したり広げたり、動かないように固定することができる。 材質本体:ナイロン、バー:スチール、固定解除ボタン・ネジカバー:PE
1個
279 税込307
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
種類スプリングクランプ 材質(本体)ガラス繊維入り樹脂
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナットを付け替えるだけで締めつけと押し広げの作業を1つで行う事が出来ます。 ボタンを押すとスライドして固定作業が簡単で効率アップします。
用途DIY 木工など 材質(本体)樹脂 種類バークランプ 材質(軸)
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)約80 材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造) 材質#45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm)15.7 寸法B(mm)7.7 締付力(kg)70 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付
材質本体:ナイロン
1個
459 税込505
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドバーを素早く調整するためのクイックリリースシフトボタン
材質鋳造鉄、樹脂 質量(g)620 締付け能力204 口深(mm)60 アズワン品番64-7865-05 レール(mm)19×6
1個
6,510 税込7,161
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョーがマグネシウムでできているため、非常に軽いです。 ハンドル部がラチェット式で締め付けがワンタッチです。 木工業、軽工業、石材業・DIY用です。
種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)80 材質(本体)冷間圧延鋼材 フレーム(mm)A×B/20×5
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)グリッププライヤー
狭い場所での作業に最適なロングノーズクランプ。クイックリリースレバー付き。
全長(mm)165 質量(g)190 仕上クロームメッキ ハンドル色クロームメッキ 口幅(mm)最大23
1丁
7,198 税込7,918
90日以内出荷

種類カムレバー 形状L字形 取付部めねじ 材質(本体)亜鉛ダイカスト 材質(ピン)スティール
1個
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)