セット内容本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~4
シャフト長さ(mm)5
1個
¥664
税込¥730
当日出荷
セット内容本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付
寸法(mm)(本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90
板厚(mm)2~10
シャフト長さ(mm)11
1個
¥728
税込¥801
当日出荷
時刻が見やすいスタンダードタイプの壁掛け時計です。
フレームはオフィスに馴染むメタリック塗装を採用しました。
流れるように動くスムーズ秒針を採用しています。
ガラス製風防付き
種類掛時計
表示方式アナログ
使用電池単3形アルカリ乾電池×1
材質(フレーム)プラ塗装仕上げ
色シルバー
直径(Φmm)350
質量(g)890
精度平均月差±20秒
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)350×44
電池寿命約1年
連続秒針○(スムーズ秒針)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付
材質PP、鉄、紙等
寸法(mm)本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15)
質量(g)77
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1
材質PP、鉄、紙等
質量(g)80
針長(mm)針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65
アズワン品番64-9640-47
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池
材質PP、鉄など
寸法(mm)ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
¥573
税込¥630
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。
夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として
材質プラスチック、ガラス(前面)
色シルバー
直径(Φmm)278
質量(g)460
種類掛時計
精度±30秒
表示方式アナログ
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)
使用電池単3乾電池×1本(別売)
電池寿命約1年
取扱説明書(3.3MB)
セット内容アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1
寸法(mm)額縁セット:260×260
科目図工
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
電波掛時計 スタンダード
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。
明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類掛時計
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
仕様電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能
材質ケース:樹脂、風防:ガラス
色パールホワイト
直径(Φmm)268
質量(g)630
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)268×50
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き
電池寿命約1年
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
透明アクリル板を通して作品が映えますシルバー枠で仕上がり良い
セット内容アクリルアートガラス×1、透明アクリルカバー×1、取り付け固定ネジ×4、トレーシングペーパー、カーボン紙、押さえ用シール各1、クォーツ時計Aセット×1
質量(g)262
寸法(Φ×mm)透明アクリルカバー:216×2
1セット
¥2,346
税込¥2,581
3日以内出荷
大型サイズの電波掛時計。
シンプルなデザインながら抜群の存在感。
夜間秒針停止。就寝時にはコチコチ音が気になりません。
表示方式アナログ
機能電波受信、夜間秒針停止
直径(Φmm)420
付属品モニター電池
材質プラスチック、ガラス
質量(g)1350
種類掛時計
寸法(直径Φ×高さH)(mm)420×45
電池単三形×1
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
キャッチコピー:丸型クォーツ時計の本体です。商品説明:直径65mmのはめ込み型のクォーツ時計です
セット内容単4電池1本使用(別売)
材質ABS
寸法(mm)Φ65
1個
¥328
税込¥361
3日以内出荷
質量(g)775
タイプクォーツ3針
表示方式アナログ
ケース色アイボリー(白)
機能防湿・防塵型
電池寿命単3乾電池1本で約1年間作動
枠(プラスチック)Φ190mm
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
クーオツ目覚時計。文字板全面発光の機能を搭載。
付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書
材質プラスチック枠
寸法(mm)124×120×75
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10~+50(結露しないこと)
精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5~35℃のときの)
表示方式アナログ
機能防滴防塵機能なし
照明LED
使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個
電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合)
アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音
オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止
スヌーズアラーム音が約5分間一時停止
大音量ベル音クオーツ目覚時計
機能クオーツ・連続秒針機能・ベル音アラーム・ベル音量(大・小)切替式・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・ライト
表示方式アナログ
寸法(mm)84×159×80
材質プラスチック枠
使用電池単3形アルカリ乾電池×2
種類置時計
自動点灯クオーツ目覚時計 年配の方のニーズの高い集光文字板を使用した暗所自動点灯目覚まし時計です
機能集光樹脂文字板、連続秒針機能、電子音アラーム(4段階小<大)、スヌーズオートストップ、オートライト、ライト
色18:シャンペンゴールド(集光樹脂)
寸法(mm)130×128×73
材質プラスチック枠(PS)
質量(g)370
タイプ置時計
表示方式アナログ
使用電池単3乾電池×3
アラーム○
連続秒針○
スヌーズ○
夜光(蓄光)○
ライト機能○
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
暗所自動点灯クオーツ目覚時計
材質プラスチック枠
寸法(mm)111×137×73
質量(g)310
種類置時計
表示方式アナログ
機能クオーツ・連続秒針機能・電子音アラーム(4段階小<大)・アラームON/OFF確認用小窓付・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・オートライト・ライト
使用電池単3形アルカリ乾電池×3
クオーツ特大目覚時計。集光文字板で特大サイズ。大画面で見やすさを重視したデザインです
機能集光樹脂文字板、連続秒針機能、電子音アラーム、スヌーズ、ライト
寸法(mm)131×150×67
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)250
タイプ掛置兼用
表示方式アナログ
使用電池単3乾電池×1
アラーム○
連続秒針○
スヌーズ○
夜光(蓄光)○
ライト機能○
LR44と互換性があり、電圧が非常に安定しているのが特長です。
ハイテク機器やカメラ、ノギスやクオーツ時計、露出計などの精密機器などの使用に最適です。
また、長寿命でLR44よりも長持ちします。
用途SR44:ゲーム・電卓・カメラ・歩数計、ノギス、腕時計、露出計、測定機器など
タイプSR44(酸化銀)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.5×5.4
公称電圧(V)1.55
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
7日間の曜日設定が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
周波数(Hz)50-60共用
消費電力(W)3
出力接点出力(1a)
定格出力抵抗負荷 AC250V 7A
充電時間約200時間補償に対して 50時間の充電が必要
使用周囲温度(℃)-10~50以内
消費電力(VA)約7
最小設定時間15分
許容電圧変動各電源電圧の85~115%
RoHS指令(10物質対応)対応
時間精度±15秒/月(25℃)
設定回数48回ON、OFF動作
使用周囲湿度(%RH)35~85
停電補償200時間
クォーツ時計により高精度です(月差15秒以内)。
RoHS指令対応品です。
休日出勤の曜日選択が可能です。
用途ビル・工場設備(電気炉、空調設備、セキュリティ)。
電源電圧AC100-200V(共用)
質量(g)200
消費電力(W)10
RoHS指令(10物質対応)対応
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)。No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、。No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、。No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、。No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、。No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、。No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、。No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、。No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、。No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、。No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、。No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、。No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、。No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、。No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、。No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、。No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、。No.49:1.70x0.80mm
1セット(490個)
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。                               。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日。 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様                                      。測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)。1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec                    。表示単位:1/1000 sec/day                          。測定範囲:±9.999 sec/day                           。測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8                                         。消費電力:30W以下                                  。作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし)            。本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm               。重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)
取扱説明書(0.38MB)
1台
¥849,800
税込¥934,780
16日以内出荷
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
こんなお得な商品も!
酸化銀ボタン電池 SR44
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
タイプ酸化銀電池
公称電圧(V)1.55
電子音クオーツ目覚まし時計
機能クオーツめざまし時計、電子音アラーム
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)230
本体寸法(mm)130×150×83
表示方式アナログ
使用電池単3マンガン乾電池×1個
アラーム○
電子音クオーツ目覚まし電波時計
機能暗くなると自動で点灯、集光樹脂文字板、お試し用マンガン電池同梱
付属品お試し電池×3個、保証書、取扱説明書
色19シルバーメタリック色(集光樹脂)
質量(g)250
本体寸法(mm)119×126×69
表示方式アナログ
使用電池単3アルカリ乾電池×3個または単3マンガン乾電池×3個
アラーム○
スヌーズ○
夜光(蓄光)○
ライト機能○
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)
色油:薄青
関連資料SDSデータ(0.18MB)
取扱説明書(0.11MB)
1本(2mL)
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。                                 。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)
色油:無色
関連資料SDSデータ(0.17MB)
取扱説明書(0.11MB)
1本(2mL)
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
3秒ごとに「時刻」「日付」「温度・湿度」の表示が切り替わる機能を持ったクオーツめざまし時計です。
一つの機能を大きく表示したい人におすすめです。文字と背景のコントラストが高く視認性も抜群です。
機能クオーツ時計・常時点灯LEDライト式(ACアダプター接続で常時点灯)・明るさ三段階切替機能・「時刻」「日付」「温度・湿度」サイクリック表示モード付・時刻表示/カレンダー表示/温度・湿度表示が3秒毎に自動切替・電子音アラーム・スヌーズ機能・アラームオートストップ機能・カレンダー表示・温度表示。湿度表示・AC電源・CR2032内蔵
色白
寸法(mm)95×190×44
材質プラスチック枠(ABS)
質量(g)182
表示方式デジタル
色番03
アラーム○
日付表示○
電波時計○
温度計○
スヌーズ○
ライト機能○
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ