薪割り用のひねりが入ったクサビ。固く割れにくい原木を割る場合に使用します。
回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。
長さ(mm)215
質量(g)2270
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
機械の据え付け時のカマシレベル出し、樹木の伐採や丸太の子割などに
RoHS指令(10物質対応)対応
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。十字タイプは極太で厚みがあるので効率的に木割りが出来ます。ヘッドが大きく打ち易いため、初めての方にも使いやすい 。割れた丸太が外へ飛び出す事を防止するノッチ機構仕様。
用途丸太や薪割りに。
材質炭素鋼S45C
全長(mm)170
質量(g)1460
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
薪割り用のクサビ。固く割れにくい原木や長材を割る場合に使用します。
長さ(mm)237
質量(g)2000
1本
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
斧では割り難い太い原木や硬い薪を割る際に便利。別売の補助ハンドルを取り付ける事により安全な打ち込みが出来ます。
用途丸太や薪割りに。
仕様別売ハンドル:注文コード:27472288 安全金矢用ハンドル
材質炭素鋼S45C
全長(mm)230
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
薪割りに特化したヘッド部分は木材を押し広げる特殊形状をしており、ヘッドが薪に食い込んで挟まりにくくなっています。米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なプロ向けの斧です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。
用途薪割りなどの木材加工に。
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
刃長(mm)90
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。ハンドル部分は人間工学に基づいた形状で握りやすいです。ヘッドとハンドルはくさびで強く固定されています。GSマーク取得品です。ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。
トラスコ品番855-7526
材質刃:炭素鋼(C60)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)1.65
2018年トラスコ掲載ページ9 1408
1本
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.7
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×4.4×17.1
対象丸太・樹木
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
メーカーのクサビは縦に打ちこむため分厚い楔にしているので抜けにくい。
丸太の薪割り、建設や農林作業など様々な作業に使える斧。持ち運びに便利なプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。柄を守るために、ヘッドを支える柄の首の部分をステンレスで固定。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/プラスチック製/アルミニウム製/農林作業/作業/バランス設計/くさび打ち/カッティングパワー/くさび/貫通力/ヘッド/斧/丸太/重心/木製/鉄/建設/スピリッティングアックス/刃/薪割り/ハンマー/全長/発揮
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)2.8
使用目的丸太の薪割り、樹木の伐採、建設や農林作業向け
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×4.4×19.4
対象丸太・樹木
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
用途蒔割り・木を倒す作業。
材質プラスチック
鍛造されたアルミニウム素材を採用したストレート形状の薪割り用クサビ。
軽量で従来のものと比べて携帯性に優れます。小ぶりなスモールタイプ。
長さ(mm)220
質量(g)550
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途木を倒す際、薪割り作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防ぐ為に使用します
全長(mm)270
質量(kg)0.46
サイズ大
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
鍛造されたアルミニウム素材を採用したひねり形状の薪割り用クサビ。
回転しながらクサビが入り込むため効率よく作業できます。軽量で従来のものと比べて携帯性に優れます。
長さ(mm)215
質量(g)800
1本
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
鍛造されたアルミニウム素材を採用したストレート形状の薪割り用クサビ。
軽量で従来のものと比べて携帯性に優れます。大ぶりなラージタイプ。
長さ(mm)276
質量(g)1000
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
用途木を倒す際、薪割り作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防ぐ為に使用します
全長(mm)210
質量(kg)0.25
サイズ中
1個
¥959
税込¥1,055
5日以内出荷
ドイツの職人によって丁寧に仕上げられた高品質なプロ向けの薪割り用斧です。
ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
木にクサビを打ち込む際に片面をハンマーとしても使用できます。
ヘッドとハンドルは3つのくさびで強く固定されています。
GSマーク取得品です。
ハンドルに頑丈で強度のあるヒッコリー材を使用し、衝撃吸収性、耐性に優れています。
用途薪割り用に。
トラスコ品番855-7533
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:ヒッコリー材
質量(kg)3.6
ドイツ製の高品質なアウトドアレジャー用の斧です。コンパクトで軽量なので持ち運びに便利です。アウトドアレジャーでの薪割や小枝の除去などに最適です。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。
用途薪割りなどの木材加工に。
適合【クサビ】501.0S001W001
トラスコ品番558-4740
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:アッシュ材
全長(mm)310
刃長(mm)80
刃幅(mm)125
適合ハンドル443.0E030W001
1丁
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
BISONの薪割りの中で最も大型で重量のある斧。
ヘッドの後ろ側はハンマーとしてくさびを打つことができます。
首元ハンドルプロテクション付き。
柄長さ(mm)850
質量(g)【刃】3000
1本
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
米国産ヒッコリー材を使用したドイツ製の高品質なログピック付き斧です。ログピックの先端部分で木材などを手繰り寄せたり、軽いものを引っかけて持ち運ぶことが出来ます。ヘッドとハンドルは木製クサビと鋼製リング状クサビの組合せにより強力に固定されています。ハンドルに採用されたヒッコリー材は衝撃吸収性、耐久性に優れています。ヘッド部分は高品質な炭素鋼で鍛造されています。
用途薪割りなどの木材加工に。
トラスコ品番562-7259
材質刃:炭素鋼(C45)、ハンドル:米国産ヒッコリー材
全長(mm)510
刃長(mm)120
刃幅(mm)255
1丁
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
3kgの重量と刃の形状で太い原木を割ることが可能。
斧頭後部はハンマーとして使用できクサビ等の打ち込みができます。
薪割り時に安心の首元プロテクター付き。
柄長さ(mm)850
質量(g)【刃】3000
1本
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
ハゼットより、薪割りツールが登場しました!
簡単に木にめり込み、広いヘッド部がより効果的に働き、薪が割れます。
また、両サイドに張り出した形状で、斧が木の中で詰まるのを防ぎます。
衝撃保護スリーブ付きで、万が一の空打ちの時も安心です。
特殊研磨された刃先の為、木材にめり込みやすく、人間工学に基づきシェイプされた、滑らないスペシャルグリップエンドハンドルとなります!
ヘッドとハンドルは安全な三重くさびで固定しております。
用途薪割り用(直径20cmまで)
質量(g)1250
ハンドル長さ(mm)500
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
3kgの刃は重く厚みがあり、長い柄による遠心力も加わることで、太く堅い薪も割ることができます。斧頭後部でクサビを叩くこともできます。
用途薪割りや焚付け作り、焚き火などのアウトドアにも。
質量(kg)刃:3
柄長さ(mm)90
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
庭作業、薪割りなど、用途万能な手斧。刃をカバーするプラスチックケース入り。ハンドルは繊維強化プラスチック素材のソフトグリップ、握りやすく滑らない。手斧ヘッドはジオメトリー設計でヘッドに重心を置いたバランスのため、貫通力とカッティングパワーを発揮。付着防止加工された刃が木にくいこみやすい。ヘッド後部はハンマー。木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可
用途マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミニウム製/プラスチック製/くさび/庭作業/くさび打ち/カッティングパワー/バランス設計/貫通力/用途万能/発揮/ハンマー/重心/ユニバーサル/鉄/刃/手斧/薪割り/木製/ヘッド
材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄
質量(kg)1.04
使用目的マツなど樹脂木の薪割り、樹木の伐採に
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×4.4×15.7
対象マツ・樹脂・樹木
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
木の伐採、確実で木材を傷めないくさび打ち込み、薪割り、杭の打ち込み等に使用します。比較的小ぶりで使いやすい斧です。ハルダーのシンプレックス・ハンマーと同じ構造ですのでボルト一本で確実に固定されています。硬い木材用にも使用出来ます。
用途シンプレックススプリッティングアックス用替斧。
仕様交換用斧刃
トラスコ品番135-3681
適合本体3007.751
材質熱処理鋼
刃長(mm)100
適合ハンドル3244.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
薪割り、キャンプ、庭仕事などに最適な小型斧です。高品質の鋼鉄で鍛造され、ハンドルはヒッコリーでできています。革製のカバーが付属しています。斧のヘッドには、木と鋼鉄のクサビを使って柄に固定されています。
質量(kg)1.07、ヘッド:0.7
長さ(cm)37.5
1本
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ