クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59
開き幅(mm)最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1台
¥32,980
税込¥36,278
31日以内出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)1000
口幅(mm)20
ワイヤーやケーブル、伸びやすい金属片などの引張試験に最適です。ワンタッチでサンプルを掴むことができ、効率的に測定を行うことができます。クサビ機構により、変形しやすいサンプルもしっかりと保持します。
用途KC-100/1001/5000は最大荷重5000Nまで対応のクサビチャックです。クサビ機構により、掴んだサンプルが引っ張られると自動的に締付力が高まります。細く抜けやすいサンプルや、薄く変形しやすいサンプルの引張試験に最適です。
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)500
本体質量(g)約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101
開き幅(mm)最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
表面処理ホモ処理
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)14
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
クサビ効果による自己締め付け作用があり、試料の着脱が容易に行えます。焼き入れした部品や硬度の高い材料など、初期咬み込みがない試料の場合、滑ることがあります。あらかじめご確認下さい。フェースはフラット形状(クロスやすり目)が標準です。
用途ドリルスリーブやドリルソケットを抜きとる時に使用する工具です。
材質低炭素鋼(SS41)
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500
開き幅(mm)最大/2
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)10
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(mm)14
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)14
シリンダ内径(Φmm)20
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)10
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(mm)6
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時開)
開閉ストローク(mm)6
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)4
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)4
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)22
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)22
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)22
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式単動形(常時閉)
開閉ストローク(mm)14
1個
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)11
シリンダ内径(Φmm)25
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)14
シリンダ内径(Φmm)16
作動方式複動形
開閉ストローク(mm)6
関連キーワード
1
2
3
次へ