ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
仕様60角パイプ用
サイズ(inch)3/8
50角パイプと48.6丸パイプに兼用可能。
用途クサビ式 型枠部材
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600
パイプ径(Φmm)Φ38.0
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)200
正面踏ざん有効幅(mm)450
踏ざん踏面幅(mm)396
材質アルミ合金
60角パイプ用型枠部材。型枠を締め付ける金具です。くさび式・2ツ穴。
長さ(mm)159
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合ネジ用
タイプRC-60B(60角用クサビ式金物)
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
トラスコ品番116-4727
材質パイプ:スチール、メッシュ棚:ポリプロピレン
幅(mm)680~1040
質量(kg)1
色ホワイト
高さ(mm)50
奥行(mm)355
耐荷重(kg)55-25
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
奥行35cmのワイドラックでたっぷり収納。
用途空間の有効利用に便利です。
色ホワイト
高さ(mm)50
奥行(mm)355
ベランダ・パラペットなどの型枠の建ち直しがスピーディにできる専用サポート。
適合オリトリ用
タイプORC-60(60角用クサビ式金物)
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
クサビ式足場の組立、解体作業に。
軽量、中量、重量、静音の4つのタイプが選べます。
騒音が気になる病院、学校、保育、福祉施設等の場所での工事は、静音タイプでコンコンと。
種類両口ハンマー
全長(mm)280
主な用途解体作業/組立作業
独自のくさび構造をつかいポールの突然落下を防ぎます
用途空間の有効利用に便利です
タイプ伸縮タイプ
独自のパネルジョイント構造で、大幅に揺れを解消。脚アジャスト300mm(6mmピッチ)。四脚とも伸縮でき段差に対応。伸縮操作レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視の設計です。
組立・解体がワンタッチで行えるオートロックフックジョイント採用。解体後はライトバンにも余裕で収納。
最大使用荷重(kg)100
仕様組立式(工事不要)
材質アルミ合金
質量(kg)0.91
寸法LH(mm)40
寸法LS(mm)80
寸法LF(mm)120
エアー穴あり
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)50
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法DCONMS(mm)32
寸法APMX(mm)4.5
寸法DCX(mm)52
寸法CICT(mm)6
1本
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
シャンク径(Φmm)32
全長(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋼・ステンレス・鋳鉄・非鉄金属の汎用加工
逃げ角(度)15
適合被削材種一般鋼および鋳鉄
すくい角A.R.(°)15
すくい角R.R.(°)-3
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンク径(Φmm)32
首下長(mm)35
刃数4
全長(mm)115
RoHS指令(10物質対応)対応
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
エアー穴あり
適合インサートYDEN0603PDSR-D
寸法APMX(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
BT30 マシニングセンタ用軽量カッタを拡充
寸法LF(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法APMX(mm)4.5
寸法CBDP(mm)24.5
MIIDYDEN0603PDSR-D
CSPTRUE
18Vインパクトレンチ対応。軸が折れてもビットが折れても別売のビットに交換ができ、ソケットの寿命まで使用できます。
用途型枠作業に大変便利です。
全長(mm)80
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)116
ソケット形状ラッパ型
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ