プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。
金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm)150
材質ポリプロピレン
高さ(mm)128
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
高さ(mm)100
溝幅(mm)3
材質ポリプロピレン
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様クシ目/15mm目
寸法(mm)255
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)240
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)240
用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。
先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5
材質ポリプロピレン
質量(g)30
規格75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
本体厚さ(mm)3
材質ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)対応
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
トラスコ品番806-5832
種別波付
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
従来のクシ目ゴテは、手が疲れ巾も狭く、能率が良くありません。マークのクシ目地ベラは、クロス用地ベラを利用し、大変にぎりやすく、長さも8寸あり、作業能率はバツグンです。
刃幅(mm)242
全長(mm)223
材質ハガネ
刃長(mm)50
刃厚(mm)0.4
刃先厚(mm)0.4
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
片面にギザが付いているので、平らな方はパテ用に、ギザの方は接着剤の塗付けにと使い分けができます。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
クロス壁やふすま・コルクタイルなどの接着作業に最適です。
用途各種接着剤塗布作業に
刃幅(mm)125
全長(mm)200
トラスコ品番756-3477
材質ポリプロピレン
質量(g)28
刃厚(mm)0.6
アズワン品番65-2358-23
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)単板(厚約15mm)
材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
こんなお得な商品も!

アイス スクレーパー
モノタロウ
¥169
税込¥186
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・暮石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに。
材質ポリアミド炭素入り
家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
用途日曜大工の左官作業。
セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
砂モルタルと比べ重量が1/2程度、躯体への負担軽減、運搬や塗り作業を楽にします。工場生産の既調合タイプ、配合比率も均一で、品質が安定しています。現場調合不要、水と混練りするだけで使用可能。弾性骨材を使用していますので、コテ圧をかける事により下地に圧着した後骨材の弾性により粗い面ができますのでクシ目引きの作業が省けます。
用途ラス下地・コンクリート下地・ブロック下地
厚さ(mm)標準施工厚:8
使用量(1立米)40袋
危険物の類別非危険物
施工面積(m2)約3.12/袋
1袋(25kg)
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード