用途モルタル・接着のクシメ加工に。
サイズ(mm)240
ヘラの先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。接着剤の塗布に適しています。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)180、溝:3
刃幅(mm)180
1枚
¥359
税込¥395
当日出荷
さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。
用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に
板厚(mm)0.5
材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5
ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。
先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5
材質ポリプロピレン
質量(g)30
規格75mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
板厚(mm)0.5
材質(柄部)中首
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:10
材質木製/鉄/ステンレス
ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
用途タイル工事のクシ目つけ、模様つけ作業。
材質コテ板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)240
板厚(mm)0.5
寸法・規格(mm)240
特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。
用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に
材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
幅(mm)目幅:3
材質木製/鉄/ステンレス
材質ポリプロピレン
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
ノコ目加工をしており、クシ目の模様付けに適しています。弾性塗料などのくし目や珪藻土などのクシ目模様に使用されています。
用途弾性塗料や珪藻土などのクシ目模様に
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:5
タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに
材質木製/鉄/ステンレス
幅(mm)目幅:7
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。
大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
本焼きのクシ目ゴテです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。
材質コテ板:焼入鋼、柄:木
仕様クシ目/15mm目
寸法(mm)255
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
補修塗り、波消しにやさしくフィットする。
職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
板厚(mm)0.5
サイズ(mm)255
1丁
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
プラスチック製で軽く、扱い易いクシ目ゴテです。
金属性に比べ、下地を傷つけず、摩擦音も静かです。
幅(mm)150
材質ポリプロピレン
高さ(mm)128
1袋(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
下地調整に最適
用途接着剤コーキング剤の塗りこみに。
トラスコ品番806-5832
種別波付
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)150
刃幅(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
内装床面へのタイル・石材施工用として開発された1液反応硬化形変成シリコーン樹脂系接着剤です。初期硬化性に優れ、硬化後はほどよい硬さを保持することで、下地の変形や局部荷重による仕上げ材への不具合影響を低減します。
使用方法【下地の調製】1.タワミのない厚手の合板を使用し、目違いや目地あきのない下地とします。【下地の調製及び清掃】1.木質系下地の場合で、目違いがある場合は手直しをします。2.接着不良の原因となるホコリ・油分・錆・塗料などを取除きます。【仕上げ材の確認】1.接着施工する前に、仕上げ材の欠損や反りのある物は取除きます。【接着剤の塗布】1.接着剤を平ゴテを用いて、下地に押し付けるよう均一に塗布します。チェック:1回の塗布面積は張付け可能時間内に仕上げ材を張り終えることのできる面積として下さい。2.接着剤を塗布した後、クシ目ゴテ(図1:参照)を用いて均一にクシ目をたてます。チェック:厚塗り、薄塗り、塗布むらなどは接着不良の原因となりますので注意して下さい。クシ目ゴテはタイルサイズに合わせて適時変更して下さい。【仕上材の張り付け】1.クシ目を立てた後すぐに仕上げ材を張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境により異なります。2.叩き板などを用いてよく圧着します。仕上げ材裏面全体に接着剤が付着するようにします。【養生】1.施工完了後、接着剤を硬化させるために夏期は1日以上、冬期は3日以上水が掛からないように養生します。【目地詰め】1.目地詰めを行う前に仕上げ材のズレがなく、又、接着剤が硬化していることを確認します。2.目地用ゴムゴテを用いて目地材を完全に充てんされるように塗り込みます。床暖房設備なし:セメント系目地材(CG-512)床暖房設備有り:エポキシ系目地材(TAグラウトEP)3.仕上げ材表面に残った目地材はゴムゴテを用いて拭き取った後、湿したスポンジで拭き取ります。4.目地部が乾燥した後、よく絞った布で再度きれいに仕上げ材表面の残った目地材を拭き取ります。(施工当日に拭き取って下さい)
規格JIS A 5549認証品、JAIA 4VOC基準適合
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量【合板下地】(5×5×10mm角ノッチゴテ)2.0~2.4kg/m2、0.8~1.0m2/2kg、(7×7×14mm角ノッチゴテ)3.0~3.4kg/m2、0.5~0.6m2/2kg
貼合せ可能時間30分以内(23℃)
外観灰白色、マスチック状
使用箇所屋内の乾式床面
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適応下地木質系(床暖房可)(根太間隔303mmピッチ、合板厚み12mm以上を使用)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
適合用途低VOC
主なワークパーツ
1箱(2kg×9本)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード